カテゴリ

  • 農具(22)
  • メカニカル部品(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PXR」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏用(PX/PXR)用スプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR)用スプリングBAHCO(バーコ)
759税込835
1個
欠品中
トラスコ品番384-3342
剪定鋏用(PX/PXR)用スプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR)用スプリングBAHCO(バーコ)
759税込835
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1211
エルゴ剪定鋏(PxR-M)用ハンドル BAHCO(バーコ)エルゴ剪定鋏(PxR-M)用ハンドルBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3968
エルゴ剪定鋏(PxR-S)用ハンドル BAHCO(バーコ)エルゴ剪定鋏(PxR-S)用ハンドルBAHCO(バーコ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-0068
エルゴ剪定鋏(PxR-L)用ハンドル BAHCO(バーコ)エルゴ剪定鋏(PxR-L)用ハンドルBAHCO(バーコ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2627
剪定鋏用(PX/PXR)用センターボルト BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR)用センターボルトBAHCO(バーコ)
959税込1,055
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-1314
剪定鋏(Px-S3/Px-M3/Px-L3/PxR-M3/PxR-L3)用カウンターブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px-S3/Px-M3/Px-L3/PxR-M3/PxR-L3)用カウンターブレードBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-0024
剪定鋏(Px-S2/Px-M2/Px-L2/PxR-M2/PxR-L2)用カウンターブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px-S2/Px-M2/Px-L2/PxR-M2/PxR-L2)用カウンターブレードBAHCO(バーコ)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-3972
剪定鋏用(PX/PXR)用ロッキングデバイス BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR)用ロッキングデバイスBAHCO(バーコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-0044
剪定鋏(Px/ PxR N° 3)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/ PxR N° 3)用カッティングブレードBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1本
欠品中
トラスコ品番384-2637
エルゴ剪定鋏(PxR-M2-L)用ハンドル BAHCO(バーコ)エルゴ剪定鋏(PxR-M2-L)用ハンドルBAHCO(バーコ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9093
剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッド BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッドBAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-4683
剪定鋏(Px/ PxR N° 1)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/ PxR N° 1)用カッティングブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-3279
剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッド BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッドBAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2601
剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッド BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/PxR)用組立済みカッティングヘッドBAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2650
剪定鋏用(PX/PXR/P64)用スプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR/P64)用スプリングBAHCO(バーコ)
759税込835
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3348
剪定鋏(PX/PXR/P1/P2/P64)用バッファー BAHCO(バーコ)剪定鋏(PX/PXR/P1/P2/P64)用バッファーBAHCO(バーコ)
259税込285
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1297
剪定鋏(Px-L/PxR-L)用組立済みカッティングヘッド BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px-L/PxR-L)用組立済みカッティングヘッドBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-5306
剪定鋏用(PX/PXR/P1/P2/P64)用バッファー BAHCO(バーコ)剪定鋏用(PX/PXR/P1/P2/P64)用バッファーBAHCO(バーコ)
759税込835
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3308
剪定鋏(Px/PxR N° 2/P1-20/P2-20)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(Px/PxR N° 2/P1-20/P2-20)用カッティングブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-3294
ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー用替芯uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
52税込57
1パック(3本)
当日出荷
商品タイプ替芯
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
ローリンググリップ剪定はさみ BAHCO(バーコ)ローリンググリップ剪定はさみBAHCO(バーコ)
9,898税込10,888
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番813-1804
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズCKD
9,713税込10,684
1台
当日出荷
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業フレキシブルPROマグネットベース杉原産業
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持寸法L1(mm)145寸法L2(mm)62取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)25
エルゴ 回転式剪定鋏 BAHCO(バーコ)エルゴ 回転式剪定鋏BAHCO(バーコ)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷から翌々日出荷
PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKDPPXシリーズ デジタル圧力センサCKD
8,798税込9,678
1台ほか
当日出荷から101日以内出荷
X延長ロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X延長ロボットケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,710税込5,181
1台
5日以内出荷
REX PRO用スピードリングアダプター for Profoto 134mm Phottix(フォティックス)REX PRO用スピードリングアダプター for Profoto 134mmPhottix(フォティックス)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
REX PROシリーズのソフトボックスを、Profotoマウントの機材に装着するためのアダプターリングです。
対応製品Phottix REX PROシリーズ
REX PRO用スピードリングアダプター for Comet 134mm Phottix(フォティックス)REX PRO用スピードリングアダプター for Comet 134mmPhottix(フォティックス)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
REX PROシリーズのソフトボックスを、Cometマウントの機材に装着するためのアダプターリングです。
対応製品Phottix REX PROシリーズ
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX PRO Quick-Folding SoftboxPhottix(フォティックス)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ワンタッチで素早く展開・収納できるクイックセットアップソフトボックス。ロッドを1本ずつ組み立てる必要がなく、ワンタッチで簡単にセットアップ可能。撮影準備時間を短縮し、スムーズな撮影をサポートします。収納時は約50mmの薄型設計で、持ち運びや収納も簡単。付属のBowensマウントに加え、別売アダプター使用でProfoto・COMETマウントにも対応します。・豊富なアクセサリーで多彩な撮影表現に対応。・高剛性のファイバーグラスロッド採用で屋外撮影でも安定した光を提供
付属品ソフトボックス本体、Bowensリング、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ケース内面シルバー
ガジェットポーチ 自立 充電器 ケーブル モバイルバッテリー 収納 エレコムガジェットポーチ 自立 充電器 ケーブル モバイルバッテリー 収納エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
立てて置けて、すぐに使える。自立仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても作業を快適に行えるラウンド型のガジェットポーチです。マウスやケーブル、モバイルバッテリー、スマートフォンなどをまとめて収納可能。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。
用途自立する仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても快適に使えます。 。マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンはもちろん、モバイルバッテリーやスマートフォンなどもまとめて収納可能。ガジェット類をすっきり整理できます。 。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。 。ポーチ内側に、小物を分けて収納するのに便利なファスナーポケットとオープンポケットが付いています。 。Apple Pencilなどを挿し込めるペンホルダー用ゴム付き。ポーチ内で迷子になりにくく、使いたいときにサッと取り出せます。 。ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナーポケットが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質ポリエステルブラック質量(g)約150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×約60×約145 ※ハンドル含まずポケット【前面】ファスナーポケット×1、【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンポケット×1、ファスナーポケット×1、ペン挿し×1
BLIZZAK WZ-1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK WZ-1BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
冬道の安心・安全を支える3つの特長。ブリザック史上、断トツのICEコントロール性。あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現。性能長持ちでサステナビリティへの貢献
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品iPhoneXS/X対応カーボンハードケースです。 上質なリアルカーボンを使用した高級感のあるデザイン。光の反射によって様々な顔を見せるカーボンが上品な印象を与えます。表面下部にメルセデスのエンブレムがレイアウトされ、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。iPhone装着部分には柔らかいTPU素材を使用している為、iPhoneの着脱も簡単です。ハードケースなのでかさばらずに持ち運べます。
用途iPhone Xs/Xカバー対応機種iPhone Xs/Xタイプケース型材質カーボン+TPU仕様ハードカバー、ワイヤレス充電非対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800TOTO
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷から16日以内出荷
シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 。3つの特長。1.ノズルきれい。「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)。2.トルネード洗浄。渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状。フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。
機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥グリーン購入法適合
ガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納 エレコムガジェットポーチ 小型 自立 充電器 ケーブル イヤホン 収納エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
立てて置けて、すぐに使える。自立仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても作業を快適に行えるラウンド型のガジェットポーチです。マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンなどをまとめて収納可能。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。
用途自立する仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても快適に使えます。 。マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンなどをまとめて収納可能。ガジェット類をすっきり整理できます。 。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。 。ポーチ内側に、小物を分けて収納するのに便利なファスナーポケットとオープンポケットが付いています。 。ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナーポケットが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質ポリエステルブラック質量(g)約95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×約60×約130 ※ハンドル含まずポケット【前面】ファスナーポケット×1、【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×1、ファスナーポケット×1
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X太線ロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,420税込19,162
1台
5日以内出荷
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
"PXR" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷