カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)

「Portable Winch」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
    用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
  • ポータブルウィンチ PCW3000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウィンチ PCW3000

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
    用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
  • ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000) Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000)

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
    用途林業用
  • ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウィンチ PCW5000

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
    用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
  • DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    DBPロープ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
    用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
  • ポータブルウインチ用バッテリー Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウインチ用バッテリー

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリーです。
    質量(kg)約2.6電圧(V)80/4Ah充電時間(分)約70
  • ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ

    ハンドウィンチ 横引き専用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
    用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用
  • バッテリー式ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    バッテリー式ポータブルウインチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    209,800税込230,780
    1台
    欠品中
    1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
    最大荷重(t)1
  • ポータブルウインチ専用バッテリー用急速充電器 Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウインチ専用バッテリー用急速充電器

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリー用充電器です。ファン冷却式急速充電器は、急速充電に最適化された性能を提供します。
    質量(kg)約1.6電圧(V)80
  • ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE) Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE)

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    用途PCW3000-Li、PCW3000、PCW4000専用ハードケース
  • スキッドコーン(先導キャップ) Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    スキッドコーン(先導キャップ)

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    欠品中
    材木を牽引する際、障害物を回避し牽引作業をよりスムーズに行うことが出来ます。
    用途林業用
  • 背負い式ロープバッグ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    背負い式ロープバッグ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。
    用途林業用
  • PCW3000用収納ケース Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    PCW3000用収納ケース

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    PCW3000専用収納Box
    用途林業用
  • ロープ式ウインチプーラー プーラー

    ロープ式ウインチプーラー

    プーラー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
    用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。質量(kg)3.5能力(kg)(吊り下げ)750
  • DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    33,300税込36,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
  • 2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    309,800税込340,780
    1個
    13日以内出荷
    PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
  • パワーウィンチ モノタロウ

    パワーウィンチ

    モノタロウ(101件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
    用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
  • ウインチ 本宏製作所

    ウインチ

    本宏製作所(6件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
    用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
  • エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)

    エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ

    WAKO(和光商事)
    359,900税込395,890
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
    用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
  • ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業

    ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
    用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
  • 回転式ミニウインチ マックスプル工業

    回転式ミニウインチ

    マックスプル工業(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
    種別手動
  • ハンドチェーンソー エスコ

    ハンドチェーンソー

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    仕様●刃長:685mm●重量:113g
  • 電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
  • 電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち) PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち)

    PROMATE(プロメイト)
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
  • 電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ ナイロン

    PROMATE(プロメイト)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
  • ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業

    ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
    用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
  • 16ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    16ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    16-port 10/100M Switch、16 10/100M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
    材質スチール電源100-240VAC、50/60Hz接続方式10/100Mbps商品タイプスイッチングハブ
  • 16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ TP-LINK

    16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ

    TP-LINK
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    16-port Gigabit Switch、16 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
    ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×180×44最大消費電力(W)9.26 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 (自動ネゴシエーション/自動 MDI/MDIX)。商品タイプスイッチングハブ
  • 16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ TP-LINK

    16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ

    TP-LINK
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    16-port Gigabit Switch、16 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
  • 24ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    24ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    24-port 10/100M Switch、24 10/100M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
    材質スチールポート数24電源100-240VAC、50/60Hz接続方式10/100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44最大消費電力(W)3.53 (220V/50Hz)インターフェース24 10/100Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
  • ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    Gigabit Switch、10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
    材質スチール電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44商品タイプスイッチングハブ
  • Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router SPARKFUN

    Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router

    SPARKFUN
    799,800税込879,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。Please note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shipping。This is the Shapeoko 4 XL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine kit that allows you to create your 2D and 3D designs out of non-ferrous metals, hardwoods, and plastics. The Shapeoko 4 XL is designed to be affordable enough for any shop and powerful enough to do real work. Don't let the size intimidate you! This is an entry-level CNC machine designed for hobbyists, artists, and fabricators!。Each Shapeoko 4 XL has a cutting area of 838.2mm(X)x 444.5 mm(Y)x 101.6mm(Z)(33"×17.5"×4")and an overall footprint of 1270mm(X)x 609.6mm(Y)x 482.6mm(Z)(50"×24"×19"). The power cable included in this kit is designed for the United States National Plug Standard. Don't forget you can put whatever you want on the adapter ring(as long as it fits), whether that's a laser, 3D print extrusion head, or a marker. Get creative!。Upgrades from the Shapeoko 3 include:New, more rigid v-wheel design。15mm belts。Inductive homing switches。New electronics。Integrated t-slot Hybrid Table(OPTIONAL)。Fully-supported Y extrusions。Leadscrew-driven Z-axis。New, more rigid 65mm router mount。Sweepy 65mm V2 dust boot。Note:This item is non-returnable. If this item arrives damaged or is not functioning properly, please do not hesitate to contact us to see if further actions may be taken.。Not Compatible with the Shapeoko 4:Expansion Packs。T-Track Clamp Kits。Z-Plus。Proximity Switch Kit。Maintenance Kit。Shapeoko 3 Bit Setter。HDZ 4.0。。Features。Footprint:1270mm×609.6mm×482.6mm(50"×24"×19")。Cutting Area:838.2mm×444.5mm×101.6mm(33"×17.5"×4")。Weight 137lbs.。Operating System:Mac(OSX 10.14 or higher)or PC(Windows 8.1 or 10, Intel or AMD)
    アズワン品番67-0428-90