カテゴリ
- 物流用品(15)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農具(1)
絞り込み
「Portable Winch」の検索結果

逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
ポータブルウィンチ PCW3000
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。用途林業用
ポータブルウィンチ PCW5000
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
ポータブルウインチ用バッテリー
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥49,980税込¥54,9781個欠品中バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリーです。質量(kg)約2.6電圧(V)80/4Ah充電時間(分)約70
バッテリー式ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥209,800税込¥230,7801台欠品中1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。最大荷重(t)1
ポータブルウインチ専用バッテリー用急速充電器
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥22,980税込¥25,2781個欠品中バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリー用充電器です。ファン冷却式急速充電器は、急速充電に最適化された性能を提供します。質量(kg)約1.6電圧(V)80
ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷用途PCW3000-Li、PCW3000、PCW4000専用ハードケース
スキッドコーン(先導キャップ)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個欠品中材木を牽引する際、障害物を回避し牽引作業をよりスムーズに行うことが出来ます。用途林業用
背負い式ロープバッグ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。用途林業用
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥309,800税込¥340,7801個13日以内出荷PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ
WAKO(和光商事)¥359,900税込¥395,8901個5日以内出荷ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
回転式ミニウインチ
マックスプル工業(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)種別手動
16ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ
TP-LINK¥7,398税込¥8,1381個当日出荷16-port 10/100M Switch、16 10/100M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case材質スチール電源100-240VAC、50/60Hz接続方式10/100Mbps商品タイプスイッチングハブ
16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ
TP-LINK¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷16-port Gigabit Switch、16 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
24ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ
TP-LINK¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷24-port 10/100M Switch、24 10/100M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case材質スチールポート数24電源100-240VAC、50/60Hz接続方式10/100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44最大消費電力(W)3.53 (220V/50Hz)インターフェース24 10/100Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ
TP-LINK¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷Gigabit Switch、10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case材質スチール電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44商品タイプスイッチングハブ