カテゴリ
- 電気材料(10)
- 裸圧着端子丸型(8)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(7)
端子形状

丸形(10)
内径(Φmm)
- 2.2(2)
- 2.5(1)
- 3.2(6)
- 3.7(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(5)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(5)
- 23(1)
- 24(1)
幅(mm)
- 5.2(1)
- 5.5(8)
- 5.6(3)
種類
- 裸圧着端子(10)
裸圧着端子
全長(mm)
- 12
- 14.4(8)
- 15.8(10)
- 16.5(16)
- 17(10)
- 17.4(10)
- 17.5(10)
- 20(13)
- 20.5(9)
- 21(14)
- 21.5(19)
- 22(9)
- 23(15)
- 23.5(14)
- 26(14)
- 26.5(15)
- 28(11)
- 29.5(9)
- 30.5(10)
- 32.5(12)
- 全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(1)
シルバー
特性
- 耐熱・難燃(2)
- 耐食(1)
耐熱・難燃・耐食
ブランド
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(3)
- DST(大同端子製造)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- ユーボン(1)
ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・TRUSCO・エスコ・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289税込¥3181パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,198税込¥4,6181箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食













![0.75-3.5mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920413-180219-02.jpg)
![0.75-3mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920395-180219-02.jpg)