カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 裸圧着端子丸型(1)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(10)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
端子形状
端子形状
丸形(10)
内径(Φmm)
  • 2.2(2)
  • 3.2(6)
  • 3.7(1)
  • 4.3(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(5)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
幅(mm)
  • 5.2(2)
  • 5.5(5)
  • 6.6(2)
  • 7(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(8)
  • 裸圧着端子(1)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
  • 17.5
  • 12(10)
  • 14.4(8)
  • 15.8(10)
  • 16.5(16)
  • 16.8(8)
  • 17(10)
  • 17.4(10)
  • 18.2(8)
  • 20(13)
  • 21(13)
  • 21.5(19)
  • 23(15)
  • 23.5(14)
  • 26(14)
  • 26.5(15)
  • 28(11)
  • 29.5(9)
  • 30.5(10)
  • 32.5(11)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(6)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R端子」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。定格電圧(V)600端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロン
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)赤適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    端子形状丸形
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    端子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,198税込¥6,818
    1パック(100個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1000個)
    42日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    適合手動工具/NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃