カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(353)
- ダクトホース・ダクト管用継手(10)
- ダクトホース・ダクト管(2)
- 空調・照明・電設資材(26)
- パイプ接続部材(6)
- 自動車補修部品(10)
- 車用マフラーパイプ(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(811)
- メカニカル部品(510)
- 油圧機器・油圧ホース(465)
- FA担当者のオススメ新商品(336)
- 科学研究・開発用品(74)
- 農業機械(44)
- 測定用品(35)
- 作業工具(20)
- 医療(11)
- バッテリー・電装(9)
- 制御機器(8)
- 建築金物(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 厨房用品(7)
- 溶接用品(6)
- 機構部品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 切削工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- エンジン工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
呼び
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 13(6)
- 20(4)
- 75(6)
- 100(10)
- 125(8)
- 150(10)
- 175(8)
- 200(10)
- 225(6)
- 250(7)
- 275(6)
- 300(7)
- 1320(3)
材質
- アルミ(5)
- ガラス(3)
- スチール(73)
- ステンレス(23)
- 亜鉛合金(2)
- 樹脂(15)
- 銅(1)
- 鋳鉄(3)
- 青銅(30)
- 黄銅(真鍮)(158)
ホース長さ(m)
- 0.5(139)
- 0.51(138)
- 0.52(138)
- 0.53(138)
- 0.54(138)
- 0.55(138)
- 0.56(138)
- 0.57(138)
- 0.58(138)
- 0.59(138)
- 0.6(138)
- 0.61(138)
- 0.62(138)
- 0.63(138)
- 0.64(138)
- 0.65(138)
- 0.66(138)
- 0.67(138)
- 0.68(138)
- 0.69(138)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- フカガワ(9)
- クリモト(栗本鉄工所)(1)
- YSK(山脇産業)(5)
- 三菱電機(2)
- 東芝キヤリア(1)
- 未来工業(7)
- HOJO(1)
- 阪口製作所(2)
- SMC(616)
- Igus(イグス)(510)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
- オンダ製作所(63)
- PISCO(ピスコ)(56)
- I-VALUE(56)
- コガネイ(49)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- イハラサイエンス(35)
- 鈴木ブロンズ継手(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(367)
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
- レンタル(5)
オーダー・加工・レンタル
「R管」の検索結果

R管
フカガワ(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
R管(レジューサー)
フカガワ(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
換気パイプ用 異径カップリング
未来工業(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
変形ジョイントパイプ 特殊タイプ(鉄製、スリット無し)
YSK(山脇産業)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷用途中型車・大型車用材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド付き(スリット無し)パイプ形状変形ジョイント
変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6
スパイラルニップル
フカガワ(45件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法b(mm)10寸法L(mm)130寸法l(mm)60形状ニップル外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)
YSK(山脇産業)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。パイプ形状変形ジョイント仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6
フレキホース
(143件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)60.5内径B1(Φmm)57.3
変形ジョイントパイプ 外径42.7mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)140タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)42.7内径B1(Φmm)39.5
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)
未来工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。材質架橋ポリエチレン管JIS
ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ
未来工業¥53,980税込¥59,3781個翌日出荷サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。種別信号線無肉厚(mm)1.60±0.20
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(4件のレビュー)¥139~税込¥153~特価1個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
LUBボックス<R>(被覆管用)
未来工業¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷取付穴径(Φmm)80適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ
未来工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。肉厚(mm)1.60±0.20
サンプラ(R) PFA試験管
サンプラテック¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用
岩崎製作所(6件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷PA(ポリアミド)樹脂製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。ポンプ配管やスプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質プラスチック製
SUS RY管
フカガワ¥1,698~税込¥1,868~特価1個当日出荷から6日以内出荷用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
...