カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,104)
- メカニカル部品(593)
- 制御機器(336)
- 農業機械(290)
- バイク部品(266)
- 切削工具(235)
- 自動車純正部品(165)
- 測定用品(108)
- パソコン/周辺機器(101)
- オフィス家具(61)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- 科学研究・開発用品(43)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- バイク純正部品(38)
- 自動車補修部品(33)
- 作業工具(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 建築金物(16)
- 学童・教育用品(16)
- 電気材料(13)
- タイヤ・足回り(11)
- トラック用品・パーツ(9)
- 機構部品(8)
- カー用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 梱包用品(6)
- 溶接用品(6)
- 清掃用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 家電(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 住設機器(3)
- 自転車部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- New-Era(ニューエラー)(764)
- SMC(715)
- BIGM(丸山製作所)(280)
- IKO(日本トムソン)(99)
- MAZDA(マツダ)(84)
- ミツビシ(77)
- YAGEO(67)
- イトーキ(48)
- brembo(42)
- OSG(オーエスジー)(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- 第一計器(34)
- ParkerTAIYO(32)
- 岡崎精工(31)
- AFAM(アファム)(30)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- EIKO(栄工舎)(25)
- イチネンTASCO(24)
- NS(日進工具)(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「R1/16」の検索結果

IXIL YAMAHA YZF 1000 R1 16-23 スリップオンマフラー VTR
MAD MAX(マッドマックス)¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)420形状オーバル質量(kg)2タイプマフラー:VTR適合車種YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24年式コンプリートマットポリッシュ
IXIL YAMAHA YZF 1000 R1 16-23 スリップオンマフラー RCR ヘキサコーン
MAD MAX(マッドマックス)¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)320形状ヘキサコーン質量(kg)1.28タイプマフラー:RCR適合車種YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24年式コンプリートカーボンファイバー
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
自在ジョイント BR-116
シロクマ(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚取付両面テープ/スライド式硬度3H透過率(%)70±5取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
ハンドリーマ
岡崎精工¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
アートブラッシュ用カートリッジ
ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から3日以内出荷毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。材質再生PE寸法(mm)Φ13×123質量(g)9商品タイプカートリッジ繰り返し・詰め替え対応
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
丸リンク
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)170種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)11使用荷重(kg)250RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.45
軸付シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷から8日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
アラムミニハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマー MR
大洋ツール¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
六角棒 スパナ
エイト¥249税込¥2741本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
...









![SR11アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725971-221128-04.jpg)









![SR11異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682015-131009-02.jpg)