カテゴリ

  • バイク純正部品(4,503)
  • バイク部品(3,020)
  • メカニカル部品(2,686)
  • 切削工具(2,374)
  • 制御機器(1,831)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,804)
  • 自動車純正部品(1,309)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,265)
  • 農業機械(956)
  • 物流用品(507)
  • オフィス家具(485)
  • 科学研究・開発用品(469)
  • 機構部品(424)
  • パソコン/周辺機器(396)
  • 配管・水廻り設備部材(350)
  • 空調・電設資材(338)
  • 作業工具(267)
  • 測定用品(245)
  • トラック純正部品(207)
  • FA担当者のオススメ新商品(195)
  • トラック用品・パーツ(195)
  • 自動車補修部品(179)
  • 建築金物(170)
  • 電気材料(161)
  • 事務用品(152)
  • カー用品(151)
  • ねじ・ボルト・釘(143)
  • 自動車用オイル・ケミカル(125)
  • 自転車部品(120)
  • 油圧機器・油圧ホース(106)
  • タイヤ・足回り(95)
  • 研磨材(94)
  • 店舗什器・備品(87)
  • 家電(82)
  • 医療(79)
  • 梱包用品(78)
  • 保管用品(75)
  • 電動工具(75)
  • 建材・エクステリア(74)
  • 照明(73)
  • 学童・教育用品(66)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 作業服(61)
  • 溶接用品(56)
  • 厨房用品(52)
  • 卓上消耗品(51)
  • 安全用品(50)
  • バッテリー・電装(50)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 清掃用品(31)
  • 縫製用品(30)
  • 塗料(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 住設機器(25)
  • テープ(24)
  • 安全標識(24)
  • 防災用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 防犯用品(23)
  • 介護用品(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 空圧工具(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 日用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 安全保護具(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • 農具(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • ヘルスケア(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • エンジン工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • 理美容(1)

「R12」の検索結果

26,802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R12用アダプター JTCR12用アダプターJTC
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用昭和自動車(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(200mL)
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
カナエルR12 ノダカナエルR12ノダ
19,980税込21,978
1ケース(6枚)
4日以内出荷
トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF、合板表面化粧シート工法捨て貼り関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.23MB)表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カナエルR12ハード ノダカナエルR12ハードノダ
7,998税込8,798
1ケース(3枚)
4日以内出荷
抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材MDF・Mタイプ表面化粧シート工法捨て貼り関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.9MB)表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
部品 コードレスクリーナー R12DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナー R12DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
カナエルR12・Jベース ノダカナエルR12・Jベースノダ
13,980税込15,378
1ケース(6枚)
4日以内出荷
天然木の素材感に、使い込まれた風合いを化粧シートで再現。ラスティックな雰囲気を演出します。
用途抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応仕様クリーンウッド法:合法性確認済長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF+国産材合板表面化粧シート工法捨て貼り関連資料(6.23MB) (0.22MB) (0.87MB)表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水彩セットメッシュR12 サクラクレパス水彩セットメッシュR12サクラクレパス
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
コンパクトなのに出し入れ楽々ワイドオープン!通気性良いメッシュバッグに取外しOKネームタグ付き 丈夫で使いやすく、絵の具が絞りやすい5mlラミネートチューブ入り12色セット 小学校の図工の授業に最適な小(6号)と大(12号)の2本(筆筒入り) 使いやすい工夫がいっぱい!16色パレットとワイド筆洗
用途画材セットセット内容絵の具12色/(画筆)大(12号)/小(6号)×各1本/筆筒/パレット/筆洗/筆ふきスポンジ質量(g)874本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×330×130
R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキンイチネンTASCO(5件のレビュー)
359税込395
1パック(6個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用材質NBR
K Series(KQ2R12) SMCK Series(KQ2R12)SMC
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)12適合管継手d(Φmm)16
[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ[R12・R22] サービス缶バルブエスコ(7件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
R22、R12、R502用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)R22、R12、R502用チャージバルブA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応冷媒種別R22、R12、R502
マニホールド用ゲージ R12用 デンゲンマニホールド用ゲージ R12用デンゲン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
用途R12クーラー専用適合CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
(R0012)ドライビング&ディファレンシャル MAZDA(マツダ)(R0012)ドライビング&ディファレンシャルMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
R22・R12・R502 シールキャップ イチネンTASCOR22・R12・R502 シールキャップイチネンTASCO(7件のレビュー)
649税込714
1パック(6個)ほか
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。 パッキン付。
仕様パッキン付
ホースアダプター(R12カーエアコン用) イチネンTASCOホースアダプター(R12カーエアコン用)イチネンTASCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
接続口径3/16フレアメス(ムシ押し付)×1/4フレアオス全長(mm)200
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
S/P UD 90116-R12 ナカノ NAKANOS/P UD 90116-R12 ナカノNAKANO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55032-99108
S/P イスズ 14-2600-R12 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-2600-R12 ナカノNAKANO
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51423-260・1-51423-260-0
R22・R12 サービス缶バルブ イチネンTASCOR22・R12 サービス缶バルブイチネンTASCO(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途R22、R12用接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12仕様シールキャップ付危険物の類別非危険物
R12型ガイドレール 3m 作新工業R12型ガイドレール 3m作新工業
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ12 長さ:3000mmアズワン品番65-3721-09
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
R12エアパージ 旭エンジニアリングR12エアパージ旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
本品は注油機用R12エアパージです。注油機を上向きにしてから接続してエア抜きしてください。
関連資料(0.78MB)
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ボンベアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター イチネンTASCOR22・R12・R502 バルブ付ホースアダプターイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
部品 コードレスクリーナ R12DPA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナ R12DPAHiKOKI(旧:日立工機)
129税込142
1個
翌々日出荷
R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン イチネンTASCOR22・R12 サービス缶バルブ用パッキンイチネンTASCO(2件のレビュー)
219税込241
1パック(6個)
当日出荷
適合R12、R22用
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
用途R22、R12、R500、R502用
[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ[R12、R22用] 手締チャージグチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホースセットイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(3本)
当日出荷
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
部品 コードレスクリーナ R12DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナ R12DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
R12K-125 本体 cottaR12K-125 本体cotta
13,980税込15,378
1個(720個)
4日以内出荷
材質PP寸法(Φ×mm)外寸:直径71×64
ボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22) エスコボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。ゼロ調整ねじ付き。
仕様マニホールドのみ圧力計(MPa)-0.1~3.0連成計(MPa)-0.1~1.0接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラスエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AE-1
R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(3個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用 3/8ホース用材質NBR
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kgアズワン品番65-2315-73
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4ショートチャージホースイチネンTASCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
チャージングホース (R12・R22・R502) エスコチャージングホース (R12・R22・R502)エスコ
3,980税込4,378
1本ほか
翌日出荷
使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレアイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCOR22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側)イチネンTASCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT外径(Φmm)(ゲージ)68
H-Dノーマルプラグ 6R12 32362-04A HARLEY-DAVIDSONH-Dノーマルプラグ 6R12 32362-04AHARLEY-DAVIDSON(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
...