カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 空調・電設資材(12)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み

「R1234yfガス」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェルソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)ハネウェル(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(200g)ほか
当日出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
R1234YF カーエアコン用冷媒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)R1234YF カーエアコン用冷媒イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
7,998税込8,798
1個(200g)ほか
当日出荷
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGCカーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶AGC
6,498税込7,148
1缶(200g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
R1234yfカーエアコン用サービスキット イチネンTASCOR1234yfカーエアコン用サービスキットイチネンTASCO(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)危険物の類別非危険物
R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用チャージホース150cm赤青黄各1仕様80Φゲージボールバブルマニホールド付属品接続バルブ×1真空計(MPa)Hi、Lo各1
フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 bitstrongフロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827bitstrong
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50関連資料(0.35MB)動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチカーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイルアールウィズエイチ
21,645税込23,810
1本(1L)
当日出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カーエアコン用クイックジョイント イチネンTASCOカーエアコン用クイックジョイントイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
接続ねじG1/4
カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf) 三井・ケマーズフロロプロダクツカーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)三井・ケマーズフロロプロダクツ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(200g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf危険物の類別非危険物
POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 リークラボ・ジャパンPOEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカR32対応 ツーステージ真空ポンプタカトテクニカ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース ワザアリツールズワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホースワザアリツールズ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・POE用
R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット アールウィズエイチR1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセットアールウィズエイチ
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止全長60cmPAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください
用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適仕様注入ホース青付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ危険物の類別非危険物
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(250cc×4缶)
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチカーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイルアールウィズエイチ
12,675税込13,943
1本(500mL)
当日出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチカーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイルアールウィズエイチ
12,675税込13,943
1本(500mL)
当日出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチカーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイルアールウィズエイチ
10,980税込12,078
1本
欠品中
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
サービス缶バルブR1234yf用 JTCサービス缶バルブR1234yf用JTC
3,098税込3,408
1個
欠品中
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCOR1234yf真空ポンプアダプターイチネンTASCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
フロンリークチェッカー 新コスモス電機フロンリークチェッカー新コスモス電機
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池、レザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯保護等級IP22相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲンR-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用デンゲン
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
R1234yf用サービス缶バルブ イチネンTASCOR1234yf用サービス缶バルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチカーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイルアールウィズエイチ
21,645税込23,810
1本(1L)
5日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
POEエアゾール缶 【1234yf用】 リークラボ・ジャパンPOEエアゾール缶 【1234yf用】リークラボ・ジャパン
30,980税込34,078
1箱(30g×12本)
4日以内出荷
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
用途車のエアコンに。適合ガスR1234yf成分R1234yf容量(mL)30タイプ蛍光剤なしセット内容1箱(12本入)質量(g)30対応冷凍機油(適合車):POE危険等級対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載バッテリー容量(mAh)2550防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き
ワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホース ワザアリツールズワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホースワザアリツールズ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・PAG用
高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ高感度リークディテクタ D-TEK3アサダ
169,800税込186,780
1台
当日出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
充填ホース 旭エンジニアリング充填ホース旭エンジニアリング
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
本品はR1234yf用のガスチャージホースです。
適合R1234yf危険物の類別非危険物
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパンPAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】リークラボ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(250cc×4缶)
7日以内出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
回収容器 デンゲン回収容器デンゲン
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
容量(L)4.8対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット JTCR1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセットJTC(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf取扱説明書jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲンR-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用デンゲン
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
フロンガス探知機 JTCフロンガス探知機JTC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチカーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイルアールウィズエイチ
18,980税込20,878
1本(1L)
5日以内出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:42Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52