カテゴリ

  • 切削工具(4,027)
  • 農業機械(3,942)
  • 制御機器(3,333)
  • バイク部品(2,774)
  • 測定用品(2,746)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,312)
  • パソコン/周辺機器(1,872)
  • メカニカル部品(1,475)
  • 配管・水廻り設備部材(1,466)
  • 空調・照明・電設資材(988)
  • 物流用品(904)
  • 油圧機器・油圧ホース(895)
  • オフィス家具(820)
  • 自動車補修部品(695)
  • FA担当者のオススメ新商品(676)
  • 作業工具(501)
  • 機構部品(487)
  • 事務用品(476)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(455)
  • 家電(454)
  • 電気材料(423)
  • トラック用品・パーツ(379)
  • 住設機器(373)
  • 建築金物(359)
  • 科学研究・開発用品(354)
  • カー用品(328)
  • 自転車部品(305)
  • 船舶用品・漁業資材(293)
  • 安全保護具(259)
  • 店舗什器・備品(255)
  • 電動工具(206)
  • 研磨材(199)
  • 作業服(197)
  • ねじ・ボルト・釘(184)
  • 溶接用品(158)
  • 建材・エクステリア(150)
  • 卓上消耗品(146)
  • 農業・園芸資材(138)
  • 厨房用品(136)
  • 安全用品(135)
  • 介護用品(125)
  • タイヤ・足回り(107)
  • 防犯用品(106)
  • 空圧工具(106)
  • 学童・教育用品(101)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(100)
  • バッテリー・電装(96)
  • 塗装・養生・内装用品(91)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(90)
  • 梱包用品(85)
  • フォークリフト・産機・建機用品(82)
  • 清掃用品(77)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(75)
  • 縫製用品(74)
  • 安全靴・作業靴(63)
  • 測量用品(土木/建設)(62)
  • 保管用品(58)
  • はんだ関連・静電気対策用品(55)
  • トラック輸送・安全用品(53)
  • 防災用品(50)
  • 医療(50)
  • 日用品(46)
  • 整備工具・収納(45)
  • マスク(45)
  • バイク純正部品(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 手袋(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 安全標識(33)
  • 接着剤・補修材(31)
  • ヘルスケア(31)
  • 農具(29)
  • テープ(24)
  • 自動車純正部品(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • 塗料(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 理美容(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(59)
  • BIGM(丸山製作所)(3,421)
  • 理研計器(1,894)
  • CKD(818)
  • オカムラ(岡村製作所)(666)
  • メディアカバーマーケット(652)
  • KITO(キトー)(583)
  • イスカル(570)
  • コガネイ(539)
  • エスコ(487)
  • omron(オムロン)(388)
  • ホンダ(374)
  • ODELIC(オーデリック)(339)
  • NAKANO(332)
  • IDEC(和泉電気)(310)
  • タンガロイ(302)
  • サンドビック(287)
  • (287)
  • TRUSCO(276)
  • MAD MAX(マッドマックス)(271)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7,806)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(100)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(47)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,284)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(86)
サービス分類
  • オーダー・加工(31)
  • リサイクル・リビルト(24)
  • 修理(4)
  • 名入れ(19)
  • 組立・設置・取付(213)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R2」の検索結果

関連キーワード
37,851件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R2ネオセロ コクヨ

    R2ネオセロ

    コクヨ(3件のレビュー)
    319税込351
    1個(5巻)
    当日出荷
    透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)15テープ種類大巻
  • R2テープカッターM32用リール コクヨ

    R2テープカッターM32用リール

    コクヨ(11件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合本体R2T-M32B/R材質PP繰り返し・詰め替え対応
  • パーソナルラミネータ クイックラミR2 ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR2

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    待ち時間が短く仕上がりが速い!
    付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • 取替え式防じんマスク用フィルタ(R2) 重松製作所

    取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)

    重松製作所(8件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
    取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
    区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性適合(マスク) DR77R2適合マスクDR77R2
  • R2テープカッター大径小径リール付 コクヨ

    R2テープカッター大径小径リール付

    コクヨ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    テープ種類大巻/小巻両用繰り返し・詰め替え対応
  • エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスター(R2)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
    用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
  • ストラップ(R2用) B-EAR

    ストラップ(R2用)

    B-EAR
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    ストラップ長さ(cm)約40
  • コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッター R2B1

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
    用途各種リベット締結作業に。セット内容本体、電池パック(2.5Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース、ハンガー全長(mm)307モータータイプ18V ブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質中ヘッド径(Φmm)フレーム/21フレームヘッド部直径(Φmm)21最大出力(kN)10.5隅うち最小幅(mm)26充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100アズワン品番64-8656-90本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)307×76×261締結速度(サイクル)0.8秒
  • BRIDGECOM R2 専用ホルダー B-EAR

    BRIDGECOM R2 専用ホルダー

    B-EAR
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
  • マックスベルトR2 SIGMAX(シグマックス)

    マックスベルトR2

    SIGMAX(シグマックス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のS字軽量ステーと圧迫力を調節できる補助ベルトで、腰部をサポート。 汎用性が高く、体の大きさに合わせて7サイズから選べます。
  • R2面チップ 日東工器

    R2面チップ

    日東工器
    27,980税込30,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    コードレスツール べべラー補用部品のチップです。
    用途R2面加工用適合機種CLMB-0203、CLCB-0203メーカー商品コード71803
  • リング付クランプ[[R2]] 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    リング付クランプ[[R2]]

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
    トラスコ品番577-8241材質鉄(クロメートメッキ)クランプ範囲(mm)【単管】Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大130
  • P2、Q2、R2用パッキン 椿本バルクシステム

    P2、Q2、R2用パッキン

    椿本バルクシステム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • THS501R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS501R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • HS1502R2J ARCOL(OHMITE)

    HS1502R2J

    ARCOL(OHMITE)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R2布粘着テープ コクヨ

    R2布粘着テープ

    コクヨ
    559税込615
    1巻
    3日以内出荷
    特殊表面処理により、防水・防湿性に優れています。
  • R2用マジックテープ (別売品) B-EAR

    R2用マジックテープ (別売品)

    B-EAR
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約1寸法(幅W×長さL)(cm)約2×20
  • HS2002R2J ARCOL(OHMITE)

    HS2002R2J

    ARCOL(OHMITE)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2

    B-EAR
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します。【送信機】。本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
    質量(g)50使用温度範囲(℃)‐10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
  • USB充電ケーブル(R2用) B-EAR

    USB充電ケーブル(R2用)

    B-EAR
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)15コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-Bケーブル長(cm)21
  • R2ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ

    R2ファクシミリ感熱記録紙

    コクヨ
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    ファクシミリ感熱紙です。
    感度高感度タイプ
  • HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS10 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS100 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 8R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 8R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 1R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 1R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスコR2 蝶プラ工業

    デスコR2

    蝶プラ工業
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
    用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1425クリア容量(mL)140材質(本体)スチロール質量(g)49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×71×26外寸(幅×奥行×高さ)(mm)101×71×26
  • ドンケル安全靴コマンド R2-03 ドンケル

    ドンケル安全靴コマンド R2-03

    ドンケル
    9,998税込10,998
    1足
    3日以内出荷
    R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
    用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など形状ミドルカット質量(g)1020(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H材質(甲被)牛クロム革機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯標準質量(g)1100(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも
  • チップ DNGA-R2 イスカル

    チップ DNGA-R2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • S/P イスズ 8970334904-R2 NAKANO

    S/P イスズ 8970334904-R2

    NAKANO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97083-760・8-97083-760-0
  • S/P イスズ 8970387091-R2 NAKANO

    S/P イスズ 8970387091-R2

    NAKANO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97047-221-0・8-97047-221
  • S/P イスズ 8941762741-R2 NAKANO

    S/P イスズ 8941762741-R2

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94171-036・8-94171-036-0
  • S/P イスズ 8972601020-R2 NAKANO

    S/P イスズ 8972601020-R2

    NAKANO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97261-267-0・8-97261-267
  • S/P イスズ 8980015440-R2 NAKANO

    S/P イスズ 8980015440-R2

    NAKANO
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98044-394-0・8-98044-394
  • S/P イスズ 8981010990-R2 NAKANO

    S/P イスズ 8981010990-R2

    NAKANO
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98105-230・8-98105-230-0
  • チップ CNGA-R2 イスカル

    チップ CNGA-R2

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個ほか
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • S/P イスズ 8981011010-R2 NAKANO

    S/P イスズ 8981011010-R2

    NAKANO
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98105-241・8-98105-241-0
  • S/P イスズ 8943431350-R2 NAKANO

    S/P イスズ 8943431350-R2

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94448-134・8-94448-134-1
  • S/P イスズ 8943431530-R2 NAKANO

    S/P イスズ 8943431530-R2

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97025-975-0・8-97025-975
関連キーワード
...