カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(443)
- 切削工具(85)
- メカニカル部品(55)
- 自動車純正部品(25)
- 科学研究・開発用品(21)
- 学童・教育用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 制御機器(16)
- 測定用品(16)
- 農業機械(15)
- 機構部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(235)
- コガネイ(122)
- New-Era(ニューエラー)(69)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 近藤製作所(21)
- ダイヤトレンド(21)
- アズワン(18)
- CKD(17)
- ケナメタル(16)
- タンガロイ(16)
- シグマ光機(14)
- 京セラ(13)
- サンドビック(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- イスカル(10)
- 三木プーリ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 長野計器(5)
- NSK(日本精工)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「R25A」の検索結果

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ローラーベアリング 内径25mm レース幅25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1505アズワン品番65-7950-48
電動ボールバルブ (レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC100V)
大和バルブ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。用途水・油・空気用。 食品・医薬などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
井筒製作所 SSLR 304 ソケット 左ネジ×右ネジ PT
井筒製作所¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品です。変換ソケット 左ネジx右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)S/80相当RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ELB
イスカル¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷形状加工用ソリッドエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A
大和バルブ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6699アズワン品番67-5578-29
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 25A
大和バルブ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6698アズワン品番67-5578-28
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40R
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDM2E40TNR)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)25クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20R
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
...