カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,817)
  • メカニカル部品(2,746)
  • バイク純正部品(1,976)
  • 自動車純正部品(1,397)
  • 切削工具(1,148)
  • バイク部品(930)
  • 制御機器(754)
  • 農業機械(570)
  • 機構部品(395)
  • 測定用品(304)
  • 空調・電設資材(300)
  • 油圧機器・油圧ホース(240)
  • 物流用品(205)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • 科学研究・開発用品(159)
  • 配管・水廻り設備部材(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(144)
  • 事務用品(142)
  • 自動車補修部品(125)
  • 作業工具(123)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(117)
  • タイヤ・足回り(112)
  • 建築金物(103)
  • 照明(88)
  • 電気材料(87)
  • 自転車部品(84)
  • ねじ・ボルト・釘(82)
  • 梱包用品(72)
  • 安全用品(72)
  • 研磨材(62)
  • 電動工具(62)
  • カー用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 家電(53)
  • 清掃用品(49)
  • 医療(44)
  • オフィス家具(37)
  • 学童・教育用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 溶接用品(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • 縫製用品(31)
  • 防災用品(29)
  • バッテリー・電装(27)
  • トラック純正部品(27)
  • 保管用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 厨房用品(23)
  • 卓上消耗品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 作業服(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 空圧工具(18)
  • 防犯用品(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 安全標識(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 介護用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 手袋(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • テープ(8)
  • 日用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全保護具(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 住設機器(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • SMC(2,525)
  • ホンダ(1,788)
  • ミツビシ(682)
  • IKO(日本トムソン)(557)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • Igus(イグス)(395)
  • CKD(315)
  • 三木プーリ(287)
  • MAZDA(マツダ)(240)
  • ニッサン(215)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(180)
  • タンガロイ(144)
  • マキシンコー(142)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ABB(126)
  • AFAM(アファム)(113)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • SUS(エスユーエス)(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,782)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(152)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(114)
  • リサイクル・リビルト(4)
  • レンタル(12)
  • 修理(10)
  • 名入れ(8)
  • 校正(4)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

16,706件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本オーム電機(38件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(10本)ほか
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000種別40W形全光束(Lm)3200電圧(V)100消費電力(W)40外径(Φmm)32.5点灯方式ラピッドスタート形本体長さ(mm)1198入数10本演色指数(Ra)80以上電球の種類蛍光灯
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(730件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
トスR-40 グレー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トスR-40 グレーTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
899税込989
1個
当日出荷
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質ポリプロピレン(PP)容量(L)19.5トラスコ品番478-7129質量(g)637外径×高さH(Φmm×mm)280×400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×400耐熱温度(℃)10~120グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカードテスター モノタロウデジタルカードテスターモノタロウ(162件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000付属品収納ケース電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(760本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形オーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32(40形)光色3波長形昼光色(D)種別40W形長さ(mm)約1198タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000色温度(K)6500電球の種類直管蛍光灯
FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
789税込868
1本(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト調光方式なし電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパーNWB(日本ワイパブレード)(227件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
789税込868
1袋(5個)
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
ハーネスクリップ 10個入 モノタロウハーネスクリップ 10個入モノタロウ(14件のレビュー)
809税込890
1袋(10個)
当日出荷
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
6,645税込7,310
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピッドスタート形ブライトライト(2件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用種別40W形質量(g)220電流(A)0.44管径(Φmm)31.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)31.5×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO(29件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO研磨布ロールペーパー(36.5M巻)TRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウシールプーラー 7段階調節機能付モノタロウ(36件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着仕様7段階角度調整全長(mm)330刃幅(mm)84刃厚(mm)3
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)ナンシン(29件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
クリップライト長尺 ELPAクリップライト長尺ELPA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
519税込571
1セット(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
保冷剤 フリーザーアイス ソフト アイスジャパン保冷剤 フリーザーアイス ソフトアイスジャパン(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(42個)
当日出荷から7日以内出荷
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用タイプソフトタイプ
穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂穴用スナップリング(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別穴用形状穴用スナップリング
サーモデマンド5点表示タイプ ブライト標識サーモデマンド5点表示タイプブライト標識(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
5,298税込5,828特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
...
flr40形特集