カテゴリ

  • 自動車純正部品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 住設機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R744」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応  EL720 プロステップ炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 EL720プロステップ
119,800税込131,780
1台(1台)
4日以内出荷
環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。サイズ57W×63D×203H(mm)電源単3アルカリ乾電池4本長さ(cm)プローブ:30感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)時間リセット:1秒寿命センサ:2年予熱時間10秒作動温度(℃)0~50バッテリー寿命20時間
炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389 プロステップ炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389プロステップ
88,980税込97,878
1台(1台)
4日以内出荷
R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様使用可能高度:2000m以下寸法254×71×54mm、質量:416g寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満ウォームアップ時間45秒警報方式ブザー+三色LEDインジケーターオートパワーオフ10分保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車ステアリングブーツ(ラックブーツ)ミヤコ自動車(145件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C プロステップ炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600Cプロステップ
299,800税込329,780
1台(1台)
17日以内出荷
高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)本体質量(kg)約1.3常用圧力(MPa)10使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3対応冷媒種別R744圧力範囲(MPa)0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計)圧力(MPa)~15.68(安全弁作動)設計温度(℃)-45~40
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(40件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
両手すりトラックステッパー 2個セット アルミス両手すりトラックステッパー 2個セットアルミス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(2個)
翌々日出荷
3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
付属品荷台干渉ゴム×2質量(kg)約3.2幅(cm)46耐荷重(kg)約100長さ(cm)81~134.5寸法(cm)フック部(内々):5.5奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
安全ショート耐油長(カバー付) 7440 KITA(喜多)安全ショート耐油長(カバー付) 7440KITA(喜多)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷から3日以内出荷
横部分はファイヤーパターン、ソールはオリジナルカラーのこだわりデザイン採用 脱ぎ履きしやすいショート丈の安全耐油長靴です インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です 仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能 抗菌防臭生地を使用 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工長さ(cm)約26(26cm)足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約800(L)材質(先芯)靴タイプ長靴
レザーソー LH-A 剪定 替刃 レザーソーレザーソー LH-A 剪定 替刃レザーソー
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)レーシングプラグNGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
当日出荷から61日以内出荷
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から52日以内出荷
ユニクロメッキ ロングバネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ ロングバネWAKI(和気産業)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア
自由長(mm)300材質ユニクロメッキ鋼線
コマンドスイッチ ナット 富士電機コマンドスイッチ ナット富士電機
329税込362
1個
当日出荷
仕様パネルプラグ用外形寸法(mm)Φ29.7×4
リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR7EIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR7 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR7EIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
マティル ロッソ Mサイズ タジマ(田島ルーフィング)マティル ロッソ Mサイズタジマ(田島ルーフィング)
12,980税込14,278
1箱(18枚)
4日以内出荷
モチーフ、サイズ、目地の形状にまでこだわって表現。 自然のリアルさをより追及し、高品質なテクスチャーを表現した石目柄シリーズ 幅広でやや短めの、Mサイズ304.8×609.6mm。 高い意匠性が求められる商業施設内のさまざまな場所におすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT厚さ(mm)3寸法(mm)304.8×609.6機能工場内リサイクル・VOC対策品グリーン購入法適合
(MR74)トリム,リヤ ドア,LH ミツビシ(MR74)トリム,リヤ ドア,LHミツビシ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
(MR74)トリム,リヤ ドア,RH ミツビシ(MR74)トリム,リヤ ドア,RHミツビシ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
(MR74)バック ASSY,リヤ シート ミツビシ(MR74)バック ASSY,リヤ シートミツビシ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
(MR74)グローブボックス ASSY ミツビシ(MR74)グローブボックス ASSYミツビシ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(MR74)マット,カーゴ フロア ミツビシ(MR74)マット,カーゴ フロアミツビシ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
(MR74)ハンドル,リヤ ドア アウトサイド,RH ミツビシ(MR74)ハンドル,リヤ ドア アウトサイド,RHミツビシ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
(MR74)カバー,フロント シート バック,RH ミツビシ(MR74)カバー,フロント シート バック,RHミツビシ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
(MR74)ヘッドレスト,リヤ シート ミツビシ(MR74)ヘッドレスト,リヤ シートミツビシ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
(MR74)ヘッドレスト,フロント シート ミツビシ(MR74)ヘッドレスト,フロント シートミツビシ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
(MR74)クッション ASSY,リヤ シート,LH ミツビシ(MR74)クッション ASSY,リヤ シート,LHミツビシ
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
(MR74)バック ASSY,セカンド シート,LH ミツビシ(MR74)バック ASSY,セカンド シート,LHミツビシ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
(MR74)バック ASSY,リヤ シート,LH ミツビシ(MR74)バック ASSY,リヤ シート,LHミツビシ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
(MR74)ヘッドレスト,フロント シート ミツビシ(MR74)ヘッドレスト,フロント シートミツビシ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
(MR74)クッション ASSY,フロント シート,LH ミツビシ(MR74)クッション ASSY,フロント シート,LHミツビシ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷