カテゴリ

  • マスク(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「RADEX」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 圧着ピンコンタクト PremiumGradeシリーズ Wire-to-Board Receptacle ラチェット 日本モレックス(molex)Molex 圧着ピンコンタクト PremiumGradeシリーズ Wire-to-Board Receptacle ラチェット日本モレックス(molex)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:PremiumGrade●圧着コネクタのタイプ:電線対基板レセプタクル●Molex PremiumGrade手動圧着工具(PanelMate圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. PremiumGrade手動圧着工具 概要. MolexのPremiumGrade手動圧着工具は、高品質の材質でできており、高い仕様に準拠した圧着ができるようになっています。このPremiumGrade圧着工具は、50000サイクル以上のテストが行われています。この工具の手入れや保守を行うと、耐用期間中ずっと最高の仕様に準拠した圧着を行えます。この圧着工具は、人間工学に基づく設計の2つのソフトグリップハンドル、予圧力調整機能、ラチェット機構、ダイアセンブリ、端子ロケータで構成されています。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ばねでハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ハンドルの加圧力を調整可能. 時間が経つにつれて、ハンドルのプリセット加圧力の調整が必要になる場合があります。この調整は、設定ホイール使用して行います。時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を大きくし、反時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を小さくすることができます。. ロケータ. このPremiumGrade手動圧着工具は、使いやすい端子ロケータとワイヤストッパを備えていえます。これらにより、圧着処理中に端子を正確に配置し、しっかり保持することができます。ロケータは、圧着ダイと、ロケータの末端にある正しいサイズのネストに挿入された端子の間に押し込まれます。ロケータのボタンを離すと、圧着に備えて端子が正しく配置されます。被覆除去済みワイヤを、端子を通してワイヤストップまで挿入すると、圧着を続行することができます。. 右利き用又は左利き用に構成可能. このPremiumGrade手動圧着工具は、ロケータを取り外して工具の上側と下側を逆にすれば、右利き用から左利き用にすることができます。. 転用可能なダイとロケータ. この手動圧着工具のダイとロケータは、パワー圧着ヘッド(Molex品番63816-0800)で使用することができます。この圧着ヘッドは、バッテリ駆動の圧着工具(Molex品番63816-0200や63816-0250)に接続されます。. 主な特長と利点. 高品質素材製 50000サイクル以上の長いサービス寿命 ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 緊急ラチェット解放 ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 ハンドルの加圧力を調整可能 使い心地のよい、人間工学に基づく設計のハンドル 右利きと左利きに対応 ロケータとダイはバッテリ駆動の工具で使用可能. 用途. このPremiumGrade手動圧着工具は、少量の用途や現場修理用途向けに設計されています。. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? このPremiumGrade手動圧着工具は、以下のコネクタシステムで使用される、ワイヤサイズが32~28 AWGのMolexルーズピース圧着端子に対応しています。 1.25 mmピッチ電線対基板コネクタ PanelMate電線対基板コネクタ この圧着工具にはスペアがありますか? はい、次のスペアが用意されています。 ロケータアセンブリ 品番 173-9640 173-9640 リターンスプリング 品番 173-9645 173-9645 ラチェットスプリング 品番 173-9646 173-9646RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル( 1" × 1/2" ) RPB Safety径違いニップル( 1" × 1/2" )RPB Safety
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
送気エアフィルタ Radexと供給側送気ホースを接続する径違いニップルです。供給側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用プラグカプラー(ねじ径R1/2)をご用意願います。
質量(kg)0.2
フィルタカートリッジ RPB SafetyフィルタカートリッジRPB Safety
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
送気エアフィルタ Radex専用の交換用カートリッジです。コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。質量(kg)0.9
送気エアフィルタ Radex(2口型) RPB Safety送気エアフィルタ Radex(2口型)RPB Safety
85,980税込94,578
1セット
4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。2ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】標準型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)7.9規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量30 cfm(850 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)2圧力計1個
送気エアフィルタ Radex(6口型) RPB Safety送気エアフィルタ Radex(6口型)RPB Safety
129,980税込142,978
1セット
4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)9.2規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量75 cfm(2,123 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)6圧力計2個