「RB120FV」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(。2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
  • バンドソー替え刃 新ダイワ

    バンドソー替え刃

    新ダイワ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    バンドソーの替刃
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション
    6,498税込7,148
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
  • バンドソー用ノコ刃 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃

    新ダイワ
    21,980税込24,178
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材厚さ(mm)0.65全長(mm)1260幅(mm)13適合機種RB120CV RB120FV材質ハイス質量(g)71
  • ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー

    BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
  • バンドソー用ノコ刃 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃

    新ダイワ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。
    用途鋼材・非鉄材厚さ(mm)0.65全長(mm)1260幅(mm)13適合機種RB120CV RB120FV材質合金質量(g)71
  • フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120CV

    新ダイワ
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • タイガーバンドソー NT

    タイガーバンドソー

    NT
    12,980税込14,278
    1箱(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
    用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス
  • ポータブルバンドソー一般用 フナソー

    ポータブルバンドソー一般用

    フナソー(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
    用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。幅(mm)13厚さ(mm)0.6材質高炭素工具鋼
  • バンドソー替刃 LENOX(レノックス)

    バンドソー替刃

    LENOX(レノックス)
    17,900税込19,690
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
  • ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業

    ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)

    谷口工業
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
    幅(mm)13再生紙使用マーク適合
  • グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキ

    グローバルソーバンドソーブレード キングコングB

    モトユキ
    16,980税込18,678
    1ケース(5本)
    翌日出荷から11日以内出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
    用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
  • ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL 谷口工業

    ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL

    谷口工業(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。
    厚さ(mm)0.65幅(mm)13
  • ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    18,880税込20,768
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
  • ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1箱(30本)
    当日出荷
    お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14トラスコ品番474-7976適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA材質コバルトハイスバイメタル質量(g)3000適応鉄・ステンレス兼用
  • タイガーバンドソー替刃 5本入 NT

    タイガーバンドソー替刃 5本入

    NT
    13,980税込15,378
    1本(5箱)
    3日以内出荷
    シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
    用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
  • ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業

    ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)

    谷口工業
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
    幅(mm)13再生紙使用マーク適合