カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電動工具(3)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)

「RBH120」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体部品 バンドソー RBH120 新ダイワ本体部品 バンドソー RBH120新ダイワ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
部品名称フロントブレードガイド形状図番52
本体部品 バンドソー RBH120 新ダイワ本体部品 バンドソー RBH120新ダイワ
369税込406
1個ほか
4日以内出荷
本体部品 バンドソー RBH120 新ダイワ本体部品 バンドソー RBH120新ダイワ
44税込48
1個
4日以内出荷
ハンディタイプバンドソー 新ダイワハンディタイプバンドソー新ダイワ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115電源(V)単相 100電流(A)7.0コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225付属品ノコ刃(NF18山/インチ)定格出力(W)650本体質量(kg)6.5ノコ刃長さ(mm)1140トラスコ品番290-2010
超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)15穴数2材種CR1全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15
超硬ストレート油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用全長(mm)340穴数2材種CR1全長公差(mm)±3.5曲がり(mm)≦0.15
超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)30穴数2全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-120RBH SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-120RBHSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-120RBH SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-120RBHSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
5,698税込6,268
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソー一般用 フナソーポータブルバンドソー一般用フナソー(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。幅(mm)13厚さ(mm)0.6材質高炭素工具鋼
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングBモトユキ
14,980税込16,478
1ケース(5本)
翌日出荷から11日以内出荷
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
タイガーバンドソー NTツールタイガーバンドソーNTツール
12,980税込14,278特価
1箱(5本)
当日出荷から7日以内出荷
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス
ポータブルバンドソー TRUSCOポータブルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1セット(5本)
当日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
ポータブルバンドソーBIM13X18X1140 18山 フナソーポータブルバンドソーBIM13X18X1140 18山フナソー
10,880税込11,968
1セット(5本)
当日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.14幅(mm)13トラスコ品番826-6064適合機種コーソクHRB1140新ダイワRBH-120材質コバルト入りバイメタル質量(g)71山数18
ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18 LENOX(レノックス)ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18LENOX(レノックス)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)谷口工業
15,980税込17,578
1箱(5本)
4日以内出荷から27日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
タイガーバンドソー替刃 5本入 NTタイガーバンドソー替刃 5本入NT
11,980税込13,178
1本(5箱)
3日以内出荷
シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)谷口工業
15,980税込17,578
1箱(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
幅(mm)13関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)谷口工業
9,898税込10,888
1箱(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
幅(mm)13関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGA32 SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGA32SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32) SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32) SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32) SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(A) ポート面同一(上部から見て)
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ポータブルバンドソーBIM13X14X1140 14mm フナソーポータブルバンドソーBIM13X14X1140 14mmフナソー(1件のレビュー)
10,880税込11,968
1セット(5本)
75日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.14幅(mm)13トラスコ品番826-6058適合機種コーソクHRB1140新ダイワRBH-120材質コバルト入りバイメタル質量(g)71山数14