変換アダプター RCA-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。
オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000