カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 制御機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)

「RDCA」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004 タンガロイチップ RDCN/RDCA/RDKN2004タンガロイ
34,980税込38,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004 タンガロイチップ RDCN/RDCA/RDKN2004タンガロイ
34,980税込38,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004 タンガロイチップ RDCN/RDCA/RDKN2004タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ハイロッド 収納ケース タジマツール(TJMデザイン)ハイロッド 収納ケースタジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
5点セット用収納ケース。
用途5点セット用収納ケース材質ナイロン外形寸法(mm)縦90×横1100×奥50本体質量(g)105寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×1100×50
リアディレイラー保護ケース 飛行機輪行向き R250リアディレイラー保護ケース 飛行機輪行向きR250
2,698税込2,968
1個
予約販売
リアディレイラーを取り外して、収納してください。リアエンド金具(別売り)との併用がおすすめです。 フレームのディレイラーハンガー事取り外してもよいかと思いますが、サイズによってはケースにすべて収まりきらない場合があります。 付属のベルトを併用することで、チェーンが絡みにくくなります。
ブラック質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×100
GK-270 プロテクトメッシュグローブ コミネGK-270 プロテクトメッシュグローブコミネ
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
内蔵型ソフトナックルガードを装備した自然なフィット感のメッシュグローブ・夜間被視認性を高めるリフレクター : 指・握りやすい立体パターン採用・スマートフォン操作可能・偽造防止4Dラベル・プロテクター:ナックル・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・通気性の良いメッシュ素材を使用・SMART Tip搭載・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
材質ポリエステル、ポリアミド、その他
ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザインTOSTEM(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠デザインLAY構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠有り
ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAAデザインTOSTEM(LIXIL)
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠無し
ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザインTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠有り
ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザインTOSTEM(LIXIL)
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAY構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠無し
ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプTOSTEM(LIXIL)
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
レールセット:プレシャスホワイト、引手:ダークアンバーセット内容引戸本体・レールセット・引手ガラス部無し仕様錠無し、化粧縁無し
ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザインTOSTEM(LIXIL)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠デザインLAH構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠有り
ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザインTOSTEM(LIXIL)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAH構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠無し
Keyboard Case Cover for Tab X C [ Orange ] BOOXKeyboard Case Cover for Tab X C [ Orange ]BOOX
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
マグネットカバー付きフルキーボード&内蔵トラックパッド搭載最大51言語のキーレイアウト対応(デバイスのソフトウェアによる)
材質ケース:PUレザー、マイクロファイバークロス、磁石Orange対応機種Tab X C、Note Max寸法(cm)29×25.1×0.8仕上マットキーボードABS樹脂キーキャップ、アルミニウムケースMagnetic
GL無線LANユニット グラフテック(GRAPHTEC)GL無線LANユニットグラフテック(GRAPHTEC)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
二つ穴端子(RD形) JAPPY二つ穴端子(RD形)JAPPY(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディソーα BIRD替刃 神沢ハンディソーα BIRD替刃神沢
569税込626
1個
当日出荷
ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付きマグエバー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)特許番号7085720(日本)発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
EBRDコンベヤ用ローラ単体衛生的なステンレスシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)抗菌樹脂PVCローラ強度(kg)3ローラ径(Φmm)18Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ERコンベヤ用ローラ単体ベルコンミニと機幅を合わせたERローラシャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ERRDコンベヤに組み込み可能なΦ19.1スチール製ローラシャフト径(Φmm)6ローラ径(Φmm)19.1Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
EBRDコンベヤ用ローラ単体衛生的なステンレスシャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)抗菌樹脂PVCローラ強度(kg)3ローラ径(Φmm)18Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ESRDコンベヤ用ローラ単体最小ローラ径のステンレスローラジャブコンⅡと機幅を合わせたESローラシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ESRDコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ERコンベヤ用ローラ単体ベルコンミニと機幅を合わせたERローラシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ERRDコンベヤに組み込み可能なΦ19.1スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)6ローラ径(Φmm)19.1Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフトなし) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ESRDコンベヤ用ローラ単体最小ローラ径のステンレスローラジャブコンⅡと機幅を合わせたESローラシャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ESRDコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
CORD.RCA (DC) MAZDA(マツダ)CORD.RCA (DC)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces) Merck(メルクミリポア)Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces)Merck(メルクミリポア)
55,599税込61,159
1個
翌々日出荷
Chromolith HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 mm guard columns 3 pieces monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1ST
種別monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1STアズワン品番61-0320-99
SecurityGuard ULTRA カートリッジ UHPLC 完全多孔質 C18、2.1mm ID カラム用 PhenomenexSecurityGuard ULTRA カートリッジ UHPLC 完全多孔質 C18、2.1mm ID カラム用Phenomenex
90,980税込100,078
1パック(3個)
翌々日出荷
推奨用途:UHPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)0フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)アズワン品番67-7347-94内径(mm)0関連資料(1.2MB)
TRD型 ラバーベーンポンプ エバラポンプ(荏原製作所)TRD型 ラバーベーンポンプエバラポンプ(荏原製作所)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
特殊ラバー製羽根車ですから自吸性能が優れています。 空気が混入しても揚水できます。 ケーシング内部はセラミックスで耐摩耗性が優れています。 ケーシングカバーを外すだけで内部点検、洗浄がとても簡単です。 小形軽量で持ち運びも簡単です。 電動機保護装置(オートカット)付です。
用途浄化槽のスカム・汚泥の返送、養魚池の沈澱残餌・糞の清掃用材質羽根車:合成ゴム(CR)、ケーシング:AC4C(アルミ鋳物)/セラミックス、側板:セラミックス、電動機軸:SUS403、メカニカルシール:SiC/SiC出力(kW)0.55極数2極電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)最高15接続ねじ込み取扱液清水、汚水、スカム、汚泥電動機形式防滴保護形構造(羽根車)ラバーベーン構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受効率標準効率使用場所屋内液温(℃)5~60単相
二ツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(1個)
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
RDカッター 三京ダイヤモンド工業RDカッター三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サンド用水中泥水ポンプ KRD型 鶴見製作所サンド用水中泥水ポンプ KRD型鶴見製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視したツルミの汎用ポンプを代表する機種です。 渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。 強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、制御機器接続ホースカップリング異物通過径(Φmm)30始動方式じか入り材質(ケーブル)2PNCT・F関連資料(0.4MB)
Prep Guardカートリッジ・ホルダーセット 5020シリーズ ジーエルサイエンスPrep Guardカートリッジ・ホルダーセット 5020シリーズジーエルサイエンス
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Galaxy A25 5G Like standard カメラ ガラスフィルム 10H eyes 単眼 レンズカバー 2枚 1セット入り / ブラック レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard カメラ ガラスフィルム 10H eyes 単眼 レンズカバー 2枚 1セット入り / ブラックレイ・アウト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
カメラレンズだけを覆う為、ケースと干渉しないガラスフィルムレンズカバー。端末との相性がよく、美しい一体感。キットを載せるだけで簡単に貼付けができる。
材質アルミ合金、ガラス、アクリル粘着剤対応機種Galaxy A25 5G
カンクマ18-8色分ボール カンダ[厨房用品]カンクマ18-8色分ボールカンダ[厨房用品]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
HACCPとは食品の安全性を確保することを目的とした食品安全国際規格(HazardAnalysisandCriticalControlPoint)です。 集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた、安全な食品を作るための衛生管理法です。 日常の衛生管理を行うことで病原菌の汚染や増殖を防止し、食中毒などを予防します。日本でもすべての食品の衛生管理にHACCPの導入を奨励しています。 カラーは、黒、茶、青、緑、赤、黄の6色です。特殊焼付により色落ちしません。エッジにカラーコートしてありますので、スタッキングしても見やすくなっております。
材質18-8ステンレス(SUS304)
HD革命/BackUp Next Ver.5 Standard 通常版 1台用 アーク情報システムHD革命/BackUp Next Ver.5 Standard 通常版 1台用アーク情報システム
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。 パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。 「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。 他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。 また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。 個人/法人のお客様がご購入出来ます。
ホースドラム RD型 フルテックホースドラム RD型フルテック
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
移動型段積み可能
SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品SAFEGUARD階段用すべり止めカバーセーフラン安全用品
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。今ある階段に設置できます。ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。寸法(mm)25(鼻先)材質FRP+シリコンカーバイド付属品付属品無し、本体のみ
銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(RD型)冨士端子工業
11,980税込13,178
1パック(30個)ほか
4日以内出荷から42日以内出荷
端子形状二つ穴端子種類裸圧着端子
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型オークラ輸送機
17,360税込19,096
1台
4日以内出荷
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000ローラー幅(mm)90~390ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8仕様【推奨脚】ZHSD材質SUS304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40×22.5×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型オークラ輸送機
8,790税込9,669
1台
4日以内出荷
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤベルコンミニⅢと機幅を合わせたフレームにERローラを組み込んだタイプ搬送長さ120~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:DAL,ZHSD材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2フレーム(mm)40×22.5×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工