カテゴリ

  • 照明(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「RF110V」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフランプ 日幸電子工業レフランプ日幸電子工業(9件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
節電約10%の仕様です。
電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
ビームライト E26 散光形 旭光電機工業ビームライト E26 散光形旭光電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
ハロゲンビームランプ散光 ELPAハロゲンビームランプ散光ELPA(1件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
ビーム電球 BRF110V 80W TAKEX(タケナカエンジニアリング)ビーム電球 BRF110V 80WTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
大型標準ドライポンプ オリオン機械大型標準ドライポンプオリオン機械
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
電源ACモーター三相標準モーター付ポンプの種類ドライ
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
白熱電球 レフランプ 東京メタル白熱電球 レフランプ東京メタル
319税込351
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
レフランプ135W(屋外用) 旭光電機工業レフランプ135W(屋外用)旭光電機工業
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
全長(mm)158ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル白熱電球 ミニレフランプ 40W型東京メタル
259税込285
1個
7日以内出荷
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機レフ球 長寿命 RF62E26 60Wオーム電機
599税込659
1個
当日出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
形式RF110V60Wガラス球形状RF62消費電力(W)60定格寿命(時間)3000
レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機レフ球 長寿命 RF80E26 100Wオーム電機
679税込747
1個
当日出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)100形式RF110V100W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
14,575税込16,033
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
アイ 作業灯 岩崎電気アイ 作業灯岩崎電気
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
レフ球 長寿命 RF62E26 40W オーム電機レフ球 長寿命 RF62E26 40Wオーム電機
629税込692
1個
3日以内出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)40形式RF110V40W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62