カテゴリ
- メカニカル部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- トラック用品・パーツ(12)
- 電動工具(12)
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(7)
- バイク部品(6)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(19)
- 椿本チエイン(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- KOITO(小糸製作所)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(7)
- ケナメタル(6)
- ダイヘン(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- PROST's(4)
- MAXZEN(3)
- エスコ(2)
- ドーワ(2)
- TRUSCO(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DID(2)
- M&H(2)
- 河村電器産業(2)
- molten(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
サービス分類
- 修理(1)
「RP35」の検索結果

ペアコイル
リホマ¥67,980税込¥74,7781巻(20m)当日出荷から4日以内出荷難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
H-35用 ラバープロテクターRP-35
オプトエレクトロニクス¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m (ハンドベルト付き)用途H-35用 ラバープロテクターRP-35 。ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m(ハンドベルト付き) 。保証期間:1年間色ブラック質量(g)約97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×28保護等級規定なし保証期間1年間動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)落下耐久(m)2.4からコンクリート床面に複数回自由落下後、動作可能なこと(H-35装着状態で)
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO(7件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から9日以内出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)全長(mm)111.7有効切断能力(mm)40刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
ナビス(アズワン)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄長さ(m)100全幅(mm)350材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙有効幅(mm)330アズワン品番8-5938-18
まるらく オールステンレス ピーラー
ヒロショウ¥499税込¥5491個3日以内出荷まるらく オールステンレス ピーラーは、清潔でサビにくいオールステンレス製のピーラーです。調理もお手入れも簡単です。用途調理器具に。材質ステンレス質量(g)40寸法(cm)約12.2×7.6×1
サンすべり
BIDOOR(ビドー)¥15,980税込¥17,5781箱(500枚)5日以内出荷下桟に付け使用する引戸の滑走資材。取付は両面テープを剥がすだけ。厚さ(mm)1.1寸法(mm)15×35タイプ白
スペアラバーSOFT(携帯ケース)
UNGER(ウンガー)¥19,980税込¥21,9781箱(25枚)5日以内出荷半透明のプラスチックケースに25枚のソフトスペアラバー入り。 ケースの長さが調節可能で、別サイズのラバーやチャンネル等の収納ケースとしても利用できます。繰り返し・詰め替え対応
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷から3日以内出荷新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥300税込¥3301セット(10個)当日出荷JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。内径(Φmm)35.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)2.0エスコ品番EA423RP-35B外径(Φmm)39![MRP35HD01WH ホワイト [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192606-260421-02.jpg)
MRP35HD01WH ホワイト [冷蔵庫 (35L・右開き)]
MAXZEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷「もう一台」があると生活が変わる。コンパクト設計だから場所を取らずどこにでも置きやすい! お部屋の雰囲気に合わせやすいシンプルデザイン ペルチェ式だから静音&低振動で寝室や書斎にぴったり!。さまざまなシーンで使い方多様 寝室や自分の部屋に置けば、ちょっとした飲み物やお菓子をすぐ取り出せる!。専用冷蔵庫としても! 飲み物やお酒、 化粧品の専用冷蔵庫としても!メインの冷蔵庫がいっぱいのときの補助にも。コンパクトだけどしっかり収納 2Lなら最大4本、 牛乳パックなら最大5本収納できます。仕切り棚は取外し可能 収納する食品に合わせて仕切り棚で調整が可能。製氷室がついていないので広々使える & 霜取り不要!。静音・低振動のペルチェ式を採用 ペルチェ素子によって庫内で吸収した熱を庫外に移動させ冷却する方式です。 騒音・振動が少ないので、寝室などの静かな場所でもお使いいただけます。ダイヤルひとつでラクラク温度調節 庫内上部のダイヤルで3段階の温度調節が可能。庫内の食品の量やお好みにより、ダイヤル調節してお使いください。庫内灯 ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。調節脚 本体が水平になるよう高さを調節できます。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。仕様【気候クラス】N/ST付属品仕切り棚 ×2、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10.4色ホワイト電圧(V)AC100コード長さ(m)電源/約1.8定格消費電力(W)60 (50 / 60Hz)天板耐荷重(kg)20以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445 ×486 ×445冷却方式ペルチェ式(庫内温度調節つまみ付き)使用環境周辺温度:5~25℃、周辺湿度:20%~80%(結露なきこと)運転音暗騒音以下RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)112(50 / 60Hz共通)冷却温度(℃)6~15(目安)※周囲環境温度(25前後)の範囲内でご使用の場合、周囲温度から約19前後下げることができます。実際の冷却温度と庫内温度は周囲温度と設置環境により異なります。定格内容積(L)35
ネスティングラック ネスラックーP(R)
岡田工業¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷から26日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150![MRP35HD01BK ブラック [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192789-260421-02.jpg)
MRP35HD01BK ブラック [冷蔵庫 (35L・右開き)]
MAXZEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷「もう一台」があると生活が変わる。コンパクト設計だから場所を取らずどこにでも置きやすい! お部屋の雰囲気に合わせやすいシンプルデザイン ペルチェ式だから静音&低振動で寝室や書斎にぴったり!。さまざまなシーンで使い方多様 寝室や自分の部屋に置けば、ちょっとした飲み物やお菓子をすぐ取り出せる!。専用冷蔵庫としても! 飲み物やお酒、 化粧品の専用冷蔵庫としても!メインの冷蔵庫がいっぱいのときの補助にも。コンパクトだけどしっかり収納 2Lなら最大4本、 牛乳パックなら最大5本収納できます。仕切り棚は取外し可能 収納する食品に合わせて仕切り棚で調整が可能。製氷室がついていないので広々使える & 霜取り不要!。静音・低振動のペルチェ式を採用 ペルチェ素子によって庫内で吸収した熱を庫外に移動させ冷却する方式です。 騒音・振動が少ないので、寝室などの静かな場所でもお使いいただけます。ダイヤルひとつでラクラク温度調節 庫内上部のダイヤルで3段階の温度調節が可能。庫内の食品の量やお好みにより、ダイヤル調節してお使いください。庫内灯 ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。調節脚 本体が水平になるよう高さを調節できます。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。仕様【気候クラス】N/ST付属品仕切り棚 ×2、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10.4色ブラック電圧(V)AC100コード長さ(m)電源/約1.8定格消費電力(W)60 (50 / 60Hz)天板耐荷重(kg)20以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445 ×486 ×445冷却方式ペルチェ式(庫内温度調節つまみ付き)使用環境周辺温度:5~25℃、周辺湿度:20%~80%(結露なきこと)運転音暗騒音以下RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)112(50/60Hz共通)冷却温度(℃)6~15(目安)※周囲環境温度(25前後)の範囲内でご使用の場合、周囲温度から約19前後下げることができます。実際の冷却温度と庫内温度は周囲温度と設置環境により異なります。定格内容積(L)35![MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192597-260421-02.jpg)
MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)]
MAXZEN¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷「もう一台」があると生活が変わる。コンパクト設計だから場所を取らずどこにでも置きやすい! お部屋の雰囲気に合わせやすいシンプルデザイン ペルチェ式だから静音&低振動で寝室や書斎にぴったり!。さまざまなシーンで使い方多様 寝室や自分の部屋に置けば、ちょっとした飲み物やお菓子をすぐ取り出せる!。専用冷蔵庫としても! 飲み物やお酒、 化粧品の専用冷蔵庫としても!メインの冷蔵庫がいっぱいのときの補助にも。コンパクトだけどしっかり収納 2Lなら最大4本、 牛乳パックなら最大5本収納できます。仕切り棚は取外し可能 収納する食品に合わせて仕切り棚で調整が可能。製氷室がついていないので広々使える & 霜取り不要!。静音・低振動のペルチェ式を採用 ペルチェ素子によって庫内で吸収した熱を庫外に移動させ冷却する方式です。 騒音・振動が少ないので、寝室などの静かな場所でもお使いいただけます。ダイヤルひとつでラクラク温度調節 庫内上部のダイヤルで3段階の温度調節が可能。庫内の食品の量やお好みにより、ダイヤル調節してお使いください。庫内灯 ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。調節脚 本体が水平になるよう高さを調節できます。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。仕様【気候クラス】N/ST付属品仕切り棚 ×2、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10.4色ウッド電圧(V)AC100コード長さ(m)電源/約1.8定格消費電力(W)60 (50 / 60Hz)天板耐荷重(kg)20以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445 ×486 ×445冷却方式ペルチェ式(庫内温度調節つまみ付き)使用環境周辺温度:5~25℃、周辺湿度:20%~80%(結露なきこと)運転音暗騒音以下RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)112(50 / 60Hz共通)冷却温度(℃)6~15(目安)※周囲環境温度(25前後)の範囲内でご使用の場合、周囲温度から約19前後下げることができます。実際の冷却温度と庫内温度は周囲温度と設置環境により異なります。定格内容積(L)35
インタースロープ 幅111×奥行13×高さ3.5cm
molten¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。材質特殊エラストマー質量(kg)2.5ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×13×3.5
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シートスタット 3点付 スチール
平田ネジ¥49,980税込¥54,9781箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個(500g)5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シートスタット ラスパート・シルバー 5/16 100個入 SSRPシリーズ
コノエ¥48,980税込¥53,8781個(100個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ
カスガ(KASUGA)¥309,800税込¥340,7801台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様チャンネル補強タイプ





















![MRP35HD01WH ホワイト [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192606-260421-02.jpg)


![MRP35HD01BK ブラック [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192789-260421-02.jpg)

![MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192597-260421-02.jpg)