「RPMT1204」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミーリング イスカル

    ミーリング

    イスカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス加工用チップ RPMT(低抵抗) 京セラ

    フライス加工用チップ RPMT(低抵抗)

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    穴付きフライス加工用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状円形
  • フライス加工用チップ RPMT(刃先強化型) 京セラ

    フライス加工用チップ RPMT(刃先強化型)

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    穴付きフライス加工用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状円形
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D チップ COAT イスカル

    D チップ COAT

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • D チップ 超硬 イスカル

    D チップ 超硬

    イスカル
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型) 京セラ

    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型)

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状円形
  • ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用) 京セラ

    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用)

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状円形
  • チップ RPMT イスカル

    チップ RPMT

    イスカル
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラ

    ミーリング用チップ TN100M サーメット

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
  • チップ RPMT 京セラ

    チップ RPMT

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RPMT-JS 三菱マテリアル

    チップ RPMT-JS

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ PR1535 COAT

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
    用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング呈色赤緑色、黒青色構成MEGACOAT NANO
  • アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスミル RV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
    用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用

    三菱マテリアル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用

    三菱マテリアル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
  • チップ RPMT-MJ タンガロイ

    チップ RPMT-MJ

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート座、インサート外周を平坦面とし、切削中のインサート回転を防止。また、内周刃の切削負荷と工具回転で発生する遠心力は丸形キーにより受け止め、インサートの動きを抑制。切れ刃を不等ピッチに配置し、共振しにくくしたことで、びびり振動を抑制。大きなすくい角をもつJSブレーカにより、切れ味が良く、切削送り量は約15%アップ可能。
    用途多機能用形状円形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングMP1220ブレーカJS刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面逃げ角(°)11
  • チップ RPMT-H 京セラ

    チップ RPMT-H

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 転削用チップ RPMT-MJ タンガロイ

    転削用チップ RPMT-MJ

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応刃当り送りfz(mm/t)0.2~0.7
  • 転削用チップ RPMT-ML タンガロイ

    転削用チップ RPMT-ML

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応刃当り送りfz(mm/t)0.2~0.7
  • ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ PR1525 COAT

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
    用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング呈色赤緑色構成MEGACOAT NANO
  • チップ RPMT-GH 京セラ

    チップ RPMT-GH

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
    勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
  • ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラ

    ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
    用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
  • インサート (PHOENIX PRC) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PRC)

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(°)11
  • チップ RPMT 三菱マテリアル

    チップ RPMT

    三菱マテリアル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    トラスコ品番259-2711材質UTI20T形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッター 京セラ

    カッター

    京セラ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷