カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(457)
    • D-Sub9ピンケーブル(45)
    • 変換・延長アダプタ(81)
  • 測定用品(978)
    • フォースゲージ(24)
    • はかり関連商品(62)
  • メカニカル部品(38)
    • 接続ケーブル(2)
  • 制御機器(669)
    • シリアルケーブル(3)
  • 梱包用品(114)
    • 一次元バーコードリーダー(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • 測定関連サービス(132)
  • 科学研究・開発用品(126)
  • 店舗什器・備品(89)
  • 空調・電設資材(29)
  • 作業工具(24)
  • 電気材料(23)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • ヘルスケア(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 医療(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 家電(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(37)
  • エレコム(7)
  • StarTech.com(73)
  • ニデックドライブテクノロジー(9)
  • シグマ光機(4)
  • A&D(133)
  • エフケイシステム(18)
  • CONTEC(コンテック)(64)
  • カモン(3)
  • 三菱電機(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(254)
  • ダイヤトレンド(162)
  • SMC(140)
  • omron(オムロン)(83)
  • 渡辺電機工業(57)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(54)
  • オーハウス(53)
  • VIBRA(新光電子)(53)
  • ATEN(49)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(11)
  • 0.5~1未満(23)
  • 1~2未満(43)
  • 2~3未満(27)
  • 3~5未満(35)
  • 5~10未満(12)
  • 10~50未満(5)
  • 100以上(2)
コネクタ形状
  • D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(オス)(1)
  • D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(メス)(3)
  • D-sub9ピン(オス) - D-sub25ピン(メス)(2)
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(オス)(12)
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(18)
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub25ピン(オス)(10)
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub25ピン(メス)(3)
  • D-sub9ピン(メス) - RJ-45(1)
  • D-sub25ピン(オス) - D-sub25ピン(オス)(3)
  • D-sub25ピン(メス) - D-sub25ピン(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - D-sub9ピン(13)
  • USB(A)(オス) - D-sub25ピン(1)
  • USB(A)(オス) - RJ-45(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - D-sub9ピン(2)
  • その他(12)
変換タイプ
  • オス - オス(26)
  • オス - メス(33)
  • メス - メス(22)
  • 色グレー(9)
  • 色ブラック(45)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,064)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(19)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(79)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(53)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(44)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • レンタル(143)
  • 組立・設置・取付(1)
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RS232C」の検索結果

2,923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS232Cケーブル シグマ光機RS232Cケーブルシグマ光機
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジーRS232Cケーブルニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコムUSB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】エレコム(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
RS232Cケーブル イマダRS232Cケーブルイマダ
6,998税込7,698
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cクロスケーブル 1.8m カモンRS232Cクロスケーブル 1.8mカモン
599税込659
1本
当日出荷
クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)長さ(m)約1.8ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
RS232C接続ケーブル 北陽電機RS232C接続ケーブル北陽電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
検出エリア設定時にPCと接続するためのケーブルです。
適合機種PBSシリーズ
FC1200用 RS232C通信ケーブル タニタFC1200用 RS232C通信ケーブルタニタ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
アルコール検知器「FC1200」用のRS232C通信ケーブルです。
コード長さ(m)1.5
一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック StarTech.com1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラックStarTech.com
629税込692
1個
当日出荷
1x DB9メスコネクタ 1x DB9オスコネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途パソコン間のファイル転送に使用9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ブラック高さ(mm)15質量(g)81ケーブル長(m)1コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)34結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
RS232C  Ethernetメディアコンバータ CONTEC(コンテック)RS232C EthernetメディアコンバータCONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)100データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)接地D種接地((旧)第3種接地)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50保存温度(℃)-10~60使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)チャネル数1ch規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
RS232C/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)RS232C/RS485コンバータAUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。トラスコ品番207-9961長さ(mm)81.7幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)46各種認証CE
LS1203用RS232Cケーブル Zebra TechnologiesLS1203用RS232CケーブルZebra Technologies
4,998税込5,498
1本
当日出荷
LS1203用RS-232Cケーブル(D-SUB9ピン,メス)
一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読取角度(°)45
RS232Cシリアル変換USBケーブル エスエスエーサービスRS232Cシリアル変換USBケーブルエスエスエーサービス
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。
仕様対応規格:USB 2.0適合機種モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7端子USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス)ケーブル長(cm)80
2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック StarTech.com2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラックStarTech.com
819税込901
1個
当日出荷
1x DB9メスコネクタ 1x DB9オスコネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途パソコン間のファイル転送に使用9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ブラック高さ(mm)15質量(g)113.5ケーブル長(m)2コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)34結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル StarTech.comUSB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブルStarTech.com
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ 高速ボーレート921.6Kbps Windows、macOS、Linux対応 USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーターバーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム長さ(mm)430ブラック高さ(mm)15質量(g)36ケーブル長(m)0.4対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)30動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
RS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブル StarTech.comRS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブルStarTech.com
849税込934
1個
当日出荷
DB9メス×DB9メス
用途9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続 パソコン間のファイル送受信に使用ケーブル長(m)3コネクタ形状A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]プラグニッケルメッキグレー質量(g)144コネクタストレートセット内容3m 9ピンNullモデムケーブルメス/メス変換タイプメス - メス形状ストレート結線方式ストレート
RS232Cケーブルコンピュータ用 ムラテックKDSRS232Cケーブルコンピュータ用ムラテックKDS
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
仕様9ピントラスコ品番128-2876グレー質量(g)132ケーブル長(m)2コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンオス信号方式RS-232C変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
RS232Cケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)RS232CケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ASP422
高性能一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
VT-Kit2 RS232Cケーブル/コンソールケーブル アライドテレシスVT-Kit2 RS232Cケーブル/コンソールケーブルアライドテレシス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)。
ケーブル長(m)2コネクタRJ45/D-Sub9ピン(メス)RoHS指令(10物質対応)対応
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P) VIBRA(新光電子)RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P)VIBRA(新光電子)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra TechnologiesDS2208二次元バーコードリーダー RS232CモデルZebra Technologies
39,980税込43,978
1本
当日出荷
DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。 無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
RS232C延長ケーブル(9ピン・1.2m) GB[制御機器]RS232C延長ケーブル(9ピン・1.2m)GB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
RS-232Cケーブル 9ピン延長用ストレート結線(オス・メス)
ケーブル長(m)1.2
コンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ エスココンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
データ転送速度:最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。データ転送速度 最大921.6Kbpsです。 ※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。512バイトのバッファ内蔵です。 ※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。 ※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver.1.1準拠●ケーブル長:約0.3m●コネクタ形状:USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット)●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと)保存温度範囲/-20~80℃ 湿度0~80%(結露なきこと)●重量:約45g●電源:バスパワー(最大100mA)アズワン品番65-9278-27
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ライトグレーコネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
eチケットリーダ RS232C ウェルコムデザインeチケットリーダ RS232Cウェルコムデザイン
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
スマホのQRコードを快適読み取り。クーポンや施設入場チケット、キヨスク端末への組み込みに最適なeTicketリーダです。
インターフェースRS232C
浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース アイメックス浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェースアイメックス
11,980税込13,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
小売業、物流・配送業、医療・病院・薬局、保守・点検、在庫管理、資産管理、産業廃棄物管理などに適しています読取幅MAX70mm、読取深度0~50mmGS1 Databar完全対応液晶画面バーコードもストレスフリーでスキャン可POS用からFAまで幅広い用途で使用可能蔵書点検管理でISBNやJANコードの読取用として倉庫で送り状バーコード読取、追跡管理に小物発送の際バーコード読取に。また、離れた位置から読取が出来て作業効率もアップ調剤薬局レセコン向けにGS1 Databar完全対応大型ブルーLEDで容易に読取確認可能USBで自動デバイス認識するのでドライバー不要特別な設定も必要なしPOS用途からFAまで幅広い使用用途に対応大きなトリガーボタンで操作性向上GS1 Databar対応軽量で頑丈なBody誰でも簡単操作可能最大読取幅70mm液晶画面表示バーコードもストレスなく読取可能PC-POSシステム、図書館受付、書類管理等に究極のローコストを実現読取深度0~50mm分解能0.0762mm低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナスタイリッシュデザインで使いやすさも抜群エレガントな風合い
質量(g)100(ケーブルを除く)本体寸法(mm)166×73×54
コンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ エスココンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
データ転送速度:最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。データ転送速度 最大921.6Kbpsです。 ※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。512バイトのバッファ内蔵です。 ※COMポート経由で
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver.1.1準拠●ケーブル長:約1.0m●コネクタ形状:USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット)●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと)保存温度範囲/-20~80℃ 湿度0~80%(結露なきこと)●重量:約58g●電源:バスパワー(最大100mA)アズワン品番65-9278-28
CONPROSYSスタック RS232C 2ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 2chCONTEC(コンテック)
29,880税込32,868
1台
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス)チャネル数2ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
RS232Cケーブル(SJ-410用 Mitutoyo(ミツトヨ)RS232Cケーブル(SJ-410用Mitutoyo(ミツトヨ)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA882
CONPROSYSスタック RS232C 1ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 1chCONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
RS232Cケーブル(SJ-210用 Mitutoyo(ミツトヨ)RS232Cケーブル(SJ-210用Mitutoyo(ミツトヨ)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL067
7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス) StarTech.com7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス)StarTech.com(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
0
用途マウスケーブルの延長EGAモニタケーブルを延長グレー高さ(mm)15質量(g)316ケーブル長(m)7.6コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)33.3結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
RS232Cケーブル 9ピンメス-9ピンメス 1.2m GB[制御機器]RS232Cケーブル 9ピンメス-9ピンメス 1.2mGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様両端/9ピンメス-9ピンメス種別RS232Cケーブル長さ(m)1.2結線ストレート
カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステムカスタマーディスプレイ(RS232C)エフケイシステム
22,980税込25,278
1個ほか
7日以内出荷
20桁×2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。
インターフェースRS232C質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/1m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/1m/1ポート/ESD/シリアルコンバーターStarTech.com
6,298税込6,928
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消産業用センサーや機器との接続、監視、制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム質量(g)55適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232変換タイプオス - メス
USB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ StarTech.comUSB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブStarTech.com
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
USBポートから8口のR232シリアルポートインターフェイスにアクセス デイジーチェーンで複数のハブを接続 ポート毎に921.6Kbpsのボーレート ラックマウント設計の耐久性に優れたオールメタル製筐体 幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃) 256バイトの送信、128バイトの受信FIFO COMポート記録機能
用途工場や製造現場での産業オートメーションに最適ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリングセルフサービス自動キオスク(スーパー、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)ブラックセット内容8ポートUSB - RS232ハブ×1、46mm USB 2.0ケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1長さ(mm)430高さ(mm)45ポート数8消費電力(W)36対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80(結露しないこと)出力電流(A)3保存温度(℃)-65~150製品幅(mm)120入力電流(A)1.5動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)90伝送速度(Mbps)最大480オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×8/USB B [4ピン]
...