カテゴリ

  • 接着剤・補修材(45)
    • シール/固定(11)
    • 型取り(22)
    • 絶縁(9)
  • 塗料(1)
    • ラバーペイント(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • 封着剤(ネジ止/ガスケット等)(1)
  • 機構部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ

「RTVゴム」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-42信越化学工業(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用使用温度範囲(℃)-40~180適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-348信越化学工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
硬化方式:オキシムタイプ外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
透明危険物の類別非危険物
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44信越化学工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100mL)ほか
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム信越化学工業(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(1kg)
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤信越化学工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
一般電気用RTVゴム(ペースト状) 信越化学工業一般電気用RTVゴム(ペースト状)信越化学工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングG(固定用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(11件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)耐熱温度(℃)200ゴム硬度70±5
シーリング 一般工業用 信越化学工業シーリング 一般工業用信越化学工業
1,598税込1,758
1本(100mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加信越化学工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セットほか
31日以内出荷
高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
型取りRTV付加用プライマー 信越化学工業型取りRTV付加用プライマー信越化学工業
7,698税込8,468
1個(100g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ比重0.78(25℃)適合材金属およびプラスチック外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)0.6(25℃)危険物の性状非水溶性
型取りRTV縮合用希釈材 信越化学工業型取りRTV縮合用希釈材信越化学工業
7,398税込8,138
1個(100g)ほか
当日出荷から18日以内出荷
作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。 たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。 ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
RTVガスケット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)RTVガスケットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100g)ほか
当日出荷
脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)使用温度範囲(℃)-40~240硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム信越化学工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個(1kg)
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1984灰白色使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン可使時間(分)60(23℃)硬化時間(時間)24(23℃)粘度(Pa・s)13危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
自動車用 応急パンク修理剤 PROSTAFF(プロスタッフ)自動車用 応急パンク修理剤PROSTAFF(プロスタッフ)
1,498税込1,648
1本(335mL)
当日出荷
突然のパンクでも安心の1本! タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品取扱説明書質量(g)309寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用
危険物の類別非危険物
二液型RTVゴム 信越化学工業二液型RTVゴム信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ信越化学工業
5,598税込6,158
1本(140g)ほか
当日出荷から22日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級
液体ゴム ユタカメイク液体ゴムユタカメイク(140件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(70g)ほか
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
一液型RTVゴム/透明/一般電気用 信越化学工業一液型RTVゴム/透明/一般電気用信越化学工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
用途電気・電子部品の接着、シール用透明容量100g危険物の類別非危険物
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,598税込1,758
1個(1個)
欠品中
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
一液型RTVゴム 超耐熱 信越化学工業一液型RTVゴム 超耐熱信越化学工業
5,698税込6,268
1本(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
用途高温部の接着・シールなど硬化方式縮合(アセトン)仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱性状中粘度粘度(Pa・s)45硬さ(デュロメータA)35熱伝導率(W/mk)0.25指触乾燥時間(分)12使用温度(℃)-50~300危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性耐熱
速硬化RTVパテ 信越化学工業速硬化RTVパテ信越化学工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途パテ状トラスコ品番423-0043材質主成分:シリコーン質量(kg)2.37(主剤/硬化剤)青色/肌色容量(kg)2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量2kg
熱伝導性一液縮合型RTVゴム 信越化学工業熱伝導性一液縮合型RTVゴム信越化学工業
27,980税込30,778
1本(250g)
当日出荷
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
容量(g)250質量(g)250トラスコ品番389-2000タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.4危険物の類別非危険物
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B信越化学工業
31,980税込35,178
1セット(2kg)
当日出荷
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
型取りRTV縮合用プライマー 信越化学工業型取りRTV縮合用プライマー信越化学工業
6,898税込7,588
1個(100g)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.84(25℃)適合材金属類外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
一液型RVTゴム用 専用パティガン ノーブランド一液型RVTゴム用 専用パティガンノーブランド
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
アズワン品番8-245-03適合333mL危険物の類別非危険物
型取りRTV縮合用プライマー 信越化学工業型取りRTV縮合用プライマー信越化学工業
4,698税込5,168
1缶(500g)ほか
12日以内出荷
適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.86(25℃)適合材プラスチック外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)10(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度縮合信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)3.0密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)15外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)16添加量CX-32-1714(5.0%)
二液型RTVゴム 信越化学工業二液型RTVゴム信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)
一液型RTVゴム プラスチック接着 信越化学工業一液型RTVゴム プラスチック接着信越化学工業
8,998税込9,898
1本(100g)ほか
12日以内出荷から62日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途プラスチック樹脂の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)
二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業二液型RTVゴム ウェルダー信越化学工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)70引張強度(MPa)7.5密度(g/cm3)1.40(23℃)硬さ(デュロメータA)88外観灰白色粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度縮合信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)
9日以内出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.14(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CX-32-1714(5.0%)
二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業二液型RTVゴム ウェルダー信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)65引張強度(MPa)6.0密度(g/cm3)1.32(23℃)硬さ(デュロメータA)83外観灰白色粘度(Pa・s)75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350引張強度(MPa)5.5密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)70危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類引裂き強度(kN/m)21