12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105 消費電力(W)160 付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C) トラスコ品番461-3007 質量(kg)5.1 電源(V)AC100 絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC) リーク電圧(mV)2以下 こて部コード(m)1.5 アース抵抗2Ω以下 ヒーター容量(W)150 制御温度(℃)50~450
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

トラスコ品番849-7036 適合機種RX-822、852AS 幅(mm)【こて先幅】R0.3 品名こて先 名称コテ先:R0.3mm小径型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)替こて先 B型 RX-812AS/802AS
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3699 種別B型 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状R0.25 こて先(Φmm)2.9
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3700 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状Φ0.6 こて先(Φmm)2.9
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

goot(太洋電機産業)替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3704 種別B型 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状R0.1 こて先(Φmm)2.9
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番818-3702 種別K型 質量(g)5 消費電力36W 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状W1.5ナイフ型 こて先(Φmm)Φ2.9
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

goot(太洋電機産業)替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS
トラスコ品番818-3703 質量(g)5 消費電力36W 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状J型 こて先(Φmm)Φ2.9
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3701 種別D型 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状W0.5 こて先(Φmm)2.9
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く) アズワン品番67-0384-66
1個
54,980 税込60,478
13日以内出荷

関連カテゴリ