カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「S-102p」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-102P用取付補助板 RYOBI(リョービ)S-102P用取付補助板RYOBI(リョービ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
S-102P用取付補助板です。
マークⅡ S-102P2シリーズ RYOBI(リョービ)マークⅡ S-102P2シリーズRYOBI(リョービ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
アルミ製の玄関等のドアにおすすめ。
ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(31件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用適合扉高さ(mm)2000適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45勝手左右兼用仕様右開き、左開き両対応タイプパラレル型機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整ストップ角度約85~155°適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉ストップ内装式
体組成計 FS102 タニタ体組成計 FS102タニタ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな機能の体組成計。 静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。 立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。 乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1400(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本最小表示(g)100本体質量(kg)約1.4(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25文字高(mm)約28機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200gデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210登録人数5人+ゲストモード適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,998税込7,698
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(1個)
当日出荷
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
1/2ドライブ エクステンション WILLIAMS1/2ドライブ エクステンションWILLIAMS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
タンクパッド PRINTタンクパッドPRINT(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から42日以内出荷
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 表面をレンズ状のクリア樹脂で覆うことにより、従来より美しく、耐候性にも優れたタンクパッドです。
材質PVC+ポリウレタン
S-LIVE CLIP PURPLE オープンイヤークリップワイヤレスイヤホン SOUL(ソウル)S-LIVE CLIP PURPLE オープンイヤークリップワイヤレスイヤホンSOUL(ソウル)
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
パープル接続方式Bluetoothイヤホン形状オープンイヤー
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
トグルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
仕様ダブル付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
材質黄銅仕様ダブル種類パネルスイッチ付属品取付ブラケット専用スライドボックス
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
(ZC102)P/S PIPE 三菱ふそう(ZC102)P/S PIPE三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(ZC102)P/S PIPE 三菱ふそう(ZC102)P/S PIPE三菱ふそう
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ゴールドキャリー樹脂運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
13,980税込15,378
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
ブレーキあり騒音対策
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
419税込461
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKDUHPSシリーズ 密着確認スイッチユニットCKD
92,338税込101,572
1個
8日以内出荷
種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
P11S1V0FLSY00102KA VISHAYP11S1V0FLSY00102KAVISHAY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から13日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(31件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(16個)
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025三菱
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025三菱
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
アジャスター NO.1 (S4) MAZDA(マツダ)アジャスター NO.1 (S4)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極 MS3102A-14S-2P AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極 MS3102A-14S-2PAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数4シリーズMS3102A定格電圧200Vac、250Vdcシェルサイズ14Sメッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
水平横吊クランプ スーパーツール水平横吊クランプスーパーツール
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。 本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。 鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。
仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46アズワン品番67-4590-17