カテゴリ

  • 農業機械(120)
  • 自動車純正部品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • トラック純正部品(30)
  • 制御機器(23)
  • 建築金物(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク部品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「S-511」の検索結果

477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長編靴 S511P エンゼル長編靴 S511Pエンゼル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1足
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格取得の定番長編靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラック足幅3E長さ(cm)約24±0.5(26cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)660(25.5cm)機能耐久性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
トリム(L) シート バック (S511) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (S511)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (S511) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (S511)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511 エンゼル耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511エンゼル
10,980税込12,078
1足
7日以内出荷から30日以内出荷
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)660(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)評価基板マルツエレック
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)の評価基板 TB67S511は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 PWM 定電流駆動 2 相, 1-2 相, W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和 = 0.8 Ω (typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。BiCD プロセスによるモノリシック IC 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(282件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
ヨックスGL用プラボトル S511 小池メディカルヨックスGL用プラボトル S511小池メディカル
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
仕様●吸引器用部品アズワン品番65-8101-92
ヨックスGL用ボトルパッキン S511 小池メディカルヨックスGL用ボトルパッキン S511小池メディカル
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
仕様●吸引器用部品アズワン品番65-8101-84
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,688税込1,857特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1台
当日出荷から39日以内出荷
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
補助金具ステイ WAKI(和気産業)補助金具ステイWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
コレクションポケットB5 コレクトコレクションポケットB5コレクト(1件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷
透明度抜群の替えリーフ 脱落防止フタつき 高透明PP
寸法(mm)309×234透明穴数2穴・3穴・4穴兼用
セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
スポンジ ホーザンスポンジホーザン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック)クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
回路方式片切定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音サンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式青色LED電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり
電池ばね板タイプ 単4用プラス極 アキュレイト電池ばね板タイプ 単4用プラス極アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
材質C26801/2H Niメッキ付材RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ヒンジピン 栃木屋溝付ヒンジピン栃木屋(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ Panasonic(パナソニック)クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
クラシックシリーズ
仕様15A埋込タンブラスイッチ フル端子ホワイト定格15A 300V適合プレートWS9561SW
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン
単式ステンレス スラスト玉軸受 小西製作所(MRK)単式ステンレス スラスト玉軸受小西製作所(MRK)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
パッキング 43422-60060 SPIパッキング 43422-60060SPI(1件のレビュー)
128税込141
1個
翌日出荷
主な適合純正品番43422-60060メーカーTOYOTA
STALOGY 低粘度油性ボールペン ニトムズSTALOGY 低粘度油性ボールペンニトムズ(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
なめらかな書き心地の油性ボールペンです。 書きやすく、持ちやすく、すべりにくいラバー製です。
用途筆記具商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7インク色色(軸)ブラックトラスコ品番828-1138材質軸:PP+TPE、金属部品:SUS、内部部品:POM,ポリカ、インク:油性低粘度タイプ全長(mm)139質量(g)18方式ノック式インク低粘度油性色数単色入数(本)1
プロスケールプラス最大10kg 5g単位 ドリテックプロスケールプラス最大10kg 5g単位ドリテック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
最大計量10kgの作業用スケールステンレス計量皿は取り外せる見やすい超大画面バックライト付液晶メモリー機能、10個単位で数量を計算し、表示(カウント機能)設定した重さを100%として、計量物の重さを%で表示(%表示機能)
仕様ポジティブリスト適合外その他【地域質量調整】あり【風袋引き】あり付属品給電用USBケーブル1本材質本体:ABS、計量皿:ステンレスグレー質量(g)1700電源単3形乾電池×4、USBケーブル寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】242×200幅(cm)24.2最大計量(g)10000表示単位5gオートパワーオフ4分高さ(cm)9.8バックライトあり取扱説明書(3.34MB)奥行き(cm)26.6所要時間【安定】3秒
低粘度油性ボールペン リフィル ニトムズ低粘度油性ボールペン リフィルニトムズ
209税込230
1パック(2個)
当日出荷
低粘度油性ボールペンS5110用リフィルです
用途リフィルトラスコ品番159-2361芯色繰り返し・詰め替え対応
低粘度油性ボールペン ニトムズ低粘度油性ボールペンニトムズ
719税込791
1本
当日出荷
なめらかな書き心地の油性ボールペンです 書きやすく、持ちやすく、すべりにくいラバー製です
用途筆記具芯色入数(本)1
かすみ志野 土鍋 TKGかすみ志野 土鍋TKG
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途和食のテーブルに。
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
懐紙 四季の花 赤もみじ アーテック[和紙]懐紙 四季の花 赤もみじアーテック[和紙]
799税込879
1セット(100枚)
3日以内出荷
自然色クリーム雲流食品用和紙使用 遠赤抗菌和紙使用 無機(天然セラミック)の練り込みですから安心です。 雑菌(大腸菌・病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した細菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し(24時間後絶滅)長時間効果が持続します。
サイズ5寸寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150TKG品番9-2180-0901TKG品番(2017)6-1903-0901
タイルカーペット Pスクエア アイリスオーヤマタイルカーペット Pスクエアアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1セット(20枚)
3日以内出荷から11日以内出荷
~1ケース 20枚セット~アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
材質原着ポリプロピレン100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6防炎性能試験番号E1180265デザイン無地・プレーン
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路 Panasonic(パナソニック)クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回路方式3路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
...