カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(788)
- 農業機械(429)
- バイク純正部品(348)
- メカニカル部品(275)
- 制御機器(259)
- オフィス家具(243)
- 科学研究・開発用品(145)
- パソコン/周辺機器(103)
- 船舶用品・漁業資材(79)
- 切削工具(77)
- 配管・水廻り設備部材(77)
- 測定用品(73)
- バイク部品(58)
- 安全標識(56)
- 自動車補修部品(41)
- 機構部品(40)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- 建築金物(36)
- 研磨材(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(32)
- 作業服(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 自動車純正部品(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 物流用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- カー用品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 接着剤・補修材(13)
- マスク(12)
- 事務用品(11)
- 家電(10)
- 学童・教育用品(10)
- 電気材料(9)
- 医療(9)
- 作業工具(9)
- 防災用品(8)
- 自転車部品(8)
- 電動工具(8)
- 梱包用品(7)
- 防犯用品(7)
- トラック純正部品(7)
- 縫製用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- クリーンルーム用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 空圧工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 清掃用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗料(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(912)
- BIGM(丸山製作所)(400)
- ホンダ(350)
- オカムラ(岡村製作所)(216)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(53)
- SHIMANO(シマノ)(49)
- omron(オムロン)(48)
- テクノフレックス(48)
- マキテック(40)
- メディアカバーマーケット(37)
- 堀内機械(31)
- VISHAY(29)
- アズワン(24)
- ノーブランド(23)
- 三菱(23)
- コガネイ(20)
- コノエ(20)
- Canon(20)
- イトーキ(19)
- ブランドをもっと見る
「S2000」の検索結果

ダイヤマウントS2000型
ニッタ化工品¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状角形接続方式丸穴適合用途防振
エビ印 スーパー砥石 台付 S2000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷中仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥959税込¥1,0551本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY】。★サウンドバー/ホームシアターシステム/スピーカー。HT-S2000。★デジタルカメラ。α7 IV (ILCE-7M4) アルファ7 IV。α7S III (ILCE-7SM3)。α1 (ILCE-1)。★ビデオカメラ。HXR-NX5R。HXR-NX100。★チューナー。DST-SHV1。★プロジェクター。LSPX-A1。LSPX-P1。MP-CD1。VPL-AW15。VPL-BW120S。VPL-HW10。VPL-HW15。VPL-HW20。VPL-HW30ES。VPL-HW35ES。VPL-HW50ES。VPL-HW55ES。VPL-HW60。VPL-VW200。VPL-VW50。VPL-VW60。VPL-VW80。VPL-VW85。VPL-VW90ES。VPL-VW95ES。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BDZ-FBT1000。BDZ-FBT2000。BDZ-FBT2100。BDZ-FBT2200。BDZ-FBT3000。BDZ-FBT4000。BDZ-FBT4100。BDZ-FBT4200。BDZ-FBT6100。BDZ-FBW1000。BDZ-FBW1100。BDZ-FBW2000。BDZ-FBW2100。BDZ-FBW2200。BDZ-FT1000。BDZ-FT2000。BDZ-FT3000。BDZ-FW1000。BDZ-FW2000。BDZ-FW500。BDZ-ZT1000。BDZ-ZT1500。BDZ-ZT1700。BDZ-ZT1800。BDZ-ZT2000。BDZ-ZT2500。BDZ-ZT2800。BDZ-ZT3500。BDZ-ZW1000。BDZ-ZW1500。BDZ-ZW1700。BDZ-ZW1800。BDZ-ZW2500。BDZ-ZW2700。BDZ-ZW2800。BDZ-ZW500。BDZ-ZW550。UBP-X700。UBP-X800。UBP-X800M2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
エレップツール S-2000 10本入り
日東電工(旧:Permacel)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷トラスコ品番816-0216テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥112税込¥1231個当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
スケールストッパー(スケールナシ)
東栄工業(16件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ANピン ANP-49S 2000本
タイルメント¥85,980税込¥94,5781本3日以内出荷トラスコ品番850-8067セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)49
ANピン ANP-17S 2000本
タイルメント¥68,980税込¥75,8781本3日以内出荷トラスコ品番850-8064セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)17
ANピン ANP-24S 2000本
タイルメント¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷トラスコ品番850-8066セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)24
ANピン ANP-22S 2000本
タイルメント¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷トラスコ品番850-8065セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)22
伸縮継ぎ柄
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE質量(g)370種類ハンドル径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
ベーシック2000S(ラバー貼りラケット)
VICTAS(ヴィクタス)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷レジャー用におすすめです。赤と黒の両面裏ソフトラバーが貼られたラケットです。付属品プラスチックボール3個付き材質ラケット素材:木材5枚、ラバー:両面裏ソフトラバー用具種別卓球ラケット
バンフレスクラム
バンドー化学¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(5本)当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
...