カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業機械(5)

「S8M520」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    5,498税込6,048特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    5,798税込6,378特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    8,698税込9,568特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 600型

    三ツ星ベルト
    13,980税込15,378特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • 両面STSベルト バンドー化学

    両面STSベルト

    バンドー化学(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。 伝動スペースや特にベルト幅の制約がある場合、両面STSが有効です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DS8M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    ベルト形S8Mピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ図解NoFHD-6-M メインカバー 製造NO80261~部品_No.3、MX-502 エンジン (オルタネータ)部品_No.33、SSA-G530 エンジン(オルタネータ)部品_No.35、SSA-S501 エンジン オルタネータ部品_No.33、SSA-M500 エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.32、SSA-S500A エンジン オルタネータ部品_No.33、L4-520DW エンジン ダイナモ部品_No.8、FHD-6-M ゴムクローラ部品_No.10、SSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.32、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.32、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.32、FHD-6-M メインカバー 製造NO~80260部品_No.4、SSA-α500 エンジン ダイナモ部品_No.8、SSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.33、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.32、MX-501 オルタネータ部品_No.33、SSA-M500DX エンジン ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.32
  • モータレンチ BIGM(丸山製作所)

    モータレンチ

    BIGM(丸山製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    規格MW-0280部品名称モータレンチ図解NoSSA-F616 付属品部品_No.6、SSA-R1000C 付属品部品_No.4、SSA-F615 付属品部品_No.5、SSA-α510DX 付属品部品_No.2、SSA-F616M-DL 付属品部品_No.6、SSA-α1000S 付属品部品_No.4、CBM-520 付属品部品_No.12、SSA-α510DX M-A 付属品部品_No.2、SSA-F611 付属品部品_No.8、CBM-520A 付属品部品_No.12、SSA-S600DX 1997ネン 付属品部品_No.3、SSA-α1002ST 付属品部品_No.5、SSA-F600I 付属品部品_No.5、VSM110-15-1 付属品部品_No.3、SSA-F500 付属品部品_No.2、SSA-α510 M-A 付属品部品_No.2、SSA-S1002 付属品部品_No.4、SSA-S602DXVT 付属品部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.22、SSA-F615M-2AD 付属品部品_No.7、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.3、SSA-V1000 付属品部品_No.4など
  • カプラ(R1/4オスXG1/4メス) BIGM(丸山製作所)

    カプラ(R1/4オスXG1/4メス)

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カプラ(R1/4オスXG1/4メス)図解NoMS335EW-M-1 付属品部品_No.8、MS310EW-2K 付属品,希望付属品部品_No.15、MS313EW-K ガンノズル部品_No.8、MS315EW ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.8、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.8、MS310EW-2M 付属品部品_No.15、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.8、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.8、MS313MW -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-M ガンノズル部品_No.8、MS330EW-K ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.8
  • Rピン16 BIGM(丸山製作所)

    Rピン16

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Rピン16図解NoMBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.7、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.6、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1110-S フレーム,各部取付部品_No.10、MSW1108-F フレーム部品_No.6、MSW1110S-1 フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1008-M フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1008-3M フレーム,各部取付部品_No.6、CSH-95 フレーム部品_No.10、MSW1211S フレーム,各部取付部品_No.7、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.4、MSW-72-M フレーム,各部取付部品_No.4、MPW3000E フレーム,各部取付部品_No.5、MKW1209DX-S フレーム,各部取付部品_No.7、MSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.4、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.4、MKW1209DX-H フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1511S-2 フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1511S-1 フレーム,各部取付部品_No.7、CSH-95-2 フレーム部品_No.10、MKW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.7、SDW1109 -A フレーム,各部取付部品_No.5、MSW1511-S フレーム,各部取付部品_No.10、CSH-95-1 フレーム部品_No.10、MSW1008-M-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MKW1010-BC-1(2013) フレーム,各部取付部品_No.8、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.7、MBW1511S フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.6、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.8、MSD520EW-H フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1110-M フレーム,各部取付部品_No.6、MSD520EW-S フレーム,各部取付部品_No.10、MKW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.7
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格16X21X0.7T図解NoMSW-71-M 調圧弁部品_No.26、MSW-70-K 調圧弁部品_No.26、MS160EMK 調圧弁部品_No.8、GS13EB チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MS153EW-3M 調圧弁部品_No.20、MS2502 調圧装置部品_No.19、MSW-70-M 調圧弁部品_No.26、GS17EMSR 調圧弁部品 ヒラザガネ_No.8、MSW-72-K 調圧弁部品_No.27、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.8、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS153EW-3K 調圧弁部品_No.20、MSD520EW-H 調圧弁部品_No.8、MS172MCRA 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.8、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.8、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.7、MS3502 調圧装置部品_No.25、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.8、MS172MC 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.8、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MSW-71-K 調圧弁部品_No.26、MSW-72-M 調圧弁部品_No.27、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS160EMM 調圧弁部品_No.8、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.8、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.27、GS17EH 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.8、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MS171EMK 調圧弁部品_No.8、GS17EHR 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.8、TSW41 調圧弁部品_No.8、MS171EMM 調圧弁部品_No.8、MS172EAM 調圧弁部品_No.7、MS172EMRA 調圧弁部品_No.7、GS13EBR チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、GS17EM 調圧弁部品 ヒラザガネ_No.8
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ

    THK
    369,800税込406,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Bシリーズ

    THK
    429,800税込472,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Bシリーズ

    THK
    429,800税込472,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Bシリーズ

    THK
    439,800税込483,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Cシリーズ

    THK
    369,800税込406,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ

    THK
    339,800税込373,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ

    THK
    339,800税込373,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応