カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業機械(5)

「S8M520」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から11日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 400型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8Mバンドー化学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 600型三ツ星ベルト
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8Mバンドー化学(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 300型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8Mバンドー化学
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から21日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
両面STSベルト バンドー化学両面STSベルトバンドー化学(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。 伝動スペースや特にベルト幅の制約がある場合、両面STSが有効です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DS8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ベルト形S8Mピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8Mバンドー化学
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.73MB)図解NoFHD-6-M メインカバー 製造NO80261~部品_No.3、MX-502 エンジン (オルタネータ)部品_No.33、SSA-G530 エンジン(オルタネータ)部品_No.35、SSA-S501 エンジン オルタネータ部品_No.33、SSA-M500 エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.32、SSA-S500A エンジン オルタネータ部品_No.33、L4-520DW エンジン ダイナモ部品_No.8、FHD-6-M ゴムクローラ部品_No.10、SSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.32、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.32、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.32、FHD-6-M メインカバー 製造NO~80260部品_No.4、SSA-α500 エンジン ダイナモ部品_No.8、SSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.33、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.32、MX-501 オルタネータ部品_No.33、SSA-M500DX エンジン ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.32
モータレンチ BIGM(丸山製作所)モータレンチBIGM(丸山製作所)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
規格MW-0280部品名称モータレンチ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.58MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.58MB) 展開図32(0.54MB) 展開図33(0.5MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.62MB) 展開図37(0.58MB) 展開図38(0.62MB) 展開図39(0.54MB) 展開図40(0.57MB) 展開図41(0.51MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.54MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSSA-F616 付属品部品_No.6、SSA-R1000C 付属品部品_No.4、SSA-F615 付属品部品_No.5、SSA-α510DX 付属品部品_No.2、SSA-F616M-DL 付属品部品_No.6、SSA-α1000S 付属品部品_No.4、CBM-520 付属品部品_No.12、SSA-α510DX M-A 付属品部品_No.2、SSA-F611 付属品部品_No.8、CBM-520A 付属品部品_No.12、SSA-S600DX 1997ネン 付属品部品_No.3、SSA-α1002ST 付属品部品_No.5、SSA-F600I 付属品部品_No.5、VSM110-15-1 付属品部品_No.3、SSA-F500 付属品部品_No.2、SSA-α510 M-A 付属品部品_No.2、SSA-S1002 付属品部品_No.4、SSA-S602DXVT 付属品部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.22、SSA-F615M-2AD 付属品部品_No.7、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.3、SSA-V1000 付属品部品_No.4など
カプラ(R1/4オスXG1/4メス) BIGM(丸山製作所)カプラ(R1/4オスXG1/4メス)BIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
部品名称カプラ(R1/4オスXG1/4メス)関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.92MB)図解NoMS335EW-M-1 付属品部品_No.8、MS310EW-2K 付属品,希望付属品部品_No.15、MS313EW-K ガンノズル部品_No.8、MS315EW ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.8、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.8、MS310EW-2M 付属品部品_No.15、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.8、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.8、MS313MW -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-M ガンノズル部品_No.8、MS330EW-K ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.8
Rピン16 BIGM(丸山製作所)Rピン16BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称Rピン16関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.4MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.47MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.82MB)図解NoMBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.7、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.6、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1110-S フレーム,各部取付部品_No.10、MSW1108-F フレーム部品_No.6、MSW1110S-1 フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1008-M フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1008-3M フレーム,各部取付部品_No.6、CSH-95 フレーム部品_No.10、MSW1211S フレーム,各部取付部品_No.7、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.4、MSW-72-M フレーム,各部取付部品_No.4、MPW3000E フレーム,各部取付部品_No.5、MKW1209DX-S フレーム,各部取付部品_No.7、MSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.4、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.4、MKW1209DX-H フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1511S-2 フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1511S-1 フレーム,各部取付部品_No.7、CSH-95-2 フレーム部品_No.10、MKW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.7、SDW1109 -A フレーム,各部取付部品_No.5、MSW1511-S フレーム,各部取付部品_No.10、CSH-95-1 フレーム部品_No.10、MSW1008-M-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MKW1010-BC-1(2013) フレーム,各部取付部品_No.8、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.7、MBW1511S フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.6、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.8、MSD520EW-H フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1110-M フレーム,各部取付部品_No.6、MSD520EW-S フレーム,各部取付部品_No.10、MKW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.7
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格16X21X0.7T関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.7MB)図解NoMSW-71-M 調圧弁部品_No.26、MSW-70-K 調圧弁部品_No.26、MS160EMK 調圧弁部品_No.8、GS13EB チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MS153EW-3M 調圧弁部品_No.20、MS2502 調圧装置部品_No.19、MSW-70-M 調圧弁部品_No.26、GS17EMSR 調圧弁部品 ヒラザガネ_No.8、MSW-72-K 調圧弁部品_No.27、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.8、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS153EW-3K 調圧弁部品_No.20、MSD520EW-H 調圧弁部品_No.8、MS172MCRA 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.8、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.8、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.7、MS3502 調圧装置部品_No.25、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.8、MS172MC 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.8、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MSW-71-K 調圧弁部品_No.26、MSW-72-M 調圧弁部品_No.27、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS160EMM 調圧弁部品_No.8、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.8、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.27、GS17EH 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.8、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MS171EMK 調圧弁部品_No.8、GS17EHR 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.8、TSW41 調圧弁部品_No.8、MS171EMM 調圧弁部品_No.8、MS172EAM 調圧弁部品_No.7、MS172EMRA 調圧弁部品_No.7、GS13EBR チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、GS17EM 調圧弁部品 ヒラザガネ_No.8
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306CシリーズTHK
329,800税込362,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320BシリーズTHK
379,800税込417,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310BシリーズTHK
379,800税込417,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306BシリーズTHK
389,800税込428,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310CシリーズTHK
329,800税込362,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06CシリーズTHK
299,800税込329,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10CシリーズTHK
299,800税込329,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応