カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SA-200」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 (網タイプ)LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
フレキシブルホース SK11フレキシブルホースSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。ホースとタンクの取付はホース根元部分をタンクに差し込んでから右可左へ回して固定してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から76日以内出荷
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(466件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
バナナプラグ サトーパーツバナナプラグサトーパーツ(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
839税込923
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85関連資料DKSAカタログ.pdf(0.11MB)
スリムシリンダ 押出単動形 コガネイスリムシリンダ 押出単動形コガネイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーカワサキ
剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル剛鍛ソケットビット(ショート)ベッセル(6件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
LED防犯センサーライト オーム電機LED防犯センサーライトオーム電機(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LED
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーヤマハ
ステンレスアングル1000 光ステンレスアングル1000(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
捺印後約3秒でサラリとインクが乾く! 公文書や大切な書類、連続作業に最適! 捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。 (PPC用紙64g/m2[55kg]使用時) 浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。 (40℃1週間開放試験残存率95%以上) 超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。 持ち運びに便利なねじ切り式です。
チップジャック サトーパーツチップジャックサトーパーツ(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応ナット二面幅(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネSA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30コミネ(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVCBLACKサイズFree寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×510×180機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ステンレス鋼製棚受アングル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)1470付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 三角TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角適合材鉄工
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム