カテゴリ

  • 制御機器(765)
  • FA担当者のオススメ新商品(170)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • 測定用品(83)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • バッテリー・電装(38)
  • 店舗什器・備品(36)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 厨房用品(32)
  • 事務用品(32)
  • 作業工具(32)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • 建築金物(30)
  • 切削工具(28)
  • 建材・エクステリア(23)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 防犯用品(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 日用品(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 清掃用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 照明(11)
  • 介護用品(9)
  • 家電(9)
  • 電気材料(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 防災用品(7)
  • カー用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 手袋(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 安全標識(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SAIKO」の検索結果

関連キーワード
1,695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード再生コートキット エス・エス・ティーホワイトボード再生コートキットエス・エス・ティー(25件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。効果は長持ち。お手入れ不要。何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。使い残しは保存できますからムダになりません。もちろんコピーボードにも使えます。
タイプ再生コーティング剤
サイクルスタンド スチール製 モノタロウサイクルスタンド スチール製モノタロウ(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置下穴径(Φmm)9.0ねじ外径(mm)8付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)取扱説明書(0.9MB)収納可能質量(kg)35以下(目安)
ごみシャット水切りストッキング細型排水口用 ボンスターごみシャット水切りストッキング細型排水口用ボンスター(2件のレビュー)
239税込263
1袋(30枚)
当日出荷
目が細かいスッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでしっかりキャッチします。首部の伸縮ゴムで、細型排水口のゴミ受け器具にぴったりセット出来、すっきり収まるタイプです。水切れが早く、イヤな悪臭やヌメリを抑えます。
タイプ細型排水口用材質ポリエステル100%寸法(横×縦)(mm)(伸長時)約200×200アズワン品番64-5290-45
はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル]はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム)エーワン[ラベル](1件のレビュー)
489税込538
1冊(4シート)
当日出荷から翌々日出荷
少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。 お名前シールが手軽にキレイに作れます。 水に強い光沢白無地フィルムタイプです。
ラベル厚(mm)0.1粘着性しっかり貼れるシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料)
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
ガオナ シンク用 菊割れ 排水口のフタ (適合サイズ145mm ゴミを隠す 丈夫) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 菊割れ 排水口のフタ (適合サイズ145mm ゴミを隠す 丈夫)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
・キッチンのシンク用菊割れフタです。 ・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。 ・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用)材質スチレンゴム厚さ(mm)17適合内径(Φmm)145.5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17アズワン品番64-5153-74
デスクマット 再生コピーレス クラウン[事務用品]デスクマット 再生コピーレスクラウン[事務用品]
1,798税込1,978
1枚ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
マット厚(mm)1.8グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9×21(収納時)、35×34.5×33.5(使用時最大)充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内、屋外マグネットあり取扱説明書(0.27MB)電球の種類LED
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)650保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂質量(g)(本体)900、(三脚)1500保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000取扱説明書(0.28MB)電球の種類LED
ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付)TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
安全防災用蛍光スプレー シンロイヒ安全防災用蛍光スプレーシンロイヒ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。 特化則対応品。 細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。
用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど特性蛍光乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40塗り面積(m2)0.8~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
F型エコキャップ再生コンテナ TRUSCOF型エコキャップ再生コンテナTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。 互いに積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなしコンテナ種類ベタ目
HDMI リピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 1080pで最大35m延長できるHDMIブースター StarTech.comHDMI リピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 1080pで最大35m延長できるHDMIブースターStarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
中継機能:HDMIデバイス間に配置してHDMI信号を増幅。ビデオ入力側で25m、ビデオ出力側で10mの距離に対応簡単設置:取付金具が製品に付属、カテゴリ5/6配線インフラ不要。標準的な用途では電源不要。簡単カスタマイズ:10段階レベルのイコライザースイッチ内蔵。ケーブルの長さに応じて信号の増幅レベルを調整可能長距離伝送:ブースターで1080p(60Hz)のHD解像度をキープ。HDMIを長距離で伝送する場合に解像度が劣化する問題を解決ITプロのための製品:業務用に適した設計のHDMIエクステンダー。2年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途標準HDMIケーブルでブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅長さ(mm)54.2幅(mm)42.2質量(g)74電源不要出力電流(A)1保存温度(℃)-10~80解像度1080p適合ケーブル標準HDMIケーブル高さ(cm)2.6動作温度(℃)0~70最大延長(m)35コネクタAHDMI (19ピン)コネクタBHDMI (19ピン)接続台数1
抗菌浅い丸型排水口専用水切袋ストッキング ボンスター販売抗菌浅い丸型排水口専用水切袋ストッキングボンスター販売
179税込197
1袋(50枚)
当日出荷
伸縮自在で浅い丸形排水口用のゴミ受け器具にぴったりフィット! 深さ6cm以内、直径13~15cmの丸形排水口ゴミ受け器具にご使用になれます。首部の伸縮ゴムで、ゴミ受け器具にぴったりセット。 安全性の高い銀系無機抗菌剤の配合により、細菌の繁殖を抑制しヌメリがつきにくく嫌なニオイを抑えます。 水切れがよく、網目が細かいので、小さなゴミもしっかりキャッチします。
材質ポリエステル・ポリウレタンタイプ排水口用寸法(cm)伸長時:約幅24×深さ20適合器具取り付け可能な排水口ゴミ受け器具:深さ6cm以内、直径13~15cmの丸形排水口ゴミ受け器具
災害個人用救急セット イワツキ災害個人用救急セットイワツキ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
携帯できる個人用の救急セットです。
セット内容ガーゼ(30cm×1m)、脱脂綿(8×16cm・10g)(1コ)、伸縮包帯(5cm)(1コ)、三角巾、絆創膏10枚入(2箱)、綿棒(10本)、ウェットタオル(2本)、ハサミケース寸法(mm)160×50×250松吉医科器械コード24-4458-00
再生工場 フェアライン3 ワークハード(3色ボールペン) セーラー万年筆再生工場 フェアライン3 ワークハード(3色ボールペン)セーラー万年筆
429税込472
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
消耗の多い黒インクの替芯を軸に1本内蔵したネックストラップ付き3色ボールペン「フェアライン3ワークハード」。 首からボールペンが下げられ、使いたい時にすぐ使え大変便利です。 ポケットなどにしまう手間も省け、また落ちる心配がなく大変実用的ですので作業現場や医療・福祉関係の方などにも最適です。 また、ストラップは強い負荷がかかると外れる安全設計ですのでお子様でも安心してお使い頂けます。 軸内に使用頻度の高い”黒” の予備芯を1本内蔵し、使用中のインク切れを解消します!
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式サイドノック式色(軸)クリア寸法(mm)Φ19×142質量(g)22エコマーク認定認定適合品番18-0055インク色ブラック、レッド、ブルーインク油性色数3色一体グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 312繰り返し・詰め替え対応
LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。電球の種類LED種別40形口金G13消費電力(W)18光色昼光色全光束(Lm)約2160全長(mm)約1200直径(Φmm)26質量(g)約130入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式蛍光灯T8(Φ26mm)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質アズワン品番64-5156-93
建災防統一安全標識(外国語表記付) つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付)つくし工房
599税込659
1枚
4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
ごみシャット 細型排水口用(ストッキングタイプ) ボンスターごみシャット 細型排水口用(ストッキングタイプ)ボンスター
139税込153
1袋(20枚)
当日出荷
ストッキングタイプで伸縮自在細かなゴミもすばやくキャッチする細型排水口用の水切り袋です。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。
タイプ排水口用寸法(cm)約20×20材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード用マーカー 再生工場 WBマーカー セーラー万年筆ホワイトボード用マーカー 再生工場 WBマーカーセーラー万年筆
109税込120
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
蒸発しにくいホワイトボードマーカー。 超微粒子インクで、目詰まりが少なく乾燥によるかすれを防ぎ、さらにきれいに消せます。 「セーラーどこでもシート」とぜひご一緒にお使い下さい!
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)2.5質量(g)18.4タイプシングルエコマーク認定認定寸法(Φ×Lmm)20×125インクアルコール系油性顔料インクグリーン購入法適合線の太さ中字エコマーク認定番号18 112 315
はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢透明フィルム) エーワン[ラベル]はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢透明フィルム)エーワン[ラベル](1件のレビュー)
499税込549
1冊(4シート)
当日出荷
少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。 水に強い光沢フィルムタイプです。
透明ラベルサイズ(mm)100×148面付ノーカット仕様耐水シートサイズ(mm)100×148紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.23片数4ラベル厚(mm)0.16粘着性しっかり貼れる余白なしアズワン品番64-8817-75入数4シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用) 日電製鎖金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用)日電製鎖(26件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
種類シングル
DA型エコキャップ再生コンテナ TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。
材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング
やさしい献立 なめらか野菜 (かまなくてよい) キユーピーやさしい献立 なめらか野菜 (かまなくてよい)キユーピー(1件のレビュー)
179税込193
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
甘みをひきだした玉ねぎをなめらかに裏ごししました。 牛乳75mlを目安に加えて温めると、スープとして召しあがれます。
内容量(g)75
耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ耐熱耐候マーカー 細タイプオキツモ
589税込648
1本
当日出荷
耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます。
用途各種の熱実験や生産現場でのマーキング金型のマーキング用に。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄、セラミックス、ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計共立電気計器
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
IoT時代のアナログメガ! 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続! Bluetooth Smart搭載 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ 片手で持てる軽量コンパクトサイズ スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000短絡電流(mA)1.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
ストッキング素材細型排水口用 日本サニパックストッキング素材細型排水口用日本サニパック
219税込241
1個(30枚)
当日出荷
ストッキング素材だから伸縮性がよく、丈夫で破れにくい。口ゴムつきでぴったりセット。
【種 たね タネ】日本の野菜 青茎 葉大根 だいこん アタリヤ農園【種 たね タネ】日本の野菜 青茎 葉大根 だいこんアタリヤ農園
299税込329
1袋
当日出荷
耐暑性・耐病性ともに強い、栽培が容易なF1葉大根です。草姿は立性で、やわらかく、食味良好な豊産種です。
容量(mL)7.5タイプまきどき北海道:5月上旬~9月上旬、寒地:5月上旬~9月下旬、平地:4月上旬~10月下旬、暖地:4月上旬~10月下旬
Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計共立電気計器
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V) ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時) 作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時) 画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能 アプリで設定をカスタマイズ 使わない機能やレンジのON/OFF 最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定 交換可能な4種の先端ピン 標準・ロング・モールドの3種が標準付属 高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売) Bluetooth通信機能付 タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V)付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別)質量(g)約230(電池含む)適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ)使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2測定電圧(V)(定格)50/125/250/500短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120%RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計共立電気計器
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から17日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存 Bluetooth Smart 搭載
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上保護等級IP40インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)Bluetooth4.0LE
舞子 洋裁ハサミ 美鈴舞子 洋裁ハサミ美鈴(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
寸法(mm)240
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズRS PRO
2,298税込2,528特価
1セット(10000個)
当日出荷から7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
災害工具セット用ツールボックスのみ TRUSCO災害工具セット用ツールボックスのみTRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
災害工具セット用のスチールツールボックスです。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
用途災害備品や工具の収納に。トラスコ品番472-0318質量(kg)1.7材質(ケース)スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×159×82
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MC コネクター(おす) マルエム産業鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MC コネクター(おす)マルエム産業
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MTU ティー マルエム産業鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MTU ティーマルエム産業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
コーンサイントップ2用蛍光ステッカー ユニットコーンサイントップ2用蛍光ステッカーユニット
669税込736
1枚
当日出荷から翌々日出荷
コーンサイントップ2用の蛍光ステッカーです。
用途コーンサイントップ2用ステッカーに。材質蛍光ステッカー寸法(mm)250×250ステッカー地色:蛍光オレンジ
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 120Ω, ±0.1% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 120Ω, ±0.1%SUSUMU
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...