カテゴリ

  • 農業・園芸資材(889)
  • 防災用品(112)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 農業機械(55)
  • 制御機器(24)
  • 食品・飲料(15)
  • 住設機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 清掃用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測定用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(29)
  • 岩崎製作所(161)
  • タカギ(89)
  • カクダイ(87)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
  • GAONA(ガオナ)(80)
  • Merck(メルクミリポア)(67)
  • グリーンライフ(66)
  • CKD(65)
  • セフティー3(58)
  • エスコ(50)
  • アイリスオーヤマ(44)
  • 住化アグリテック(35)
  • 永田製作所(30)
  • 報商製作所(30)
  • ミヤコ(23)
  • 麻場(23)
  • 三洋化成(21)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • INAX(LIXIL)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SANSUI」の検索結果

1,478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    839税込923
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス

    橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
    23,900税込26,290
    1台
    6日以内出荷
    仕様シングル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性45~100kHz(±3dB)容量(W)7(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流65mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16挿入損失(dB)0.6
  • 新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製) 新潟成型

    新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)

    新潟成型
    199税込219
    1個
    当日出荷
    塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
    用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
  • MCトランス 橋本電気(SANSUI)

    MCトランス

    橋本電気(SANSUI)(3件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1台
    9日以内出荷
    仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)形状WE-60L質量(kg)0.5寸法H(mm)55寸法a(mm)40寸法A(mm)58耐電圧AC250V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)52寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47KRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3挿入損失(dB)1.5
  • アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス

    橋本電気(SANSUI)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    適合300B.El-34.2A3.6B4G.6L6GC.6A3質量(kg)2周波数(kHz)30~60(±2dB)容量(W)推奨:20 / 50Hzインピーダンス一次:2.5KΩ/3.5KΩ直流電流(mA)130インダクタンス(H)10/100mA(2.5KΩ)・13/80mA(3.5KΩ)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.6二次インピーダンス(Ω)4・8・16
  • ドライバートランス 橋本電気(SANSUI)

    ドライバートランス

    橋本電気(SANSUI)
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    形状CB-19質量(g)13備考※印はセンタータップ付端子形状ピン直流抵抗直流抵抗一次:1.6kΩ、直流抵抗二次:73Ωインピーダンス一次:20kΩ、二次:1kΩ、直流抵抗一次:1.6kΩRoHS指令(10物質対応)対応巻数比4.381
  • アウトプットトランス シングル用(SGタップ付き) 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス シングル用(SGタップ付き)

    橋本電気(SANSUI)
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    質量(kg)2.4容量20W/50Hz用途例300BEL-342A36B4G6L6GC6A3周波数特性25~90KHz(±1dB)インピーダンス一次:2.5KΩ、3.5KΩインダクタンス(H)13/重畳電流100mA(2.5KΩ)、18/重畳電流80mA(3.5KΩ)挿入損失(dB)0.3許容電流(mA)DC140二次インピーダンス(Ω)4・8・16
  • パワートランス 橋本電気(SANSUI)

    パワートランス

    橋本電気(SANSUI)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
  • アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス

    橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
    23,900税込26,290
    1台
    20日以内出荷
    仕様プッシュプル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(±1dB)容量(W)15(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16挿入損失(dB)0.35
  • 散水用ノズル 前レバー モノタロウ

    散水用ノズル 前レバー

    モノタロウ(146件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
    用途屋外での散水などに。材質TPR+PP+ABS質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
  • ノズル 散水用 モノタロウ

    ノズル 散水用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
    用途屋外での散水などに材質樹脂質量(g)約144寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
  • メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ

    メタル散水用ノズル 前レバー

    モノタロウ(101件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
    用途屋外での散水などに。材質亜鉛質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
  • ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン モノタロウ

    ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン

    モノタロウ(40件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
    用途水まき・掃除・洗車など材質ABS樹脂質量(g)169寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強)シャワー種類5種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
  • ノズル 散水用 金属製 モノタロウ

    ノズル 散水用 金属製

    モノタロウ(94件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    レバーの握る力で散水量を調整できます。
    用途散水用途に。付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18サイズ(mm)160×82噴出形状ジェットシャワー種類ジェット
  • ノズルファイブW タカギ

    ノズルファイブW

    タカギ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
    用途一般園芸散水用仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)213適合ホース外径(Φmm)17~21寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップシャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
  • タフギア メタルノズル タカギ

    タフギア メタルノズル

    タカギ(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
    トラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253適合ホース外径(Φmm)21まで機能ラクロック適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロシャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
  • スマートノズルS タカギ

    スマートノズルS

    タカギ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
  • ジェニアス グリーンライフ

    ジェニアス

    グリーンライフ(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
    付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付仕様中黒防藻ホースカバーなしブルーキャスターなし適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
  • 散水ノズル メタルガンLII(BK) タカギ

    散水ノズル メタルガンLII(BK)

    タカギ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
    用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ

    ホースセット 散水用 伸縮式

    モノタロウ(314件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
    付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)仕様7種類の散水パターン材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックスブルーホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)10噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15~19
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

    岩崎製作所(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
    材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • ホースリール 散水用 BOX型 モノタロウ

    ホースリール 散水用 BOX型

    モノタロウ(41件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
    用途屋外での散水などに材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPRカバーなし質量(kg)約1.72使用圧力(MPa)0.6~0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5使用流体水(常温)噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット巻取形式手動
  • 散水ノズル メタルガンLIII(BK) タカギ

    散水ノズル メタルガンLIII(BK)

    タカギ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(1本)
    当日出荷
    ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
    用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
  • ノズル 散水用 メタル製 7パターン モノタロウ

    ノズル 散水用 メタル製 7パターン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    樹脂製に比べて丈夫な金属製ボディ!
    用途屋外での散水などに材質金属(樹脂被覆)質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×62×225適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類フラット・シャワー・センター・コーン・ジェット・ミスト・ソーカー
  • 交換用ゴムパッキン タカギ

    交換用ゴムパッキン

    タカギ(17件のレビュー)
    279税込307
    1袋(5個)
    当日出荷
    タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
    用途タカギ製品専用交換パッキントラスコ品番381-3941材質EPDMゴム質量(g)4内径×外径(Φmm)11.8×16
  • ノズル 散水用 ロング モノタロウ

    ノズル 散水用 ロング

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
    用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。材質ABS樹脂全長(mm)770質量(g)255適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
  • ノズルファイブS タカギ

    ノズルファイブS

    タカギ(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
    質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップ
  • ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ

    ノズル 散水用 メタル製 2パターン

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属製ボディで丈夫です。
    用途屋外での散水などに材質金属(樹脂被覆)質量(g)約290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×205適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2種類シャワー種類ミスト・パワフルジェット
  • タカギ ホースリール BOXYツイスター タカギ

    タカギ ホースリール BOXYツイスター

    タカギ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。
    用途一般家庭での屋外散水用。カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレスカバーあり(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 散水ノズル セフティー3

    散水ノズル

    セフティー3(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
    用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20mmまで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • コンパクトノズル タカギ

    コンパクトノズル

    タカギ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
    質量(g)163寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×43×216適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
  • オーシャン グリーンライフ

    オーシャン

    グリーンライフ(57件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
    付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付仕様中黒防藻ホース適合丸型蛇口外径16mm材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなしブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15巻取形式手動
  • メタルガンS タカギ

    メタルガンS

    タカギ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
    タイプ後レバー式噴出形状キリ、ストレート
  • マーキュリーツイスター(CG) タカギ

    マーキュリーツイスター(CG)

    タカギ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
    用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
  • ラクロックファイブS タカギ

    ラクロックファイブS

    タカギ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。 水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。
    トラスコ品番116-5313質量(g)176寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
  • ノズル 洗浄作業用 モノタロウ

    ノズル 洗浄作業用

    モノタロウ(108件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
    用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。材質アルミ製ノズル質量(g)286適合ホース外径(Φmm)20まで全長(cm)82.5適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時)
  • 散水ノズル ピッターノズルG(CG) タカギ

    散水ノズル ピッターノズルG(CG)

    タカギ
    859税込945
    1本(1本)
    当日出荷
    ホースコネクターでホースを接続する散水ノズルです。
    用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2483長さ(mm)213高さ(mm)113質量(g)110適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
    材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • サニーホース用ノズル セフティー3

    サニーホース用ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
    用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
...