カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 住設機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • マスク(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC-3N」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライプラグ安全カバー(3P用、2個入り)サンワサプライ(2件のレビュー)
619税込681
1セット(2個)
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37適合プラグ3P接地付き電源プラグアズワン品番64-0866-75
布製セーフティコード3kg SK11布製セーフティコード3kgSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3
Drag Specialties MIRROR BLU STLTH I BLK | 06400287SC-3N DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MIRROR BLU STLTH I BLK | 06400287SC-3NDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties MIRROR BLU STLTH II BLK | 06400288SC-3N DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MIRROR BLU STLTH II BLK | 06400288SC-3NDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
プラグ安全カバー サンワサプライプラグ安全カバーサンワサプライ
579税込637
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
カッターナイフLネジロック SK11カッターナイフLネジロックSK11
449税込494
1個
当日出荷
ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様ネジロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
セーフティコード ロング TRUSCOセーフティコード ロングTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3
布製セーフティコード SK11布製セーフティコードSK11(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
布製安全コード3KGNロープ SK11布製安全コード3KGNロープSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)890最大長(mm)1650
【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3 グリーンクロス【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3グリーンクロス
999税込1,099
1台
4日以内出荷
ステップキューブは軽作業をサポートする樹脂製作業台です。ポリプロピレン製の為、軽量で持ち運び簡単です。用途に応じて積み重ねや連結ができ、高所作業のサポートができます。下部にゴム製パッドを装着しており、ズレを防止します。絶縁体のため、電気・通信工事にも最適です。
用途高所作業の足場に。質量(kg)6.6許容荷重(kN)1.47サイズ(mm)高さ288/503×幅500×奥行500関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
S Series(SS5Y3-10SEB) SMCS Series(SS5Y3-10SEB)SMC
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ティーチング TB-03-SC-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SC-NIAI(アイエイアイ)
74,980税込82,478
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y3-10T) SMCS Series(SS5Y3-10T)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J2SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8
S Series(SS5Y3-10SQA) SMCS Series(SS5Y3-10SQA)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10L23) SMCS Series(SS5Y3-10L23)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10S3V-08 SMCSS5Y3-10S3V-08SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10SEBN) SMCS Series(SS5Y3-10SEBN)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インクカートリッジ(シアン) EPSON SC13CL EPSONインクカートリッジ(シアン) EPSON SC13CLEPSON(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正シアンエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-25適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
インクカートリッジ(イエロー) EPSON SC13YL EPSONインクカートリッジ(イエロー) EPSON SC13YLEPSON(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正イエローエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-29適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
インクカートリッジ(マットブラック) EPSON SC13MBL EPSONインクカートリッジ(マットブラック) EPSON SC13MBLEPSON(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種別純正品マットブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9インク顔料アズワン品番65-0440-23エコマーク認定番号18 142 003
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型 東京理工舎交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型東京理工舎
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
コンパクトな取り付けスペース 安定した出力電圧精度 正弦波出力(正弦歪率) 負荷変動フィードバック機能 高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現 入出力にノイズフィルター内臓 3種類の保護機能を搭載 過電流リミッター ピーク電流リミッター ピーク過電流検出時出力遮断 旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。
用途各種試験装置の制御電源に 負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に 電源変動対策に安定化電源として周波数(Hz)50/60±1応答時間(秒)0.2相数単相力率0.98以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替)効率95%以上出力電圧精度±0.5%波形歪0.01負荷力率-20~+70周囲湿度(%)35~93
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。