カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 電磁接触器(2)
    • 電磁開閉器その他関連用品(6)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「SC-N5A」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
940税込1,034特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
交流操作形電磁接触器(ケースカバー無し) 富士電機交流操作形電磁接触器(ケースカバー無し)富士電機
33,980税込37,378
1個
33日以内出荷
接点構成2a2bコイル電圧(V)AC100ケースの有無
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
88,980税込97,878
1個
当日出荷から63日以内出荷
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)ブラストバリアー ステーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力 nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力nexperia
959税込1,055
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5ロジックファミリー = LVC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Max = +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスイッチ部品 SC固定接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC固定接点富士電機
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
関連キーワード
sc-n25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-n25