カテゴリ
- バイク部品(172)
- 制御機器(131)
- パソコン/周辺機器(128)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 切削工具(71)
- 研磨材(58)
- 電動工具(46)
- 電気材料(45)
- メカニカル部品(44)
- 物流用品(39)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 機構部品(32)
- 作業服(31)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 作業工具(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 測定用品(24)
- 自動車補修部品(20)
- 建築金物(19)
- 事務用品(15)
- 家電(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 農業機械(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 安全用品(8)
- 厨房用品(7)
- 医療(7)
- 安全保護具(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 保管用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 自転車部品(5)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ゴールドメダル(90)
- 高島産業(44)
- CF POSH(40)
- PISCO(ピスコ)(36)
- サンワサプライ(32)
- アルトコーポレーション(30)
- 千代田通商(24)
- 富士電機(22)
- StarTech.com(21)
- エスコ(20)
- TRUSCO(20)
- 桑名金属工業(20)
- 岩田製作所(19)
- CKD(19)
- 大阪魂(17)
- オーム電機(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 日東工器(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- ブランドをもっと見る
「SC10」の検索結果

EPSON純正 インクカートリッジ SC10WW60 ホワイト
EPSON¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷適合SC-S80650種別純正品色ホワイト適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)600
蛍コート80
トンボ鉛筆(80件のレビュー)¥579税込¥6371セット(10本)当日出荷ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。用途オーバーライン・アンダーライン仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5線幅(mm)3.8材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm
水本機械製作所¥5,595税込¥6,1551個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2572材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)134寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
アルコール検知器 ソシアック
中央自動車工業(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-19)再生紙使用マーク適合
マグネットシート ボードタイプ つや有り
(15件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット商品タイプボード
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード
オーム電機(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
ウレタンくん スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
発泡スチロールカッター
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
鍛造シャックル
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷鍛造商品で熱処理済です用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
CLIP スタークリップ
STAR CLIP¥499税込¥5491個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
...







![[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49960557-180326-02.jpg)