カテゴリ
- 事務用品(24)
- メカニカル部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 物流用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- バイク部品(10)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(10)
- 研磨材(6)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- キングジム(19)
- 岩田製作所(11)
- 富士電機(8)
- TRUSCO(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ナンシン(3)
- カラークリエーション(3)
- Vesrah(3)
- サンコーテクノ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 千代田通商(2)
- NOK(2)
- ユニカ(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「SC12」の検索結果

テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)
キングジム(44件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジタイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)
キングジム(12件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)
キングジム(13件のレビュー)¥829税込¥9121巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色青包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)
キングジム(12件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色緑包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字)
キングジム(21件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル
キングジム(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。用途屋外タイプ強粘着テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字)
キングジム(13件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ピンクエコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字)
キングジム(11件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープキレイにはがせるラベル
キングジム(17件のレビュー)¥779税込¥8571巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字)
キングジム(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面のあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色青RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ ベーシックパック
キングジム(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(6巻)当日出荷人気のテープを取り揃えた、テープカートリッジのお得なパック。 使い分けが楽しい豊富なバリエーションをお求めやすいセットにしました。セット内容カラーラベル(パステル)赤・黄・緑・青/黒文字、白ラベル/ 黒文字、透明ラベル/黒文字(各1個)エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色紫エコマーク認定番号17 112 045
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字)
キングジム(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色緑RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字)
キングジム(1件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,282~税込¥1,410~1個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に赤文字)
キングジム(2件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色黄RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
テプラPROテープエコパックカラーラベル
キングジム(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(5巻)当日出荷環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。タイプカラーラベル/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黒に金文字)
キングジム(8件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色金テープ地色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スーパーカットRSC
日本レヂボン(137件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(30個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・灰に黒文字)
キングジム(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色灰RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
リミットスイッチ用コネクタ SC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から101日以内出荷各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください