カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 住設機器(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「SC3N」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形 富士電機電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)
14PS・P用便ふた TOTO14PS・P用便ふたTOTO
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
排気弁 重松製作所排気弁重松製作所
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)ブラストバリアー ステーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形 富士電機電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形富士電機
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
用途主回路端子間の可逆回路配線用種類関連商品動作方式可逆式
詰め替えインク サンワサプライ詰め替えインクサンワサプライ
1,598税込1,758
1セット(3個)
3日以内出荷
キヤノン BCI-381/XKI-N11・C・M・Y対応 詰め替えインクです。 耐光性をアップさせた新インクを採用し、さらにキレイに、しかも変色に強くなりました。
対応機種PIXUS:TS8230/TS8130/TS6230/TS6130/TR9530/TR8530/TR7530/XK80/XK70/XK50シアン、マゼンタ、イエロー付属品手袋×1、シリコンプラグ×3、取扱説明書適合機種メーカーCanon詰替回数約7回分(BCI-381sC・M・Y)約4回分(BCI-381C・M・Y/XKI-N11C・M・Y)約3回分(XKI-N11XLC・M・Y)アズワン品番64-0847-93関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)対応カートリッジBCI-381sC・M・Y、BCI-381C・M・Y、XKI-N11C・M・Y、XKI-N11XLC・M・Y
プラグ安全カバー サンワサプライプラグ安全カバーサンワサプライ
8,998税込9,898
1セット(50個)
当日出荷
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
14 GG用便ふた TOTO14 GG用便ふたTOTO
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
便ふた組品(エロンゲート) TOTO便ふた組品(エロンゲート)TOTO
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 100 A, 3 ピン パッケージSOT-416 (SC-75) 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 100 A, 3 ピン パッケージSOT-416 (SC-75)東芝
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = +20 Vパッケージタイプ = SOT-416 (SC-75)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルカテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 100 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
3,298税込3,628
1袋(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタニッタ
4,998税込5,498
1袋(5個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
形状スィーベルナットメスコネクタ
07 ネオレストD用便ふた TOTO07 ネオレストD用便ふたTOTO
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+内締錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+内締錠)GIKEN(川口技研)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座サムターン+内締錠適合扉厚(mm)28~36
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)ニッタ
5,898税込6,488
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状スィーベルナットメスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
布製安全コード3KGNロープ SK11布製安全コード3KGNロープSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)890最大長(mm)1650