カテゴリ

  • カー用品(1,274)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 制御機器(56)
  • 切削工具(35)
  • 機構部品(33)
  • メカニカル部品(29)
  • オフィス家具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 事務用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「SCN」の検索結果

関連キーワード
1,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 端子 SCNシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SCNシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1リール(11000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SCNコネクタハウジング●シリーズ:SCN●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.3mm2●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●2.5 mm SCNボードインコネクタハウジングについては代表品番 ; 752-1891 752-1891 を参照してください。 SCN手動圧着工具については、品番 ; 752-2279 752-2279 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタコンタクト. この2.5 mmピッチボードインSCNコネクタコンタクトのはんだテールは、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるように設計されています。このボードイン2.5 mmピッチSCNコンタクトはタイプBで、はんだテールがチップに接続されるため、破断を防ぎ、簡単に扱うことができます。 この2.5 mmピッチSCNボードインコネクタ用のタイプBコンタクトは、厚さ1.2 mm又は1.6 mmの基板に使用します。また、ケーブル絶縁の外径サイズは0.9~1.7 mmです。材質(コンタクト)/処理真鍮/錫RoHS指令(10物質対応)対応
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金ピッチ(mm)脚部伸縮:6踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172踏ざん間隔(mm)305最大使用質量(kg)100
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 5P-SCN JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 5P-SCNJST(日本圧着端子製造)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。長さ(mm)14幅(mm)3.9ピッチ(mm)2.5極数5シリーズSCN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ティーチング TB-03-SCN IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SCNIAI(アイエイアイ)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-SCN-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SCN-NIAI(アイエイアイ)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-02-SCN-SWR IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-02-SCN-SWRIAI(アイエイアイ)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 2P-SCN JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 2P-SCNJST(日本圧着端子製造)
159税込175
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。長さ(mm)6.5幅(mm)3.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズSCN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
(純正パーツ)17 セドナ C3000 スプール組  【03684/10SCN 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)17 セドナ C3000 スプール組 【03684/10SCN 】SHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)17 セドナ C3000HG スプール組  【03685/10SCN 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)17 セドナ C3000HG スプール組 【03685/10SCN 】SHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)17 セドナ C3000DH スプール組  【03686/10SCN 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)17 セドナ C3000DH スプール組 【03686/10SCN 】SHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
NTPアナログクロック SCN-300J(1保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J(1保証)セイコー(SEIKO)
99,980税込109,978
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300Jスターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300Jスターターパックセイコー(SEIKO)
229,800税込252,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証)セイコー(SEIKO)
119,800税込131,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
チオシアン酸アンモニウム溶液 c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109079 1L Merck(メルクミリポア)チオシアン酸アンモニウム溶液 c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109079 1LMerck(メルクミリポア)
9,759税込10,735
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0305-76危険物の類別非危険物
チオシアン酸アンモニウム溶液 for 1000mL, c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109900 1ST Merck(メルクミリポア)チオシアン酸アンモニウム溶液 for 1000mL, c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109900 1STMerck(メルクミリポア)
7,009税込7,710
1個
16日以内出荷
種別109900 1STアズワン品番61-0308-82危険物の類別非危険物
ステンレスコンクリートビス マーベルステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(90本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
フォアコートスタンプ台専用インキ シヤチハタフォアコートスタンプ台専用インキシヤチハタ(3件のレビュー)
879税込967
1個(40mL)
当日出荷
油性染料系インキによって美しい印影を実現するフォアコートスタンプ台の補充液。 チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。 インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な速乾タイプ。
成分油性染料タイプ適合本体フォアコートスタンプ台(HCN-2・3)用寸法(mm)Φ36.6×86.0質量(g)約60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
279税込307特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
ピザストーン デロンギピザストーンデロンギ(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11TKG品番9-0962-0601TKG品番(2017)6-0850-0601
クーラー用電源コード 摂津金属工業クーラー用電源コード摂津金属工業
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
15A仕様のブラグ付き電源コードです。ラック用クーラー(SCNシリーズ)の電源コードとして使用できます。
仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6482-09
クーラー用ドレンホースセット 摂津金属工業クーラー用ドレンホースセット摂津金属工業
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
ラック用クーラー(SCNシリーズ)から出るドレン水用のホースです。ラック用クーラー(SCNシリーズ)のドレン水排出口に取り付け、付属のバンドで固定します。条件によってはクーラー運転初期にドレン水が出ますので、本製品を使用して排水を処理してください。
仕様●質量:0.36kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6482-10
ステンレスニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレスニッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
サビにくいステンレス製です。50gの軽量小型で繊細な作業に便利です。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)
全長(mm)123トラスコ品番868-1701材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーNBR ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質NBR形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)
269税込296
1パック(90枚×2パッド)
翌々日出荷から9日以内出荷
強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。
仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it形態単品
粘土タイプ放熱用シリコーン サンハヤト粘土タイプ放熱用シリコーンサンハヤト
2,098税込2,308
1個
当日出荷
粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ウイングレールシングル ハイロジックウイングレールシングルハイロジック(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ全長(mm)1820質量(g)245
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDSステンレススクレーパーN76STHムラテックKDS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)76全長(mm)230トラスコ品番102-6092材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート  75×75mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)
279税込307
1パック(90枚×1パッド)
翌々日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
仕様強粘着形状正方形シリーズPost-it形態単品
メガネふきクロス TRUSCOメガネふきクロスTRUSCO(2件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
レンズの汚れを手軽に拭き取れます。
用途眼鏡のレンズ拭きとして、液晶画面の清掃にも。材質/仕上ナイロン、ポリエステル混合素材淡い水色商品タイプクロス
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等集塵方式カプセル式質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
リチウムイオンバッテリー honeywellリチウムイオンバッテリーhoneywell
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Honeywellワイヤレススキャナ用バッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
エホマクランプ パッド用ナット SCシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ パッド用ナット SCシリーズ用TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4961質量(g)35寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
マットレス防水カバー NSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)マットレス防水カバー NSシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
表面は撥水性があります。ファスナーで全体を覆い、取り外しも簡単です。防水仕様ですのでマットレスの汚れを防ぎます。
材質ポリエステル100%、裏面/ポリウレタンラミネート寸法(mm)900×2000×100
電子血圧計(上腕式)用 交換カフ シチズンシステムズ電子血圧計(上腕式)用 交換カフシチズンシステムズ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
巻き心地が柔らかいソフトタイプの腕帯です。
質量(g)約130アズワン品番0-9623-41
関連キーワード
...