カテゴリ

  • 切削工具(109)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 空調・電設資材(85)
  • 制御機器(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 測定用品(39)
  • 物流用品(38)
  • メカニカル部品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 農業機械(28)
  • 研磨材(23)
  • 作業工具(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 機構部品(18)
  • 医療(18)
  • 建築金物(17)
  • 安全用品(15)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電動工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 防犯用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 事務用品(6)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SD-100」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
880件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD-100SC用 替ペーパー EARTH MANSD-100SC用 替ペーパーEARTH MAN(1件のレビュー)
559税込615
1セット(5枚)
当日出荷
適合本体SD-100SC
SD-100シリーズ MEAN WELLSD-100シリーズMEAN WELL
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
出力数1絶縁電圧(kV)1.5ac幅(mm)98温度(℃)-10~+60奥行(mm)38定格電力(W)100長さ(mm)199RoHS指令(10物質対応)対応
手動巻上式スクリーン SD-100HDCW/W ホワイト [100インチ /スプリング] キクチ科学研究所手動巻上式スクリーン SD-100HDCW/W ホワイト [100インチ /スプリング]キクチ科学研究所
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。 灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。 特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。 ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。 サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。 フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。 設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。 スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
幅(mm)下マスクX:350質量(kg)16.7サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245ケース色ホワイトケース寸法(mm)A:2503、B:1819設置方式床置き生地シャンティホワイト(CW)
100インチ床置きタイプ16:9スクリーン StylistLimitedシリーズ ホワイトマットアドバンス SD-100HDWA/R SD-100HDWA/R レッド [100インチ /スプリング] キクチ科学研究所100インチ床置きタイプ16:9スクリーン StylistLimitedシリーズ ホワイトマットアドバンス SD-100HDWA/R SD-100HDWA/R レッド [100インチ /スプリング]キクチ科学研究所
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。 灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。 特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。 ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。 サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。 フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。 設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。 スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
幅(mm)下マスクX:350質量(kg)16.7サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245ケース色レッドケース寸法(mm)A:2503、B:1819設置方式床置き生地ホワイトマットアドバンス(WA)
手動巻上式スクリーン SD-100HDCW/K ブラック [100インチ /スプリング] キクチ科学研究所手動巻上式スクリーン SD-100HDCW/K ブラック [100インチ /スプリング]キクチ科学研究所
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。 灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。 特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。 ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。 サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。 フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。 設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。 スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
幅(mm)下マスクX:350質量(kg)16.7サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245ケース色ブラックケース寸法(mm)A:2503、B:1819設置方式床置き生地シャンティホワイト(CW)
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
インデックスハンドル SD-100-50R 三木プーリインデックスハンドル SD-100-50R三木プーリ
21,466税込23,613
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛時計方向回転比1/50
インデックスハンドル SD-100-25L 三木プーリインデックスハンドル SD-100-25L三木プーリ
21,466税込23,613
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛反時計方向回転比45316
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
空気圧シリンダ 10A-6SD100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD100BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
C96 Series(C96SD100) SMCC96 Series(C96SD100)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
インデックスハンドル SD-100-25R 三木プーリインデックスハンドル SD-100-25R三木プーリ
21,466税込23,613
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛時計方向回転比45316
インデックスハンドル SD-100-50L 三木プーリインデックスハンドル SD-100-50L三木プーリ
21,466税込23,613
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛反時計方向回転比1/50
インデックスハンドル SD-100-50N 三木プーリインデックスハンドル SD-100-50N三木プーリ
21,466税込23,613
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛目盛なし回転比1/50
インデックスハンドル SD-100-25N 三木プーリインデックスハンドル SD-100-25N三木プーリ
21,466税込23,613
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛目盛なし回転比45316
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(49件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアルラインテープ EーSD日東エルマテリアル(10件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
Vスリング バイタル工業Vスリングバイタル工業(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から14日以内出荷
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SD100 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SD100SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100BParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)100取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリルGREAT TOOL(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100ParkerTAIYO
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)75(95)寸法C(mm)22寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法Y(mm)42耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)17.5寸法DE(mm)Φ25.5寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ18寸法FFG3/8寸法FG(mm)Φ26寸法KL(mm)45寸法LF(mm)122寸法LL(mm)96寸法MM(mm)Φ56寸法PL(mm)28寸法PJ(mm)26寸法TV(mm)□106寸法WF(mm)26種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)100クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
PSDパッキン 阪上製作所PSDパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコート ストレートドリル TPTTiNコート ストレートドリルTPT(186件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)ユニカ(17件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ)ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業材質(裏)綿材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
...