カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SDR-100」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクロータ(トヨタ) 昭和自動車ディスクロータ(トヨタ)昭和自動車(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
6,198税込6,818
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
カバーガラスラック アズワンカバーガラスラックアズワン
8,390税込9,229
1個
当日出荷
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。種別ウォッシュアンドドライアズワン品番3-5569-01
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
26,778税込29,456
1袋(10個)
3日以内出荷
スクレーパバイトン 大阪魂スクレーパバイトン大阪魂
175,758税込193,334
1袋(10個)
3日以内出荷
ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KLBOURNS
31,980税込35,178
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-220ML BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-220MLBOURNS
32,980税込36,278
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 700mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-221KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 700mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-221KLBOURNS
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 780mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 5MHz最小品質ファクター = 50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.8A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-330KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.8A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-330KLBOURNS
29,980税込32,978
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 14MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  9.8 (Dia.)×5.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mmBOURNS
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
直径(Φmm)9.8高さ(mm)5.8シリーズSDR1006許容差±10%動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ1006
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1.75A, 9.8 x 9.8 x 5.8mm, SDR1006-270KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1.75A, 9.8 x 9.8 x 5.8mm, SDR1006-270KLBOURNS
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.75Aパッケージ/ケース = 1006長さ = 9.8mm奥行き = 9.8mm高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHz最小品質ファクター = 25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3MLBOURNS
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mmBOURNS
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)9.8高さ(mm)5.8奥行(mm)9.8シリーズSDR1006RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1006
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 3.4A, 9.8 (Dia.) x 5.8mm, SDR1006-6R8ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 3.4A, 9.8 (Dia.) x 5.8mm, SDR1006-6R8MLBOURNS
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 44mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 32MHz動作温度 Max = +125℃SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100ML BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100MLBOURNS
16,980税込18,678
1セット(400個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.45A長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mmシールド = あり許容差 = 5%シリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 30Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
トゥルーサーディンII 100SDR アズーロトゥルーサーディンII 100SDRアズーロ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場! クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません 2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能 エリアやロッドを選ばないユーティリティー性 沖一文字から、湾奥エリアの小場所まで 幅広いスペックのシーバスロッドでキャスト可 シーバスだけでなく、ヒラメ、大型青物まで対応可 堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー 足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル 中~小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!
仕様(アクション)タイトウォブンロール全長(mm)100質量(g)21タイプシンキングレンジ1.5(m)推奨環境(ロッド)シーバスロッドMLクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE0.8号前後対象中~小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど
トゥルーサーディンII 100SDR Heavy アズーロトゥルーサーディンII 100SDR Heavyアズーロ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場! クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません 2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能 HEAVYタイプの出番とは? 風が強い時/早く沈めたい時/足場が高い時 堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー 足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル 中~小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!
仕様(アクション)タイトウォブンロール全長(mm)100質量(g)25.5タイプシンキングレンジ1.5(m)推奨環境(ロッド)シーバスロッドMクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE1.0号前後対象中~小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど
ミーリングインサート KSDR PCD Insert-KSDR Mini-Tip ケナメタルミーリングインサート KSDR PCD Insert-KSDR Mini-Tipケナメタル
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
KBDM用インサート。PCDインサート。E0
コーナーR(mm)0.8形状平行四辺形幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E3 ケナメタルミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E3ケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
KBDM用インサート。PCDインサート。E3
形状平行四辺形コーナーR(mm)0.8幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途壁面取り出し用種類異径ジョイント
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1 ケナメタルミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1ケナメタル
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
KBDM用インサート。PCDインサート。E1
形状平行四辺形幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100MLBOURNS
4,498税込4,948
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 0.01 mH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 0805長さ = 5.3mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 22MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100MLBOURNS
12,980税込14,278
1セット(250個)
7日以内出荷
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 0.001 mH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 3.2mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 33MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100MLBOURNS
11,980税込13,178
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0302長さ = 3mm奥行き = 2.8mm高さ = 2.5mm直径 = 3mm寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR0302コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 34MHz最小品質ファクター = 18℃SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100MLBOURNS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 6.5Aパッケージ/ケース = 2207長さ = 22mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 22 x 15 x 7mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 17.2mΩシリーズ = SDR2207コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 20MHz最小品質ファクター = 53℃SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KLBOURNS
5,498税込6,048
1セット(100個)
7日以内出荷
SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質SUNEAST(サンイースト)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.8A, 10 x 11.1 x 4.8mm, SDR1105-101KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.8A, 10 x 11.1 x 4.8mm, SDR1105-101KLBOURNS
54,980税込60,478
1セット(800個)
7日以内出荷
SDR1105シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 低い全高、わずか4.8 mm 4.0 Aの高Irms DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1105長さ = 10mm奥行き = 11.1mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 11.1 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 320mΩシリーズ = SDR1105コア材料 = フェライトDRインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
2,088税込2,297
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTECSamtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDXSAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye SFSD●コネクタ 2 : Tiger Eye SFSD●コネクタ1ジェンダー : メス●コネクタ2ジェンダー : メス●コネクタ1コンタクト数 : 15●コネクタ2コンタクト数 : 30●コネクタ2ハウジングジェンダー : オス●線間ピッチ : 1.27mm●外被色 : 黒●ケーブル長 : 250mm●定格電圧 : 275 V ac●定格電流 : 3.7 A●使用温度範囲 : -35 → +80 ° C●For mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)RoHS指令(10物質対応)対応
カバーガラスラック WSDR-1000 TGK(東京硝子器械)カバーガラスラック WSDR-1000TGK(東京硝子器械)
8,390税込9,229
1個
6日以内出荷
10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
SDRクラッチ用アウター CHAMELEON FACTORYSDRクラッチ用アウターCHAMELEON FACTORY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
HONDAPCX125専用に開発されたSDRクラッチKIT。makingtosmalldiameter。 (小径クラッチASSYと削りだし軽量クラッチアウターのSET)の強化クラッチアウターのみの単品販売です。 特殊金属塊から完全に削りだした逸品です。特殊焼入れ済みで強度も硬度も大幅にアップしました。(HV560以上/ビッカーズ計測) もともとこの商品は中速出力特性のPCXエンジンの重たくて大きすぎるクラッチを小径化して加速レスポンス/オーバーレブ特性を改善。 エンジン特性にさらにマッチするように改良した小型クラッチKIT(SDRクラッチKIT)の内径専用に新しく開発された専用削り出し軽量クラッチアウターです。 しかしマイルドなライトチューンをお望みのお客様は当削りだしクラッチアウターとリード100純正クラッチ」がそのまま使用できるのです! 少し重くなるのでSDRセットよりマイルドになります。 ミートポイントなどもあまり上げず、そこそこ慣性介入を減らせたらと考えている方の為のクラッチアウターのみの販売です。 取り付けは純正部品と同じ手法で行えます。純正駆動系の知識や整備が出来る位の工具は必要です。 残念な事に駆動系の事が良く解らない業者などによる間違った取り付けや部品の解釈の違い、エンジンの知識やチューニングの経験不足からくるセッティングの間違いや思い違いによるトラブルが多数報告されています。 お客様がご自身で選ばれた業者様とのトラブルにはメーカー社は一切関わりをもちません。 取り付けやセッティングを依頼する業者はお客様の責任に置いて依頼されて下さいますようお願いいたします。
SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTECSFSD-15-28-H-10.00-DR-NDXSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
カーボンパーツ タンクサイドパネル 右側 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ タンクサイドパネル 右側ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
71,980税込79,178
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、HP4 (2012-2022)、S 1000 RR Strasse (2009-2014)
1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)東京流機工業
219,800税込241,780
1個
36日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用東京流機工業
349,800税込384,780
1個
42日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05