カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「SE-118」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
ハイスパンフォーム400 セメダインハイスパンフォーム400セメダイン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(410mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使える断熱充てん材です。 エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。 配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。 収縮が少なく、約3倍に発泡します。 難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用クリーム色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
シール 神保電器シール神保電器
839税込923
1箱(10個)
翌々日出荷
文字色
JIS標識ピクトサイン グリーンクロスJIS標識ピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
549税込604
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。 厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
用途工事現場、工場、事務所等への表示に材質PP板寸法(mm)300×300質量(g)70板厚(mm)1
WHEEL SE*NH118MU*   44650GBL760ZA ホンダWHEEL SE*NH118MU* 44650GBL760ZAホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
WHEEL SE*NH118MU*   44650GAH306ZG ホンダWHEEL SE*NH118MU* 44650GAH306ZGホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
WHEEL SE*NH118MU*   42650GZ5305ZE ホンダWHEEL SE*NH118MU* 42650GZ5305ZEホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
WHEEL SE*NH118MU*   42650GBL306ZD ホンダWHEEL SE*NH118MU* 42650GBL306ZDホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
WHEEL SE*NH118MU*   42650GAH306ZC ホンダWHEEL SE*NH118MU* 42650GAH306ZCホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
WHEEL SE*NH118MU*   44650GAH305ZC ホンダWHEEL SE*NH118MU* 44650GAH305ZCホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
WHEEL SE*NH118MU*   42650GAZ305ZC ホンダWHEEL SE*NH118MU* 42650GAZ305ZCホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
WHEEL SE*NH118MU*   42650GAH305ZG ホンダWHEEL SE*NH118MU* 42650GAH305ZGホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
モジュール,パワートレイン コントロ MAZDA(マツダ)モジュール,パワートレイン コントロMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ガスケット シリンダヘッド 1 52S-E1181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 52S-E1181-00YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番52S-E1181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ガスケツト,シリンダヘツド 1 2MS-E1181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,シリンダヘツド 1 2MS-E1181-00YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ガスケツト,シリンダヘツド 1 2DS-E1181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,シリンダヘツド 1 2DS-E1181-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ガスケット,シリンダヘッド 1 2TS-E1181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット,シリンダヘッド 1 2TS-E1181-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
27,980税込30,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
カバー シリンダヘッドサイド 3 52S-E1185-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー シリンダヘッドサイド 3 52S-E1185-00YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
主な適合純正品番52S-E1185-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ガス検知管 118SE 芳香族炭化水素と共存するベンゼン 北川式/光明理化ガス検知管 118SE 芳香族炭化水素と共存するベンゼン北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ベンゼン●測定範囲:0.2~80ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名118SE 芳香族炭化水素と共存するベンゼン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-89校正証明書一般校正
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
キャップ バルブ (SE) MAZDA(マツダ)キャップ バルブ (SE)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Pulse-GL66-11UDK-066JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Pulse-GL66-11UDK-066JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Pulse-GL66-11UDK-066JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター MSI Pulse-GL66-11UDK-066JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター MSI Pulse-GL66-11UDK-066JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種MSI Pulse-GL66-11UDK-066JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz) ベン耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)ベン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0