カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • ディスクリート(17)
  • 学童・教育用品(1)
    • プログラミング/ロボティクス(1)
  • メカニカル部品(389)
  • FA担当者のオススメ新商品(374)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「SERVO」の検索結果

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove-Servo Seeed StudioGrove-ServoSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
DCモーター McLennan Servo Supplies  ブラシレス 24V McLennan Servo SuppliesDCモーター McLennan Servo Supplies ブラシレス 24VMcLennan Servo Supplies
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
McLennan Servo Supplies マザーボード McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies マザーボードMcLennan Servo Supplies
25,600税込28,160
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:マザーボード●併用可能製品:モータ
McLennan Servo Supplies ギヤヘッド McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies ギヤヘッドMcLennan Servo Supplies
8,350税込9,185
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCサーボモータ McLennan Servo Supplies McLennan Servo SuppliesDCサーボモータ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
McLennan Servo Supplies サーボドライブ アンプ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies サーボドライブ アンプMcLennan Servo Supplies
75,770税込83,347
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アンプ●併用可能製品:モータ●電圧範囲:10 → 30 V dc●許容電流値:2 A●許容入力:60 W
McLennan Servo Supplies 遊星ギヤヘッド McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies 遊星ギヤヘッドMcLennan Servo Supplies
51,430税込56,573
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータドライバ McLennan Servo Supplies McLennan Servo Suppliesステッピングモータドライバ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies
52,510税込57,761
1個
7日以内出荷
McLennan Servo Supplies スパーギヤヘッド McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies スパーギヤヘッドMcLennan Servo Supplies
24,480税込26,928
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
McLennan Servo Supplies ADAPTER KIT F アダプタ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies ADAPTER KIT F アダプタMcLennan Servo Supplies
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:モータ●ギアボックス / DC モータアダプタキット. 対応するDCモータ(例: 品番432-9765)を、リストにある同期式ギアボックスに取り付けるために使用します。. 12.5 : 1 ( ; 336-450 336-450 ) 25 : 1 ( ; 336-444 336-444 ) 50 : 1 ( ; 336-438 336-438 ) 125 : 1 ( ; 336-422 336-422 ). キットの内容:. アダプタプレート 固定ねじ シャフトピニオン. 適したモータ. アイアンレスタイプ9904 ( ; 432-9765 432-9765 ) Escap 22V28 ( ; 364-0500 364-0500 ) Escap 26N58 ( ; 253-2515 253-2515 ) Escap 28L28 ( ; 192-5966 192-5966 )RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ McLennan Servo Supplies McLennan Servo SuppliesDCギアモータ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit AdafruitMotor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 KitAdafruit
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
寸法(mm)(組み立て後)70×55×10/ 2.7インチ×2.1インチ×0.4インチRoHS指令(10物質対応)対応
McLennan Servo Supplies FITTING KIT E 取り付けキット McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies FITTING KIT E 取り付けキットMcLennan Servo Supplies
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ McLennan Servo Suppliesステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラMcLennan Servo Supplies
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
VALVE,SERVO ホンダVALVE,SERVOホンダ
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PISTON SERVO ホンダPISTON SERVOホンダ
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
RINK,SERVO ホンダRINK,SERVOホンダ
799税込879
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SPRING,SERVO ホンダSPRING,SERVOホンダ
259税込285
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
サーボモータチェッカ2 共立電子産業サーボモータチェッカ2共立電子産業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
サーボモーターの動作チェック用基板の組立キット。MG90Sなどの模型用サーボモーターを最大2個同時に動作チェックできます。電源まわりの回路を改良することで、従来品と比べてより安定な動作を実現しています。
電源電圧DC5V基板寸法(mm)約47×33取扱説明書(2.54MB)
サーボモーターセット embotサーボモーターセットembot
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
ダンボールロボットembot用のサーボモーター embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embotコアはその本体で、このembotコアに接続して使用するサーボモーターとパーツのセットです。
セット内容サーボモーター(1個)、モーター用パーツ(3個)
Exhaust-Servo-Eliminator, Racing BODIS (ボディス)Exhaust-Servo-Eliminator, RacingBODIS (ボディス)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA Tuono V4 (2017-2020)
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC日本電産サーボ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])30常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC日本電産サーボ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])5常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
日本電産サーボ ギヤヘッド 3.9 Nm 日本電産サーボ日本電産サーボ ギヤヘッド 3.9 Nm日本電産サーボ
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
仕様ギア比:1/60●最大出力トルク:3.9 Nm●軸径:8mm●全長:80mm●全体の幅:80mm●全体的な深さ:65mm●最大スピード:30rpm●データシート: カタログには含まれない文書. HMK IIギアヘッドシリーズ. 誘導、リバーシブルモータと組み合わせRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ日本電産サーボ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ日本電産サーボ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ日本電産サーボ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ日本電産サーボ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット中橋製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3