カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 農業機械(115)
  • バイク部品(104)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 制御機器(60)
  • 切削工具(47)
  • メカニカル部品(44)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建築金物(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 研磨材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SF25」の検索結果

関連キーワード
773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコマート シリコンフレックスSF025 フィナンシェ cotta

    シリコマート シリコンフレックスSF025 フィナンシェ

    cotta
    5,298税込5,828
    1個(1個)
    3日以内出荷
    イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 ころんと丸みのあるポンポネット型はムースや、ゼリーを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)49×26×H11(一個当たり)容量(mL)1個あたり20、総量400外寸(mm)300×175×H11耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
  • MW3SF25G(アカCケース) BIGM(丸山製作所)

    MW3SF25G(アカCケース)

    BIGM(丸山製作所)
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称MW3SF25G(アカCケース)図解NoMKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.1、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.21、MKW1010-BC-1(2013) フレーム,各部取付部品_No.21、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.1
  • MW3SF25G-B(シンシヨ)クミタテ BIGM(丸山製作所)

    MW3SF25G-B(シンシヨ)クミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    備考新タイプ用部品名称MW3SF25G-B(シンシヨ)クミタテ図解NoMKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.11、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.1
  • 【修理】常圧釘打機(マックス)TA-225/SF25M0(修理) 修理

    【修理】常圧釘打機(マックス)TA-225/SF25M0(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【カット品】サンフーズ 25×33mm E-SF-25シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 25×33mm E-SF-25シリーズ

    八興
    1,800税込1,980
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • OHM 交換フィルター オーム電機

    OHM 交換フィルター

    オーム電機(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(3枚)
    当日出荷
    オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
  • ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード

    ケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) エフイートレード(FE TRADE)

    ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)

    エフイートレード(FE TRADE)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
    用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
  • ストレッチフィルムミニ TRUSCO

    ストレッチフィルムミニ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
    用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
  • 順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 上枠面付型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • シャフトホルダSSF形 大阪魂

    シャフトホルダSSF形

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • サヤ管クリップ 未来工業

    サヤ管クリップ

    未来工業(2件のレビュー)
    639税込703
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
    適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
  • フルボア アソー

    フルボア

    アソー
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • サーキュレーター(サイレントファン) J&S

    サーキュレーター(サイレントファン)

    J&S
    10,780税込11,858
    1台
    翌々日出荷
    床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。
    周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    74税込81
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • コンボックス HEIKO

    コンボックス

    HEIKO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
    タイプカード紙350g/m2
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・フーズホース アズワン

    サン・フーズホース

    アズワン
    7,598税込8,358
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
    ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)半透明適合規格食品衛生法
  • サンフーズ 八興

    サンフーズ

    八興
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
  • ワイヤグリッパー・ループ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・ループ

    荒川技研工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
    材質ステンレス
  • ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所

    ネジ止め沈みシャックル

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
    材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • ライトスライダー フラットタイプ用 シャフトのみ 日軽金アクト

    ライトスライダー フラットタイプ用 シャフトのみ

    日軽金アクト
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(シャフト)です
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 簡易洗髪シャワー混合水栓 INAX(LIXIL)

    簡易洗髪シャワー混合水栓

    INAX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様ヘアキャッチャー用目皿付呼び径(mm)13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)94商品タイプ台付タイプ
  • サンフレッシュ アールジェイ

    サンフレッシュ

    アールジェイ
    9,998税込10,998
    1本(2kg)ほか
    翌々日出荷
    木材用カビ取り剤。 木材のカピ・日焼けを、材質を損傷することなく美しく白木にもどす、木材専用の強力なカビ取り漂白剤です。
    用途白木・木材等のカビ取り、日焼け取り、古家のアク洗い成分亜塩素酸ナトリウム・水使用方法【日焼けを落とす場合(古家のアク洗い)】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で3~5倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し15~30分放置する。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。【木材のカビを落とす場合】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で2~3倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し1~2時間放置する。カビが出ている部分は特に念入りに塗布する。(3)カビが完全に取れない場合は再度(2)を繰り返す。(4)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(5)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーフィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    619税込681
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g レッド Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g レッド

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ABSレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートユニット 森本精密シャフト

    サポートユニット

    森本精密シャフト
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
  • ハックソーフレーム TRUSCO

    ハックソーフレーム

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 洗髪器排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    洗髪器排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    適合小型多目的流し(S-17)用形状Pトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • コンボックス 50枚 HEIKO

    コンボックス 50枚

    HEIKO
    13,980税込15,378
    1箱(10枚×5パック)
    3日以内出荷
    タイプカード紙350g/m2
...