カテゴリ

  • メカニカル部品(196)
  • 船舶用品・漁業資材(93)
  • オフィス家具(50)
  • 制御機器(48)
  • バイク部品(47)
  • 物流用品(36)
  • 安全保護具(32)
  • 自動車補修部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 切削工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • マスク(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 事務用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 保管用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業服(4)
  • 清掃用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SFC」の検索結果

739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFC カップリング イハラサイエンスSFC カップリングイハラサイエンス(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング接続ねじ種類Rc
防じん・防毒マスク TW01SFC 重松製作所防じん・防毒マスク TW01SFC重松製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)ガスの種類有機ガス、火山ガス種別防じん・防毒マスク適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV材質(面体)シリコンゴム本体質量(g)102瑠璃紺雲母(るりこんきら)適合ろ過材:T2、X1商品タイプ本体
SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所SFC型 ステンレスキャップオンダ製作所
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2三木プーリ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2三木プーリ
6,098税込6,708
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.11形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2三木プーリ(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2三木プーリ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2三木プーリ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から13日以内出荷
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2三木プーリ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2三木プーリ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2三木プーリ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2三木プーリ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2三木プーリ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2三木プーリ
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2三木プーリ
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2三木プーリ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2三木プーリ
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1
カメラスタンドSL700 SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL700SFC(エス・エフ・シー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
カメラスタンドSL1000 SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL1000SFC(エス・エフ・シー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
アングルアダプターP SFC(エス・エフ・シー)アングルアダプターPSFC(エス・エフ・シー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
関連資料寸法図
LED照明器ホルダー SFC(エス・エフ・シー)LED照明器ホルダーSFC(エス・エフ・シー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
多関節機構により、様々なサイズの照明器の取付に役立つユニバーサルタイプ。マイクロスタンドに取付可能です。
関連資料寸法図
LED照明器ホルダーVR SFC(エス・エフ・シー)LED照明器ホルダーVRSFC(エス・エフ・シー)
10,980税込12,078
1個
欠品中
水平に取り付けるリング照明から角度を付けたライン照明など、様々な照明に対応します。M6ボルトで固定できるところであれば、構造物、ラインなどにも取付が可能です。
関連資料寸法図
カメラスタンドDL-LED(700) SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドDL-LED(700)SFC(エス・エフ・シー)
99,980税込109,978
1個
欠品中
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
マイクロスタンドMK-2(350) SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(350)SFC(エス・エフ・シー)
48,980税込53,878
1個
欠品中
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
カメラポジショナーA SFC(エス・エフ・シー)カメラポジショナーASFC(エス・エフ・シー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
関連資料寸法図
女性向け耐滑シューズアスレチック Flair SFC(エス・エフ・シー)女性向け耐滑シューズアスレチック FlairSFC(エス・エフ・シー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。 防水仕様です。 クッション性に優れたインソールで快適な履き心地です。 軽量な為歩きやすいです。 熱い液体をこぼした時の火傷のリスクを減らす為、内側には保護コーティングであるSpillGuard[TM]を使用しています。 つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[TM]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。 アウトソールには歩きやすいように溝が入っています。 インソールは取り外し可能です。
材質インソール:EVA、メッシュ、アウトソール:ゴム形状ローカットダークグリーンミント質量(g)232材質(アッパー)メッシュ機能クッション性、防水、軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 SFC(エス・エフ・シー)ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯SFC(エス・エフ・シー)
4,298税込4,728
1足
当日出荷
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。 ウォータープルーフ仕様です。 18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。 先芯入り。 足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。 アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。 インソールは取り外し可能です。 かかと部分のプレートを踏むことで手を使わずにブーツが脱げます。
質量(g)1247.4材質(アッパー)PVC機能耐電撃性、耐滑丈(cm)40.6靴タイプブーツ
アングルアダプター SFC(エス・エフ・シー)アングルアダプターSFC(エス・エフ・シー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
角度調整治具。-45~90°調整。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
1WAY微動装置(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)1WAY微動装置(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カメラ取付用。1軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料寸法図
女性向け耐滑シューズ”アスレチック Flair” SFC(エス・エフ・シー)女性向け耐滑シューズ”アスレチック Flair”SFC(エス・エフ・シー)
4,798税込5,278
1足
当日出荷
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。防水仕様です。クッション性に優れたインソールで快適な履き心地です。軽量な為歩きやすいです。熱い液体をこぼした時の火傷のリスクを減らすため、内側には保護コーティングであるSpillGuard[[TM上]]を使用しています。つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[[TM上]]技術が使用され、滑りやすい環境下での危険を減らします。アウトソールには歩きやすいように溝が入っています。インソールは取り外し可能です。
材質アッパー:メッシュ、インソール:EVA、メッシュ、アウトソール:ゴムダークグリーンミント
耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯 SFC(エス・エフ・シー)耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯SFC(エス・エフ・シー)
12,980税込14,278
1足
当日出荷
アッパーには耐久性のあるマイクロファイバー合成断熱材を使用しており、寒冷地でも足を温かく保ちます。 ウォータープルーフです。 V字型のグラディエーターアウトソール[TM]は梯子を上る時に滑りにくいように設計されています。 アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。 18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。 先芯入り。 足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。 インソールは取り外し可能です。 アウトソールは寒冷地でも硬くならないように特別に設計されています。
材質牛革形状ミドルカットブラック質量(g)694材質(アッパー)マイクロファイバー合成断熱材機能耐久性、耐電撃性甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
耐滑シューズドレス Reese SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズドレス ReeseSFC(エス・エフ・シー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
上品なデザインのバレリーナシューズです。 水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。 インソールは取り外し可能です。 クッション性のあるインソールを採用しており快適な履き心地です。 つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[TM]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。 ヒール高さ12.7mmです。
材質インソール:PU、マイクロファイバー、アウトソール:ゴム形状ローカットブラック質量(g)187材質(アッパー)人工皮革
耐滑シューズ ドレスCambridge II SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ ドレスCambridge IISFC(エス・エフ・シー)
6,798税込7,478
1足
当日出荷
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。 防水仕様です。 先芯入りです。 インソールは取り外し可能です。 クラシックなデザインでフォーマルな場所にも適しています。
材質インソール:PU、アウトソール:ゴム形状ローカットブラック質量(g)453規格CEマーク認証材質(アッパー)人工皮革甲被タイプ紐タイプ
Xスライダー 600-1 SFC(エス・エフ・シー)Xスライダー 600-1SFC(エス・エフ・シー)
67,980税込74,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
関連資料寸法図
耐滑シューズカジュアル Andy SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズカジュアル AndySFC(エス・エフ・シー)
4,398税込4,838
1足
当日出荷
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。 防水仕様です。 つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[[TM上]]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。 かかと襟部分にはパッドが入っており快適です。 軽量です。 アッパーは通気性の良い布地で作られています。
材質メッシュ形状ローカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ
耐滑シューズ”ドレス Reese” SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ”ドレス Reese”SFC(エス・エフ・シー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
上品なデザインのバレリーナシューズです。水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。インソールは取り外し可能です。クッション性のあるインソールを採用しており快適な履き心地です。つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[TM]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。ヒール高さ12.7mmです。
材質アッパー:人工皮革、インソール:PU、マイクロファイバー、アウトソール:ゴムブラック
耐滑シューズ”ドレス Cambridge” SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ”ドレス Cambridge”SFC(エス・エフ・シー)
8,998税込9,898
1足
当日出荷
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。防水仕様です。インソールは取り外し可能です。靴底は360度ステッチで補強されています。アッパーは耐久性のある革製です。クラシックなデザインでフォーマルな場所にも適しています。
材質アッパー:合成皮革、インソール:PU、アウトソール:ゴムブラック
耐滑シューズドレス Cambridge SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズドレス CambridgeSFC(エス・エフ・シー)
8,998税込9,898
1足
当日出荷
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。 防水仕様です。 インソールは取り外し可能です。 靴底は360度ステッチで補強されています。 アッパーは耐久性のある革製です。 クラシックなデザインでフォーマルな場所にも適しています。
材質アッパー:合成皮革、インソール:PU、アウトソール:ゴム形状ローカットブラック質量(g)453材質(アッパー)人工皮革甲被タイプ紐タイプ
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)漏水検知帯 F03-16SF / 16SFComron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から62日以内出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2三木プーリ
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.007材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05
...