カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 洗車・清掃(12)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SFL 005」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工

    ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ

    旭精工
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

    旭精工(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMT

    ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

    KMT(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット

    KMT(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
  • ステンレス製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレス製ひしフランジ形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • 軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット

    KMT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
  • 部品 充電器 UC3SFL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 充電器 UC3SFL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形寸法L(mm)94寸法H(mm)175取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36ユニット質量(kg)(参考)1.4寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)16±0.2寸法J(mm)144±0.5寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21±0.5寸法A0(mm)51.2ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SFL208
  • 軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

    KMT
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
  • プライバシーフィルター_マグネット式surface Laptop4/5対応 サンワサプライ

    プライバシーフィルター_マグネット式surface Laptop4/5対応

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。 タッチパネルに対応します。 ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。 モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。 取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。 アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。 両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
    適合機種Surfaceセット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)形状スクエア厚さ(mm)0.4取付方式マグネットサイズ(inch)13.5表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度反射率(%)1.5ブルーライトカット率40%アスペクト比3:2のぞき見防止対応ブルーライトカット対応表面仕様左右プライバシー
  • SUSクリーンピロー ハウジングノミ FYH(日本ピローブロック)

    SUSクリーンピロー ハウジングノミ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Laptop4/5用マグネット式 光興業

    surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Laptop4/5用マグネット式

    光興業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    surfaceLaptop4/5用マグネット式覗き見防止フィルター(視野角左右60°)本体に影響のないアイアンストッパーを採用。モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトを40%カット。取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納可能。両面(ノングレア面・クレア面)とも表面として使用できます。アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。
    付属品アイアンストッパー(2個付)、トライアングルテープ(4個付)幅(mm)293厚さ(mm)0.4高さ(mm)205サイズ(inch)13.5表面処理ノングレア、光沢対応機種surface Laptop4/5寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×293×0.4可視光線透過率(%)65視野角左右60度取付け方法マグネット式特性のぞき見防止/ブルーライトカット/軽量/薄型タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率40外光反射率(%)1.5
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV13.5インチ サーフェスLaptop4・5用 光興業

    抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV13.5インチ サーフェスLaptop4・5用

    光興業
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター。アイカ工業株式会社製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルム「SIAAマーク取得」と、覗き見防止フィルターを貼り合せました。タッチパネルやタブレット、ATMなど、手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えました。抗菌抗ウイルスで特定ウイルスを99%以下まで減少。耐熱性、耐薬品性に優れています。装着には独自開発の透明度に優れかつ貼り直しできる高品質シリコン素材のトライアングルテープを採用。あらゆる素材に貼り付き、糊あとなく繰り返し着脱が可能です。ノートPCの開閉にも支障なく、装着を感じさせない薄さです。
    適合機種サーフェスLaptop4・5用取付方式テープ貼り付けサイズ(inch)13.5タッチパネル方式のぞき見防止反射防止
  • SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • DC/DCコンバータ SFLSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SFLSシリーズ

    コーセル
    2,598税込2,858
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >

    関西通信電線
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
    用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • 純正SP トナーカートリッジ リコー C200 RICOH(リコー)

    純正SP トナーカートリッジ リコー C200

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000種別純正品タイプトナーカートリッジC200適合機種メーカーRICOH
  • セフコンベ ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ ロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • セフコンベ ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ ロック 19

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    両面目盛。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内厚さ:5.5以内外形寸法(mm)縦81×横69×奥46本体質量(g)246
  • リコー純正 IPSiO SP 廃トナーボトル C220 515285 RICOH(リコー)

    リコー純正 IPSiO SP 廃トナーボトル C220 515285

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL-種別純正品タイプ廃トナーボトルC220印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
  • 純正IPSiO SP トナー リコー C220 RICOH(リコー)

    純正IPSiO SP トナー リコー C220

    RICOH(リコー)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000タイプトナーカートリッジC220
  • セフコンベ ロック - 22 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ ロック - 22

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
    種類ロック付テープ幅(mm)22材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
  • LED部品サドル DNライティング

    LED部品サドル

    DNライティング
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    サドルの磁石を利用してマグネット受け金具へSFLを取り付ける場合に使用
    品種取付サドル
  • Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
    その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約20~220インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
    その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • 熱収縮 編組チューブ デンカエレクトロン

    熱収縮 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    2,998税込3,298
    1本(5m)
    5日以内出荷
    熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツケース”EuroPlus Flex 37” ALLIT

    パーツケース”EuroPlus Flex 37”

    ALLIT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納できます。フタを閉じるとロックでしっかりと固定され、中のボックスは動きません。プラスチックボックスは456300、456301、456302、456303、456304が使用可能です。
    用途部品・パーツなど小物の収納、持ち運びに。仕様南京錠(別売):取付不可付属品プラボックス:赤(456300)8個、黄(456301)4個、青(456302)2個トラスコ品番249-3820材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)ブラック耐荷重(kg)5高さ外寸(mm)55外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)325有効内寸法・奥行(mm)215有効内寸法・高さ(mm)45