カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(960)
    • SFPモジュール(203)
    • SFPケーブル(31)
    • ケーブル(98)
    • スイッチングハブ(393)
    • PCセーフティ用品(4)
    • 無線/有線LANルーター(17)
  • 制御機器(278)
    • ネットワーク機器(91)
    • 機構部品(電子部品)(28)
  • 電気材料(93)
    • 光ファイバーケーブル(71)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角穴付ねじプラグ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(400)
  • オフィス家具(129)
  • 切削工具(122)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • メカニカル部品(69)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 物流用品(25)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 作業工具(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 安全保護具(12)
  • 事務用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 防犯用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 保管用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(153)
  • Advantech(アドバンテック)(22)
  • ダイヤトレンド(8)
  • エレコム(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • SAMTEC(8)
  • MOXA(73)
  • エイム電子(58)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • SMC(360)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(184)
  • オカムラ(岡村製作所)(121)
  • NETGEAR(64)
  • TP-LINK(61)
  • アライドテレシス(55)
  • 京セラ(53)
  • 工進(43)
  • S&K(三興製作所)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(451)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(114)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SFP」の検索結果

2,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 短靴 SF11黒床 シモン安全靴 短靴 SF11黒床シモン
8,998税込9,898
1足
5日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)890(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2Lタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用材質ナイロンブラック収納可能質量(kg)セフ取付:1質量(g)170仕様セフ別売
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)岩田製作所(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースR 岩田製作所センサブラケット 取付ベースR岩田製作所(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 ブラック タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 ブラックタジマツール(TJMデザイン)
499税込549
1個
当日出荷
カスタムセフホルダーの高さ調整用の連結パーツ連結パーツ1個で下段高さを17mmピッチで調整可能
用途カスタムセフホルダー用連結パーツ材質アルミ質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-BL2BK、SFP-BL2SI対応カスタムセフ:〇
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から90日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式パーツケース 1段小 タジマツール(TJMデザイン)着脱式パーツケース 1段小タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番819-3380質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
カスタムセフホルダー用ベルトループプレート ブラック タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用ベルトループプレート ブラックタジマツール(TJMデザイン)
889税込978
1個
5日以内出荷
下段用セフホルダーとの組み合わせでセフホルダーの位置を下げて使うことが可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。腰道具をばらさずに装着※D環止めの用途では使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)
用途セフ着脱式ホルダー用プレート材質スチール質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×31×14対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
着脱式パーツケース 胸用2段 タジマツール(TJMデザイン)着脱式パーツケース 胸用2段タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース取付可能質量(kg)1までベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。
用途工具収納用材質ナイロンブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)110×190(金具含む)仕様セフ別売深さ(mm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用)岩田製作所(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリムタジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1個
欠品中
下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用強度と耐久性に優れている金属タイプ安全ロープ取付環別売※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
用途セフ着脱式ホルダー材質金属質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×23対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3ボタン仕様【位置】トップボタン
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)TRUSCO
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。
用途安全対策、交換用として。
ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用材質PVC
カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 シルバー タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 シルバータジマツール(TJMデザイン)
499税込549
1個
当日出荷
カスタムセフホルダーの高さ調整用の連結パーツ連結パーツ1個で下段高さを17mmピッチで調整可能
用途カスタムセフホルダー用連結パーツ材質アルミ質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-BL2BK、SFP-BL2SI対応カスタムセフ:〇
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリーAZ BATTERY(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
ヘルメット セフメット用セフペンホルダー タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用セフペンホルダータジマツール(TJMデザイン)
499税込549
1個
当日出荷
ペンホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー対応筆記具サイズ:直径7~11mm
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)35奥行(mm)25
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
68税込75
1個
当日出荷
カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 樹脂 スリムタジマツール(TJMデザイン)
889税込978
1個
欠品中
下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用強度に優れたポリカーボネート樹脂を採用。耐久性と軽さのバランスが取れた樹脂タイプ安全ロープ取付環別売※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂質量(g)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×23対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3ボタン仕様【位置】トップボタン
ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具]ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレームPLUS(プラス)[文具]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
やわらかなフレームとデザインの小型ホワイトボードフレームにやわらかな素材のエラストマーを採用3色をラインナップホワイトボード周囲をエラストマー製のフレームで囲んでいるため落下時の衝撃を緩和平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用柔らかなくすみ調カラーと角丸のデザインで家のいろいろな場所でもなじむ思わず持って使いたくなるような、軽くて質感のよい素材感裏面のマグネットによる貼付けや周囲4つの穴を利用しての紐かけが可能イレーザー付きのホワイトボードマーカーが付属しているので買ってすぐに使える
付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー、吊り下げ用紐材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、マグネット質量(g)220外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×229×6有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)290×190繰り返し・詰め替え対応
ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター上面開口タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
ラウンドキャスタースツール アール・エフ・ヤマカワラウンドキャスタースツールアール・エフ・ヤマカワ(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
座面の高さ調整レバーが円形なので、どこに手を伸ばしてもすぐに手が届きます。調整レバーを探すストレスがありません。円形ハンドルで引き寄せやすい。
材質座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装) 張地:合成皮革 脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ナイロン幅(mm)460質量(kg)5.5ブラック高さ(mm)415~544奥行(mm)443キャスターあり背もたれなし組立方法お客様組立、要プラスドライバー生産国台湾組立時間2人以上で約15分座幅(mm)Φ335座高(mm)415~544高さ調節アズワン品番64-9090-99座面厚(mm)75素材レザー
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90パーツリストあり
SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所SFP型 ステンレスプラグオンダ製作所(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
プライバシーフィルター_マグネット式surface Pro8/9対応 サンワサプライプライバシーフィルター_マグネット式surface Pro8/9対応サンワサプライ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。 タッチパネルに対応します。 ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。 モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。 取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。 アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。 両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
適合機種surface Pro8/9セット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)形状スクエア厚さ(mm)0.4取付方式マグネット式サイズ(inch)13表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度反射率(%)1.5タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.4%アスペクト比3:2のぞき見防止対応ブルーライトカット対応表面仕様左右プライバシー
Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック エムディーエスMicrosoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラックエムディーエス
7,098税込7,808
1個
当日出荷
Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック。
対応機種Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4特性耐衝撃ブラックタイプケース
センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所センサブラケット 光電用センサアタッチ岩田製作所
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT岩田製作所
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバー タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバータジマツール(TJMデザイン)
889税込978
1個
5日以内出荷
下段用セフホルダーとの組み合わせでセフホルダーの位置を下げて使うことが可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。腰道具をばらさずに装着※D環止めの用途では使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)
用途セフ着脱式ホルダー用プレート材質スチール質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×31×14対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。4桁の暗唱番号を設定可能。
セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)形状パッケージ形状:ビニール袋ワイヤー径(Φmm)4.4桁数暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。ワイヤー長さ(m)2対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。対応タブレット専用・汎用:専用本体形状一体型
着脱式パーツケース 胸用1段マーカー用 タジマツール(TJMデザイン)着脱式パーツケース 胸用1段マーカー用タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-41
その他(C2~) SMCその他(C2~)SMC(4件のレビュー)
54税込59特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
セフポーチZ タブレット用 タジマツール(TJMデザイン)セフポーチZ タブレット用タジマツール(TJMデザイン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ハーネス縦ベルトのセフホルダーに取り付け可能で両手が使えますリュックにも取り付け可能タブレットは11インチまで収納可能開閉式カメラ窓付き
用途現場監督用収納製品材質【背面】ポリエステルブラック材質(本体)合皮別売付属品セフホルダー総質量(kg)【セフ取付収納物】~3
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
その他(C4~) SMCその他(C4~)SMC(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から9日以内出荷
...
fp管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fp管