カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,276)
    • SFPモジュール(379)
    • SFPケーブル(37)
    • ケーブル(128)
    • PCセーフティ用品(2)
    • スイッチングハブ(465)
    • 無線/有線LANルーター(19)
  • 制御機器(166)
    • 機構部品(電子部品)(10)
    • ネットワーク機器(85)
  • 電気材料(33)
    • 光ファイバーケーブル(23)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角穴付ねじプラグ(1)
  • オフィス家具(119)
  • 切削工具(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 作業工具(21)
  • メカニカル部品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 安全保護具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 物流用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「SFP」の検索結果

関連キーワード
1,903件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFPモジュール/Citrix SFP-TX互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Citrix SFP-TX互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    Citrix SFP-TX互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFP+モジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。
    対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NTコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99動作電圧(V)3.3
  • SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ) ダイヤトレンド

    SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    ¥71,200~税込¥78,320~
    1個
    3日以内出荷
    SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
    コネクタ2芯LC通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • SFP+モジュール/MSA互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/MSA互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
  • SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX エレコム

    SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX

    エレコム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
    付属品安全にお使いいただくために:1枚仕様【光送信レベル】最大/-3dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/-3dBm最小/-20dBm質量(g)約17外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-LX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)1310MTBF(時間)1271000許容損失(dB)10.5
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco SFP-10G-SR互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFPスロット用ダストカバー/10個入り/オープンSFP/SFP+スロット用/SFP防塵キャップ/ネットワークスイッチポートプロテクター/熱可塑エラストマー製 StarTech.com

    SFPスロット用ダストカバー/10個入り/オープンSFP/SFP+スロット用/SFP防塵キャップ/ネットワークスイッチポートプロテクター/熱可塑エラストマー製

    StarTech.com
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    当日出荷
    ネットワーク装置の保護:スイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークカード、メディアコンバータなどの空いているSFP/SFP+スロットに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぐポートキャップ。高耐久性:頻繁に使用しても破損や変形が発生しない純正Santoprene熱可塑性エラストマー製防塵キャップ。簡単着脱:つまみやすい突起がついた光ファイバーダストキャップ。近接するポートやケーブルの邪魔にならず、着脱が簡単。10個入りパック:一度の購入で10個をストック。いつでも必要な時に使えるSFPプラグ。ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談をメーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護長さ(mm)10.1幅(mm)14.6色ブラック質量(g)1高さ(cm)1.5
  • Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ SAMTEC

    Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ

    SAMTEC
    ¥619~税込¥681~
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:SFPオス・メス:メスポート数:1ボディ向き:ストレートケージ寸法:14 x 48.73 x 8.95mm端子方法:押し込みタイプシリーズ:SFPKケージ高さ:8.95mmケージ長さ:14mmケージ幅:48.73mmSamtec SFPKコネクタケージキット. Samtec製のSFP (スモールフォームファクタプラガブル)ケージ及びコネクタキットシリーズです。 このSFPシステムは、さまざまなプロトコルをサポートし、業界で広く普及する形式のインターフェイスです。 このキットには、押し込みタイプPF、はんだリードSL、PCI押し込みタイプPC終端処理のケージが付属します。 20極2列コネクタMECT-110-01-M-D-RA1 ( ; 159-981 159-981 )が付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ

    NETGEAR
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    47日以内出荷
    40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
    仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    Cisco SFP-10G-SR-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット StarTech.com

    ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    ラックマウントケース(ETCHS2U)への装着を想定したカードモジュール オープンSFPスロットには、様ーな距離に対応するMSA準拠シングル/マルチモード対応ギガビットSFPが装着可能 リンクロス転送、リモートモニタステータス、2フレーム長などの機能に対応 フル/ハーフデュプレックスをサポート 使用方法と実装が簡単 ジャンボフレームサポート
    用途ラックマウントシャーシに複数のメディアコンバータを装着。光ファイバケーブルでコスト効率に優れたネットワークの拡張やブリッジングを実現。巨大な施設内または別棟の離れたエリアにいるユーザーやネットワークセグメントに接続アクセスを提供。官公庁など、セキュリティ要件が高くEMIが許容されない環境での接続に最適。メインオフィスから遠く離れたエリアに交通制御/モニタリングシステムなどを接続。スタジアム、講堂、その他の会場にネットワーク機能を拡張コネクタ形状SFPスロット、RJ-45伝送速度(Gbps)最大1.25ファイバータイプマルチモード
  • SFPモジュール/Cisco SFP-GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco SFP-GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌々日出荷
    Cisco SFP-GE-T互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)70幅(mm)13質量(g)46消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • SFPモジュール MOXA

    SFPモジュール

    MOXA
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1GポートギガビットイーサネットSFPモジュールです。スイッチの仕様に合わせてご利用いただけます。
    用途SFPモジュール。スイッチ用質量(g)90コネクタLCコネクタ
  • 安全靴 短靴 SF11黒床 シモン

    安全靴 短靴 SF11黒床

    シモン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1足
    5日以内出荷
    規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
    形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)890(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.com

    USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

    StarTech.com
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    1GbE USB 3.0 - 光ファイバー変換:USB-A搭載コンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。技術仕様:ギガビット 1000Mbps | 1x オープンSFP(MSA準拠) | Realtek RTL8153-VC-CG | 1x USB 3.0 Type A | マルチモード(MMF)およびシングルモード(SMF)光ファイバ互換 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | USB バスパワー。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に便利。外出先でもノートパソコンから安全にギガビットネットワークに接続できるUSBギガビットアダプタ。柔軟性の高いオープンSFPスロット:MSA準拠のSFPモジュールを使用可能、ネットワーク管理者、設置技術者、異なるタイプのファイバー接続へのシームレスなアクセスを必要とする人に有益。STARTECH.COMの優位性:本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【プロミスキャスモード】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z1000BASE-SX/LX、IEEE802.1QVLANタギングセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)106ポート数1電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)141互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9K伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
  • SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P エレコム

    SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P

    エレコム
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。 この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意下さい。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
    付属品安全にお使いいただくために:1枚仕様【光送信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm最小/-9dBm、【光受信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm最小/-21dBm質量(g)EHB-EX-SFPBW13:約19、EHB-EX-SFPBW14:約19外形寸法(mm)EHB-EX-SFPGBW13:約56.6×14.6×13.0、EHB-EX-SFPGBW14:約56.6×14.6×13.0ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状1芯LCコネクタ定格消費電力(W)EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82、EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99接続方式1000BASE-BX入力電圧(V)EHB-EX-SFPGBW13:3.3、EHB-EX-SFPGBW14:3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96、EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)EHB-EX-SFPGBW13:1310、EHB-EX-SFPGBW14:1490MTBF(時間)EHB-EX-SFPGBW13:1479000、EHB-EX-SFPGBW14:1365000許容損失(dB)12
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • コンバータ_SFP産業用 サンワサプライ

    コンバータ_SFP産業用

    サンワサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
    電源電圧3.1V~3.3Vコネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)消費電流(mA)最大300波長(nm)1310インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-LX使用環境温度(℃)-40~85コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps伝送距離10km Maxコア径(μm)9・10/125許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
  • SFP モジュール FXC

    SFP モジュール

    FXC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    SFPモジュールです。
  • SFP モジュール FXC

    SFP モジュール

    FXC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷
    SFPモジュールです。
  • DAC Twinaxケーブル/Dell EMC製品互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Dell EMCスイッチ対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/Dell EMC製品互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Dell EMCスイッチ対応

    StarTech.com
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
    技術仕様:10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMCルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能
    色ブラック伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オスコネクタ1SFP+ コネクタコネクタ2SFP+ コネクタ
  • ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-LR BUFFALO(バッファロー)

    ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-LR

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    。シングルモードファイバーに対応した10G対応SFP+モジュール。LCコネクタ対応。安心の3年保証
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)。技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SR BUFFALO(バッファロー)

    ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SR

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    。マルチモードファイバーに対応した10G対応SFP+モジュール。LCコネクタ対応。安心の3年保証
  • SFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー/10個入りパック StarTech.com

    SFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー/10個入りパック

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1セット(10個)
    当日出荷
    丈夫なゴム製。SFP LCポートに装着しやすいダストカバー。ネットワークスイッチを埃や不純物から保護。光ネットワーク装置のSFP/SFP+ LCポートに対応。着脱が簡単
  • コンバータ_SFP産業用 サンワサプライ

    コンバータ_SFP産業用

    サンワサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
    電源電圧3.1V~3.3Vコネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)消費電流(mA)最大240波長(nm)850インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-SX使用環境温度(℃)-40~85コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps伝送距離最長550m(50/125μ)最長275m(62.5/125μ)コア径(μm)50/125・62.5/125許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
  • SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    Cisco製品 SFP-10G-LRと100%互換:Cisco 製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500など)。技術仕様:10GBASE-LR /10 Gbps /シングルモード光ファイバ /LCコネクター /1310nm /DDM(デジタル診断モニタリング) /最大距離10km。メーカーホスト互換性検証済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDM対応、SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。MSA準拠のスイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途ネットワークをリモートセグメントに拡張。Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換長さ(mm)56.6幅(mm)13.7色シルバー質量(g)22消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 10Gbps
  • SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFPモジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
    仕様●光波長:850nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2芯LCコネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -17dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
  • SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFPモジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。
    仕様●光波長:1310nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -20dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3
  • 充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進

    充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

    工進(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
  • SFPモジュール/Juniper製品RX-GET-SFP互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper製品RX-GET-SFP互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ45コネクター/最大転送距離100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。Juniper RX-GET-SFP互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T /1Gbps /銅線/RJ-45コネクター /最大転送距離 100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • 10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology

    10GBASE対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • 1000BASE-T SFP光メディアコンバータ TRENDnet

    1000BASE-T SFP光メディアコンバータ

    TRENDnet
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    1000BASE-T RJ-45ポート × 1。1000BASE-SX/LX SFP+スロット × 1。SFPスロットはマルチモードおよびシングルモードのSFPモジュールに対応。TFC-1600とは互換性がありません
  • SFPモジュール/Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換モジュール:Cisco Meraki MS225、MX400、MS250、MS350、MX84などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco Meraki製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • 10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ TRENDnet

    10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ

    TRENDnet
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    10G RJ-45ポート × 1。10G SFP+スロット × 1。LFPT(Link Fault Pass Through)対応。SFPスロットはマルチモードおよびシングルモードのSFPモジュールに対応。RJ-45ポートは全二重(フルデュプレックス)通信をサポート。単体メディアコンバーターとして動作
  • SFPモジュール/Juniper CTP-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper CTP-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    Juniper CTP-SFP-1GE-T互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • 光メディアコンバータ SFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ SFPポート

    PLANET Technology
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • SFP+ 10GBASE-Tモジュール NETGEAR

    SFP+ 10GBASE-Tモジュール

    NETGEAR
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌日出荷
    10GBase-Tに対応した SFP+モジュール(最大80m)。取り付け、取り外しをホットスワップで実行できます。
    色シルバー
...
fp管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fp管
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
"SFP" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷