カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「SG-325」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Y32520110 SG-3S30 スナップリングCカク SHIMANO(シマノ)Y32520110 SG-3S30 スナップリングCカクSHIMANO(シマノ)
67税込74
1個
6日以内出荷
アズワン品番64-9595-48
電池用カートリッジ GENTOS電池用カートリッジGENTOS(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B使用電池単4型乾電池×3本タイプ
ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプネイビー OGK KABUTOヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプネイビーOGK KABUTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット反射材付きで夜間も安心違和感なく使える帽子形状女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品サイズ:54cm~57cm重量:325gストライプネイビー寸法(cm)54-57(未満)
グリッププライヤ スーパーツールグリッププライヤスーパーツール(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。種類グリッププライヤ材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) レースブラウン OGK KABUTOヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) レースブラウンOGK KABUTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット反射材付きで夜間も安心違和感なく使える帽子形状女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品サイズ:54cm~57cm重量:325gレースブラウンサイズ(cm)54-57(未満)
ELフラットUボルト足長 SGP管 AWJELフラットUボルト足長 SGP管AWJ
4,698税込5,168
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプベージュ OGK KABUTOヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプベージュOGK KABUTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット反射材付きで夜間も安心違和感なく使える帽子形状女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品サイズ:54cm~57cm重量:325gストライプベージュ寸法(cm)54-57(未満)
ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) レースベージュ OGK KABUTOヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) レースベージュOGK KABUTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット反射材付きで夜間も安心違和感なく使える帽子形状女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品サイズ:54cm~57cm重量:325gレースベージュ寸法(cm)54-57(未満)
ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) レースグレー OGK KABUTOヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) レースグレーOGK KABUTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット反射材付きで夜間も安心違和感なく使える帽子形状女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品サイズ:54cm~57cm重量:325gレースグレーサイズ(cm)54-57(未満)
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKDSSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダCKD
10,950税込12,045
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌日出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染
KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
モジュール3仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.14ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11