カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • バイク部品(44)
  • 作業工具(18)
  • 自動車純正部品(9)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SG-250」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
C95 Series(C95SG250) SMCC95 Series(C95SG250)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
カーボンシート マツモト産業カーボンシートマツモト産業
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌々日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンシート片面シリコンコーティング マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティングマツモト産業
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2タイプ片面シリコンコーティングJIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)590瞬間耐熱温度(℃)1350
グリッププライヤ スーパーツールグリッププライヤスーパーツール(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。種類グリッププライヤ材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
天然海綿 クラウン[事務用品]天然海綿クラウン[事務用品](7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
手肌にやさしく、肌触りのいい天然海綿100%使用。
繰り返し・詰め替え対応
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
手動芝刈機 SUN GREEN手動芝刈機SUN GREEN(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
229税込252
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
シャッターガード 南国殖産シャッターガード南国殖産
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。 シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。 スラットの断面上があるもの。 上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。付属品シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4材質インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂長さ(mm)2500~3200(収縮~伸長)幅(mm)インナー部/36.7、アウター部/42.0高さ(mm)インナー部/46.2、アウター部/53.0質量(g)3490
スパイク付き長靴 SGサプラーⅡ クミックススパイク付き長靴 SGサプラーⅡクミックス
25,980税込28,578
1箱
6日以内出荷
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
(81400)ハーネス,バルクヘッド スバル(81400)ハーネス,バルクヘッドスバル
579,800税込637,780
1個
5日以内出荷
歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
ABSブレーキアクチュエーター(SG) スバルABSブレーキアクチュエーター(SG)スバル
259,000税込284,900
1個
5日以内出荷
(91121)フロント グリル アセンブリ,センター スバル(91121)フロント グリル アセンブリ,センタースバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(27595)イーシーユー リペア,VDC スバル(27595)イーシーユー リペア,VDCスバル
89,900税込98,890
1個
5日以内出荷
201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。 測定面は超硬合金チップ付き ワークストッパ付き
測定力(N)15±3平面度(μm)1平行度(μm)5指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染
TRIM SUB AY DR R LH スバルTRIM SUB AY DR R LHスバル
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
TRIM SUB AY DR F LH スバルTRIM SUB AY DR F LHスバル
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ロック付シリンダ CLSG2 SMCロック付シリンダ CLSG2SMC
519,800税込571,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSG250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSG250SMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CLSG~) SMCロック付シリンダ (CLSG~)SMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS  エコフルシャワー INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワーINAX(LIXIL)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所浴室水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)グリーン購入法適合
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 56μF 日本ケミコン日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 56μF日本ケミコン
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG250) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG250)SMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-250BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-250BZ)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250BZ)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250BSZ)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BSZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-250BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-250BZ)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)250
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-250BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-250BSZ)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側