カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • 制御機器(74)
  • 切削工具(62)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 溶接用品(42)
  • 農業機械(33)
  • 研磨材(27)
  • 機構部品(17)
  • 事務用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 物流用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 建築金物(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 医療(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 救急・衛生(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SGC」の検索結果

関連キーワード
774件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGC型

    ユーエイキャスター
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • SGC・SGS シングルカム イマオコーポレーション

    SGC・SGS シングルカム

    イマオコーポレーション
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
  • テーパーキャップ SGCシリーズ アズワン

    テーパーキャップ SGCシリーズ

    アズワン
    ¥990~税込¥1,089~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    摺合に蓋をすることができるキャップです。
    材質硼珪酸ガラス
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • サージカルチェア 背もたれ付き SGCシリーズ ナビス(アズワン)

    サージカルチェア 背もたれ付き SGCシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    フットペダルでスムーズに昇降可能です。座面と背もたれは独立しており、それぞれ個別に回転可能ですので、背もたれはアームレストとしても使用できます。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です(座面・背もたれのみ)。座った状態で背もたれを回転可能です。
  • SGC-1用替タイヤ SK11

    SGC-1用替タイヤ

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    セフティー3ガーデンチェアSGC-1用交換タイヤです。経済的な替タイヤです。樹脂タイヤで軽量です。
    用途交換タイヤ。材質プラスチック入数(個)1
  • コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • クーラントバルブ (SGC32~) SMC

    クーラントバルブ (SGC32~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AM ゼノア

    揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AM

    ゼノア
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
    用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。刃数(上下)20質量(kg)1.9刈込み高さ(mm)17外径(mm)230
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A)

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • クーラントバルブ (SGC42~) SMC

    クーラントバルブ (SGC42~)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • SGC12用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC12用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
  • クーラントバルブ SGC22 SMC

    クーラントバルブ SGC22

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC200
  • クーラントバルブ (SGC221~) SMC

    クーラントバルブ (SGC221~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • SUSSGロック(SGC 大阪魂

    SUSSGロック(SGC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質SUS表面処理SGねじの呼びM2
  • SGC10用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC10用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
  • フューエルキャップキット MT-SGC001GP MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フューエルキャップキット MT-SGC001GP

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SGC001GP。販売備考:キャンセル不可商品です。FUEL CAP KIT GSX-S Series ブルーwithレッド,ブラック,グリーン&;メタリックシルバー。タイプ:Fuel Cap Protector。色[カラー]:ブルー/レッド/ブラック/グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S Series
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/レッド/ブラック/グリーン/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S SeriesタイプFuel Cap Protector
  • カーボンブラシ SGC-355N用 サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシ SGC-355N用

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
  • SGC8用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC8用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
  • コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8050材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN[kgf])50[51.0]取付高H(mm)70取付座(mm)【C】58取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)【Z】42許容荷重(N)500許容荷重(daN)50取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160旋回半径R(mm)67車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)27車輪タイプ単輪
  • フューエルキャップキット MT-SGC002GPB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フューエルキャップキット MT-SGC002GPB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SGC002GPB。販売備考:キャンセル不可商品です。FUEL CAP KIT GSX-S Series ブルーwithレッド,ブラック,グリーン&;メタリックシルバー。タイプ:Fuel Cap Protector。色[カラー]:ブルー/レッド/ブラック/グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S Series
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/レッド/ブラック/グリーン/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S SeriesタイプFuel Cap Protector
  • スマートライト ライトコート Bタイプ=背面0.25mmPb SGCシリーズ 保科製作所

    スマートライト ライトコート Bタイプ=背面0.25mmPb SGCシリーズ

    保科製作所
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全方向からの散乱線をカット。長時間作業をするみなさまにおすすめです。ベルトループ採用の定番モデル。フィット感を高め、肩にかかる重量感を和らげます。ベルトループ。▼ベルトを締めることで、フィット感がアップ。肩にかかる重量感も軽減します。締める高さは好みに合わせて調整可能です。オーバーラップ式スリット
    仕様※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005001003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • SGC ステンレス グリスNI C型 井筒製作所

    SGC ステンレス グリスNI C型

    井筒製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS303タイプC型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC

    KINGBRIGHT
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-528 SGCショルダーベルト 工進

    PA-528 SGCショルダーベルト

    工進
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    対象機種SGCシリーズ
  • ガス式 クレープ焼器 SGC-400シリーズ 遠藤商事

    ガス式 クレープ焼器 SGC-400シリーズ

    遠藤商事
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●ガス種:LPガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3801●カタログコード:8-0920-0401アズワン品番65-3874-59
  • ガス式 クレープ焼器 SGC-400シリーズ 遠藤商事

    ガス式 クレープ焼器 SGC-400シリーズ

    遠藤商事
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
    仕様●ガス種:都市ガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3802●カタログコード:8-0920-0402アズワン品番65-3874-60
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608SGC

    KINGBRIGHT
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)

    工進
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGC

    KINGBRIGHT
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608SGC

    KINGBRIGHT
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC

    KINGBRIGHT
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートライト ライトコート Aタイプ=背面0.13mmPb SGCシリーズ 保科製作所

    スマートライト ライトコート Aタイプ=背面0.13mmPb SGCシリーズ

    保科製作所
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1枚
    8日以内出荷
    全方向からの散乱線をカット。長時間作業をするみなさまにおすすめです。ベルトループ採用の定番モデル。フィット感を高め、肩にかかる重量感を和らげます。ベルトループ。▼ベルトを締めることで、フィット感がアップ。肩にかかる重量感も軽減します。締める高さは好みに合わせて調整可能です。オーバーラップ式スリット
    仕様※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005001003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)

    工進(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用としてトラスコ品番208-5647適合機種SGR-1820質量(g)200刃長(mm)160アズワン品番64-8632-08